カテゴリ

  • 保管用品(45)
  • 清掃用品(27)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 物流用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 機構部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(68)
  • 廣杉計器(832)
  • 大阪魂(713)
  • BIGM(丸山製作所)(631)
  • TRUSCO(375)
  • ニッセイ(240)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(218)
  • サンエス(143)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(141)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(138)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(135)
  • 岩田製作所(125)
  • Panasonic(パナソニック)(114)
  • イマオコーポレーション(106)
  • 水本機械製作所(106)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(106)
  • ダイヤトレンド(105)
  • omron(オムロン)(101)
  • MIYOSHI(小西製作所)(100)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30l」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菊形ノブボルト エスコ菊形ノブボルトエスコ(17件のレビュー)
1,080税込1,188
1セット(12個)ほか
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
600x400x253mm/38L 保温・保冷ボックス(折畳式) エスコ600x400x253mm/38L 保温・保冷ボックス(折畳式)エスコ(1件のレビュー)
8,380税込9,218
1個
当日出荷
密閉性を高めた設計で、保温・保冷効果に優れます。 曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。
容量(L)38エスコ品番EA917AA-30材質EPP(発泡ポリプロピレン)有効内寸(mm)550×315×191(H)内寸法(mm)550×350×199(H)外寸(mm)600×400×253(H)
300L ごみ袋(半透明/10枚) エスコ300L ごみ袋(半透明/10枚)エスコ
880税込968
1個
当日出荷
エスコ品番EA995AD-132材質ポリエチレン寸法(mm)1000×500×1200(H)タイプマチ付角底入数(枚)10
366x264x283mm/20.0L 折畳コンテナ(OD色/蓋付) エスコ366x264x283mm/20.0L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)エスコ(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
積み重ね可能。 50Lの折りたたみ式コンテナに2個、積み重ねができます。 上蓋ロック機構付。
フタの有無ありエスコ品番EA506AA-30D材質PP寸法(mm)364×264×283スタッキング
500x 700mm手提げ袋(高密度ポリエチレン製/30枚) エスコ500x 700mm手提げ袋(高密度ポリエチレン製/30枚)エスコ
515税込567
1個
当日出荷
容量(L)30仕様取っ手付タイプエスコ品番EA995AF-21材質ポリエチレン入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)500×700
PTエルボユニオン エスコPTエルボユニオンエスコ(1件のレビュー)
790税込869
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付) エスコ20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)エスコ
8,280税込9,108
1個
当日出荷
液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。
容量(L)20材質ポリエチレン、【コックパッキン】バイトン(フッ素ゴム)仕様ケミカルコック付エスコ品番EA508AV-120寸法(mm)360×200×410関連資料耐薬データ(0.45MB) 材質表(2.31MB)
ペール缶(UN規格適合品) エスコペール缶(UN規格適合品)エスコ
6,260税込6,886
1缶
翌日出荷
天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
1,450税込1,595
1袋(20個)
翌日出荷
角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
1300x1200x0.06mm/150L ごみ袋 (10枚) エスコ1300x1200x0.06mm/150L ごみ袋 (10枚)エスコ(1件のレビュー)
2,070税込2,277
1個
当日出荷
超特大サイズでしっかりした厚みのポリ袋。 ダストカートにも最適。 大型ゴミ袋、梱包用などに便利な1枚取り出しタイプです。
エスコ品番EA995AD-122材質LLDPE入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)1000×1200
ホールソー[LENOX] エスコホールソー[LENOX]エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
Φ630x520mm/100L ポリエチレン容器 エスコΦ630x520mm/100L ポリエチレン容器エスコ
8,400税込9,240
1個
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性。 種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-1.5材質ポリエチレン質量(kg)3.2容量(L)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)630×520
20L ポリタンク(ノズル付) エスコ20L ポリタンク(ノズル付)エスコ
3,810税込4,191
1個
当日出荷
ノズルはタンク内に収納できます。
容量(L)20材質本体:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン、ノズル:低密度ポリエチレン仕様パッキン付エスコ品番EA508AS-120寸法(mm)383×203×400(H)質量(g)970ノズル長(mm)245先端ノズル径(Φmm)20
PT隔壁めすユニオン エスコPT隔壁めすユニオンエスコ
395税込435特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
形状ユニオン使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
角型保護キャップ エスコ角型保護キャップエスコ
440税込484
1袋(20個)
翌日出荷から8日以内出荷
角型。黒色のLDPE。安全で確実な装着を可能にするリブ付。チューブの鋭利な端面をカバー。
寸法h(mm)5
20.0L 角バケツ(ふた付) エスコ20.0L 角バケツ(ふた付)エスコ
3,620税込3,982
1個
当日出荷
材質本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン仕様フタ付エスコ品番EA991PG-20形状角形寸法(mm)335×320×315質量(g)1054商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
ペダル開閉ダストボックス エスコペダル開閉ダストボックスエスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
パッキン付きフタで、臭いがもれにくい。消臭パッキンです。ペダル開閉式のごみ箱です。
材質本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、パッキン:ポリエチレン、ペダルロッド:スチール(クロームメッキ)ホワイト
20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/4個) エスコ20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/4個)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
容量(L)20材質ポリエチレン仕様ノズル無し、目盛付(目盛間隔5L)エスコ品番EA508AT-120B質量(kg)1.32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410関連資料材質表(2.31MB) 耐薬データ(0.45MB)
20L ポリ容器(底部傾斜・コック付) エスコ20L ポリ容器(底部傾斜・コック付)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。 内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。 大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)20エスコ品番EA508AW-20材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)ねじコック:20A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×525目盛間隔2L関連資料材質表(2.31MB)
Φ333x549mm/23L ジャグ エスコΦ333x549mm/23L ジャグエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
室外作業の飲料水や手洗い水用に最適。全開フタの為、飲み物を入れやすい。 水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。
容量(L)23エスコ品番EA917AB-23材質本体・フタ:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱剤:PU質量(kg)3.1寸法(直径Φ×高さH)(mm)333×549内寸法(Φ×Hmm)約245×460
20L バケツ(目盛り付/ステンレス製) エスコ20L バケツ(目盛り付/ステンレス製)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(18-8)仕様目盛付エスコ品番EA508S-4形状丸形寸法(mm)Φ350×280特性目盛付き関連資料(0.07MB)取手ワイヤーバネ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
25.0L 角バケツ(ふた付) エスコ25.0L 角バケツ(ふた付)エスコ(1件のレビュー)
4,600税込5,060
1個
翌々日出荷
材質本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン仕様フタ付エスコ品番EA991PG-25形状角形寸法(mm)335×325×395質量(g)1300商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
20L 燃料携行缶(縦型・フレキノズル付/OD色) エスコ20L 燃料携行缶(縦型・フレキノズル付/OD色)エスコ(1件のレビュー)
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
容量(L)20エスコ品番EA991HB-30A危険物の類別非危険物
525x367x168mm/23L  コンテナ(クリアー) エスコ525x367x168mm/23L コンテナ(クリアー)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
積み重ね可能。 クリアーカラーの為、積み重なった状態でも内容物の確認が容易です。
エスコ品番EA506AF-60材質PP寸法(mm)525×367×168フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
410x310x325mm/25L 収納ケース エスコ410x310x325mm/25L 収納ケースエスコ(1件のレビュー)
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
レジャーシーンで幅広く活躍する、小物の収納や持ち運びにも便利なケースです。 バケツとしての利用の他、長靴等の深さのある小物の収納にも便利です。 ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付きですので水汲みの際にも便利です。 フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
エスコ品番EA505-32材質本体・フタ・ハンドル:ポリプロピレン、ホースストッパー:ポリエチレン、バックル:ABS樹脂質量(g)1745有効内寸(mm)300×220×285耐荷重(kg)約180外寸(mm)410×310×325コンテナ種類ベタ目
20L ポリ灯油缶(4個) エスコ20L ポリ灯油缶(4個)エスコ
8,000税込8,800
1箱(4個)
翌々日出荷
容量(L)20エスコ品番EA991HA-1B危険物の類別非危険物
20L バケツ(ステンレス製/ふた付) エスコ20L バケツ(ステンレス製/ふた付)エスコ
22,600税込24,860
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(18-8)仕様フタ付、目盛付エスコ品番EA508S-14形状丸形寸法(mm)Φ350×280特性目盛付き取手ワイヤーバネ商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
ペダル開閉ダストボックス エスコペダル開閉ダストボックスエスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
両開きのフタで、棚下でも使用できます。左右に分かれた観音開きのフタには重なり合う部分があり、臭い漏れしにくい仕様で生ゴミを捨てることが多い場所に適しています。インテリアの邪魔をしないシンプルなデザインなので、デスクサイドやリビングにも馴染みます。手で直接フタに触れず足で開閉できるべダル式で衛生的。ゴミ箱の後ろには前後に動かせるキャスター付で、袋の取り換えなどの際には楽に引っ張り出せます。
材質ポリプロピレン
35L 角型ダストボックス エスコ35L 角型ダストボックスエスコ
3,880税込4,268
1個
翌日出荷
エスコ品番EA995CA-21容量(L)35エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128088
Φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付) エスコΦ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付)エスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
持ち運びに便利な取手付。
容量(mL)20000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-13高さ(mm)450内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)305
306x486x138mm/11.0L ドライボックス エスコ306x486x138mm/11.0L ドライボックスエスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
シリコンゴムでしっかり密閉できます。 同じ品番同士及び、-72と-73は積み重ねて収納できます。 2段重ねると、-73と同じ高さになります。 湿度計付で保存状態が一目で分かります。 中身の見えるクリアボディ。
容量(L)11仕様乾燥剤、湿度計付エスコ品番EA508TC-72材質本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計外寸(mm)306×486×138(H)本体質量(kg)1.12内寸(mm)251×403×100(H)
503x335x195mm/24.9Lコンテナ(グレー) エスコ503x335x195mm/24.9Lコンテナ(グレー)エスコ
3,690税込4,059
1個
翌日出荷
仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)503×335×195フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
410x294x227mm/22.1L 折畳コンテナ(透明) エスコ410x294x227mm/22.1L 折畳コンテナ(透明)エスコ
5,220税込5,742
1個
翌日出荷
積み重ね可能。 上蓋、側面ロック機構付。
フタの有無ありエスコ品番EA506AA-36材質PP寸法(mm)410×294×227スタッキング
658x448x167mm/39.5L コンテナ(イエロー) エスコ658x448x167mm/39.5L コンテナ(イエロー)エスコ
5,050税込5,555
1個
翌日出荷
積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
エスコ品番EA506AF-27材質PP寸法(mm)658×448×167フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
ダストボックスセット エスコダストボックスセットエスコ
7,410税込8,151
1組
翌日出荷
フタのカラーで3分別できます。スライド式ジョイントで連結できます。
材質ポリプロピレン質量(kg)4(3つで)ブラック・ライトグレー・ブルー容量(L)33×2個、27×1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大:305×367×520 小:265×367×520
610x370x156mm/27.3L コンテナ(グレー) エスコ610x370x156mm/27.3L コンテナ(グレー)エスコ
3,610税込3,971
1個
翌日出荷
積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
エスコ品番EA506AF-16B材質PP寸法(mm)610×370×156フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
20L 燃料携行缶(縦型/OD色) エスコ20L 燃料携行缶(縦型/OD色)エスコ(1件のレビュー)
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
容量(L)20エスコ品番EA991HB-22A危険物の類別非危険物
670x335x149mm/25.3Lコンテナ(青) エスコ670x335x149mm/25.3Lコンテナ(青)エスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)670×335×149フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
670x335x195mm/33.9Lコンテナ(青) エスコ670x335x195mm/33.9Lコンテナ(青)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)670×335×195フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング