カテゴリ
- 塗料(17)
- 科学研究・開発用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 厨房用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 作業工具(3)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 事務用品(2)
- 建築金物(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(20)
- 三商(112)
- KITO(キトー)(108)
- マルエム[理化学・容器](88)
- ナリカ(78)
- アズワン(77)
- SIBATA(柴田科学)(65)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(58)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- ヤマニパッケージ(47)
- ケニス(41)
- Thermo Fisher Scientific(37)
- NEG(日電理化硝子)(31)
- CC印(ニッカトー)(27)
- TGK(東京硝子器械)(25)
- マキタ(24)
- コクゴ(23)
- アース製薬(22)
- 宮原計量器(22)
- ブランドをもっと見る
「30ml」の検索結果
特価
![30ml [赤] 瞬乾用補充インク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50250856-180226-02.jpg)
30ml [赤] 瞬乾用補充インク
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷油性顔料インク 超微粒子 パッドで乾きにくく、捺印ではすぐに乾きます。適合EA762AE-1、-6エスコ品番EA762AE-102インク色赤繰り返し・詰め替え対応![30ml [青] 瞬乾用補充インク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50250874-180226-02.jpg)
30ml [青] 瞬乾用補充インク
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷油性顔料インク 超微粒子 パッドで乾きにくく、捺印ではすぐに乾きます。適合EA762AE-7エスコ品番EA762AE-103インク色青繰り返し・詰め替え対応
Φ37x40mm/30ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥950税込¥1,0451個翌日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-2B材質ポリエチレン容量(mL)30内径(Φmm)28.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×40
30 ml 注入型計量容器
エスコ¥175税込¥1931個当日出荷エスコ品番EA990PT-30材質プラスチック容量(mL)30質量(g)23最小目盛(mL)1先端内径(mm)2.5胴内径(mm)21.5危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)4
840ml 脱脂洗浄剤(30本)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌々日出荷エスコ品番EA920TE-3A適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量17400mL危険物の性状非水溶性
30/50cc 用ディスペンサー
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷30~50mLカートリッジ兼用。用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用エスコ品番EA934WF-50危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
300mL トイレクリーナー
エスコ¥565税込¥6221個翌日出荷トイレットペーパーが除菌シートに早変わり!高濃度アルコールで99.99%除菌。ポンプ上部をプッシュするだけなので、片手で簡単。便器や便座はもちろんトイレタンクや壁、ドアノブなど、トイレ内の色々な場所に使用できます。成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水内容量(mL)300
300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)
エスコ(5件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA942EM-36色OD色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L特性3分ツヤ危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用)
エスコ(12件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷ツヤのない落ち着いた仕上がりになります。用途陸・海上用仕様艶なしエスコ品番EA942EM-33色OD色指触乾燥時間(分)約10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(車輌用/艶消し黒)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA942EM-93色黒危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L特性艶消し危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(黒)
エスコ(2件のレビュー)¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA942EM-23色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml 耐熱塗料(黒)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個当日出荷約650℃までの温度に耐えます。 太陽光線にも強い塗料です。エスコ品番EA942AB-2色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))
エスコ¥1,070税込¥1,1771個当日出荷用途海上用エスコ品番EA942EM-121色灰色タイプ速乾性指触乾燥時間(分)20℃:約10、冬期:約20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L色番灰色2704(N-5)塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
300ml 計量カップ(ステンレス製)
エスコ¥1,820税込¥2,0021個当日出荷オイル等の計量にご使用下さい。仕様目盛付エスコ品番EA991KS-0.4材質ステンレス(18-8)容量(mL)300質量(g)約113寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×80
300ml エナメルスプレー(緑)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA942EM-31色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(アイボリー)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA942EM-29色アイボリー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)
エスコ(5件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷航空用エナメルスプレー。 ツヤの無い落ち着いた仕上がりになります。仕様艶なしエスコ品番EA942EM-20色OD色指触乾燥時間(分)約10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
300ml 水性多用途スプレー(オレンジレッド)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。 発泡スチロールにも塗れます。 ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。 硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。 密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。 指定可燃物で安心。 有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。 特定化学物質障害予防規則。 有機溶剤中毒予防規則。仕様艶ありエスコ品番EA942EB-36材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック色オレンジレッド質量(g)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1塗り面積(1回塗り)(m2)1~2
300ml エナメルスプレー(透明)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA942EM-24色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml 除菌・抗菌スプレー
エスコ¥2,010税込¥2,2111個当日出荷人体や環境にも優しい成分 397菌に効果を発揮。ウイルスを退治すると同時に、増殖環境である細菌やカビを排除 衣服・じゅうたん・家具・キッチンなど生活のあらゆる場所にエスコ品番EA922AV-40液性弱酸性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状水溶性商品タイプ本体効果除菌、抗菌
300ml エナメルスプレー(青)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA942EM-26色青危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(赤)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA942EM-25色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
3000ml 計量カップ(ステンレス製)
エスコ¥4,320税込¥4,7521個当日出荷オイル等の計量にご使用下さい。仕様目盛付エスコ品番EA991KS-3材質ステンレス(18-8)容量(mL)3000質量(g)約504寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×160
300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空)
エスコ(1件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA942EM-37色OD色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L特性3分ツヤ危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(黄)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷エスコ品番EA942EM-28色黄危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
Φ37x35mm/20ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-1B材質ポリエチレン容量(mL)20内径(Φmm)28.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×35
300mL 排水管防臭剤(シューポン)
エスコ¥2,670税込¥2,9371本翌日出荷排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。(※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります)作業後に水を流せば元通り:高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。器具取付け時の滑剤代わりにも:排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。導入コストが圧倒的に安い:Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!泡がネジなどの小さな部品をキャッチします!用途トイレ、お風呂、洗面台、キッチン新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口に内容量(mL)300繰り返し・詰め替え対応
430ml密閉保存容器(4方ロック式/3個)
エスコ¥495税込¥5451個翌日出荷汁もれを防ぐ安心の4点ロックとパッキン付材質本体・フタ:ポリプロピレン、 パッキン:シリコーンゴム形状丸形寸法(mm)131×131×62(H)容量(mL)430タイプ丸形タイプ
カベ補修材(屋内用)
エスコ¥525税込¥5781本翌日出荷乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に材質アクリル樹脂エマルジョン形色白使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
カベ補修材(屋外用)
エスコ¥650税込¥7151本翌日出荷ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に材質アクリル樹脂エマルジョン形色白使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)30耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)




![30ml [赤] 瞬乾用補充インク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50250856-180226-02.jpg)
![30ml [青] 瞬乾用補充インク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50250874-180226-02.jpg)