カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • omron(オムロン)(28)
  • SMC(22)
  • オムロンヘルスケア(15)
  • ELPA(10)
  • 旭光電機工業(9)
  • Aratas(旧:omron)(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • アドテック(7)
  • モートーン(6)
  • コガネイ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 東西電気産業(5)
  • PEPPERL+FUCHS(5)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5)
  • オーム電機(4)
  • 富士電機(4)
  • カラークリエーション(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30v e12」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコ

    AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ

    エスコ(5件のレビュー)
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
    口金E12電球の種類LED電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)発光色エスコ品番EA758ZE-1LED5個エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    30V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,650税込1,815
    1パック(10個)
    当日出荷
    口金E12電球形状パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
  • 30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1袋(5個)
    当日出荷
    口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
  • 高輝度LEDランプ エスコ

    高輝度LEDランプ

    エスコ(10件のレビュー)
    500税込550
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
  • 電球用台付ベース エスコ

    電球用台付ベース

    エスコ
    205税込226
    1個
    翌日出荷
    リード線付。台付・中ベース。AC30V、DC45V以下でご使用ください。
    口金E12定格容量48V未満・定格電流の指定なしサイズ(mm)19×29.8
  • パネル球 エスコ

    パネル球

    エスコ
    1,820税込2,002
    1袋(10個)
    当日出荷
    入数:10個。
    消費電力(W)2口金E12ベースガラス球形式T13サイズ(mm)Φ13×33
  • 中ナツメ電球 エスコ

    中ナツメ電球

    エスコ
    1,560税込1,716
    1袋(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
    寸法(mm)20×48入数(個)5
  • 1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ

    1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    38,400税込42,240
    1個
    翌日出荷
    セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9