カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • KEMET(9)
  • エレコム(7)
  • TRENDnet(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 富士電機(3)
  • TDKラムダ(3)
  • BenQ(ベンキュー)(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • ELPA(2)
  • 東和制電工業(TOWA)(2)
  • GENTOS(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • 日恵製作所(2)
  • M&H(2)
  • StarTech.com(2)
  • DiodesZetex(2)
  • Baumer(2)
  • ASAGAO(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30v1w led」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高輝度LEDランプ エスコ

    高輝度LEDランプ

    エスコ(10件のレビュー)
    500税込550
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
  • LEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ エスコ

    LEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ

    エスコ
    8,610税込9,471
    1台
    翌日出荷
    省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
    エコロジー商品省エネ
  • 30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,910税込2,101
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
  • 設カメラ (中継機能付き) エスコ

    設カメラ (中継機能付き)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌々日出荷
    無線。EA864CD-631A用増設カメラ。中継機能付き。電源:DC9V/2000mA、消費電力:1380mA、白色LED:最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整、最低照度:5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオフ、人感(熱感)センサー感知範囲 2~6m、水平65°、垂直45°、音声マイク有、スピーカー有、映像圧縮方式:H.264、使用温度環境:-10℃~40℃。
    寸法(mm)212×82×H98質量(g)560ケーブル長(m)電源:4.5撮影範囲垂直/48°、水平/90°画素数200万画素使用環境湿度(%)0~85防水性IP65照射距離(m)赤外線/10