カテゴリ
- 作業工具(17)
- 科学研究・開発用品(6)
- 物流用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 測定用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 安全保護具(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- ホンダ(3,005)
- SMC(169)
- MAZDA(マツダ)(156)
- BIGM(丸山製作所)(97)
- スズキ(92)
- トヨタ(71)
- cotta(54)
- コノエ(50)
- TRUSCO(47)
- 福井クラフト(46)
- StarTech.com(32)
- メディアカバーマーケット(30)
- HEIKO(28)
- イマオコーポレーション(27)
- Merck(メルクミリポア)(23)
- 廣杉計器(19)
- ニッサン(17)
- ミドリ安全(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「310g」の検索結果

310g(0.1g) コンパクトスケール
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-11幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)ひょう量(g)310表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-300-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g最小目盛(g)0.1電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値300g±0.01g
450g/310mm ボールピンハンマー(ステンレス製)
エスコ¥5,070税込¥5,5771本翌日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)310頭径(Φmm)27頭質量(g)450全質量(g)680
450g/310mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)
エスコ¥4,860税込¥5,3461個4日以内出荷耐久性と耐食性に優れています材質ヘッド:銅、柄:ナラ材全長(mm)310頭径(Φmm)25頭質量(g)450
680g/310mm ポールピンハンマー ノンスパーキング・銅製
エスコ¥6,310税込¥6,9411個翌日出荷防爆仕様●頭重量(g):680●頭径(mm):26●全長(mm):310●材質:ヘッド:銅柄:樹脂
450g/Φ32x310mm ゴムハンマー
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷エスコ品番EA575WV-1全長(mm)310種類ゴムハンマー頭径(Φmm)32材質(柄部)木材質(頭)ゴム主な用途組立作業
27mm 打撃めがねレンチ
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)16寸法(mm)27全長(mm)175質量(g)310
Φ48.6mm チェーンフック
エスコ¥1,930税込¥2,1231個当日出荷エスコ品番EA948TR-2材質本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)143.1×79.1×50(H)質量(g)310取付け方法蝶ネジ止め![[EA922AJ-302用] 便座除菌クリーナーカートリッジ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84797014-240903-02.jpg)
[EA922AJ-302用] 便座除菌クリーナーカートリッジ
エスコ¥1,980税込¥2,1781本(1本)翌日出荷便座除菌クリーナー「シートクリーナーネオ」(EA922AJ-302)専用カードリッジ。残り約100回になれば分かる目盛り入り。成分エタノール、リバルス(除菌剤)、精製水寸法(mm)60×190質量(g)310内容量(mL)300使用可能回数約1200回
電子天秤
エスコ¥29,400税込¥32,3401台翌日出荷から4日以内出荷g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100本体寸法(mm)幅190感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
海外用マルチプラグ変圧器
エスコ¥9,098税込¥10,0081個当日出荷日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど。 使用できない電気製品:【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整機能のあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法:1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。用途熱器具専用エスコ品番EA940CD-124質量(g)310コンセント個数2P×1口コード長さ(m)1出力電圧(V)100(入力に準ずる)入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)・AC220~240(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105定格容量(W)1500プラグ形状A・C・O・BF・SE
トルクレンチ(ヘッド交換式
エスコ¥22,300税込¥24,5301台当日出荷から翌日出荷RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応
広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズ
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):310●胴径(mm):83●高さ(mm):99●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:73mm●重量:75.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
ハンドスプレー(泡タイプ)
エスコ¥3,010税込¥3,3111個(1.5L)翌日出荷蓄圧(加圧)式スプレー 泡タイプ 振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。 電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。 泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。 泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。 希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。 塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります) 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル危険物の類別非危険物![[単4x3本] ライト/LED(110ルーメン/マグネット付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64764334-210511-02.jpg)
[単4x3本] ライト/LED(110ルーメン/マグネット付)
エスコ¥6,320税込¥6,9521個当日出荷ヘッドが360°自在に回るのでどんな角度にも照射可能です質量(g)310(電池含)電源単4電池×3本(付属)本体寸法(mm)Φ69×82光源LED24灯明るさ(Lm)110照射角360°エコロジー商品省エネ
ポリタンク(青/ノズル無)10L EA508AT-312シリーズ
エスコ¥8,350税込¥9,1851セット(3個)翌日出荷灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:ブルー●重量:764g●パッキン付
竹よせ金具
エスコ¥9,390税込¥10,3291個翌日出荷直径10cmまでの竹をよせることができます。用途EA650BX、BX-100/-112用エスコ品番EA650BX-12全長(mm)275質量(g)310
テント用ウエイトバッグ
エスコ¥13,000税込¥14,3001個(4個)翌日出荷強化繊維で、石・砂・泥の重量物でも使用できます。この袋の中に土(最大11.4kg)を入れ、テントの脚元に取り付けるとテントを固定できます。マジックテープ式で、テントの支柱に簡単に取り付けることができます。材質420デニールナイロンPVC貼質量(g)310使用荷重(kg)11サイズ(mm)260(W)×540(H)
550mm 自動開閉式折りたたみ傘
エスコ¥3,160税込¥3,4761本翌日出荷材質ポンジ(ポリエステル)、スチール、グラスファイバー他寸法(mm)親骨:約550、折りたたみ時:約280色黒質量(g)310
48mm カムバックル
エスコ¥895税込¥9851個翌日出荷エスコ品番EA982B-150材質亜鉛合金+鉄板幅(mm)44全長(mm)73質量(g)310使用荷重(kg)1200材質(調節バックル)亜鉛合金+鉄板
砥石用スライドラック(ロング)
エスコ¥7,890税込¥8,6791個翌日出荷【A】シンクを研ぎスペースとして利用できます。 【B】ゴム脚を使って砥石台としての使用も可能です。材質ABS樹脂、ステンレス、エラストマー寸法(mm)370/625
長靴 EA910LCシリーズ
エスコ¥6,500税込¥7,1501足翌日出荷動きやすさを追求した軽量設計で作業性に優れ、あらゆるシーンに対応します。メッシュ裏地から汗をキャッチし中底に搭載されたキャタピラ意匠へと放出する、透湿性の高いエアウェーブ構造。吸汗・抗菌裏布使用。不快な足ムレを防ぎサラサラ感が持続します。滑りにくい靴底で作業を助けます。仕様全長:310mm(25.5cmサイズで)●ふくらはぎ周り:410mm(25.5cmサイズで)●重量:1160g(1足当り、25.5cmサイズで)足幅3E
セキュリティロック Surface用
エスコ¥2,430税込¥2,6731個翌日出荷Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけの簡単取り付け。本体側面にセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを取り付けできます。(スロットサイズ/標準の3×7mmです。)仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:SLE-23P●対応スロットサイズ:3×7mm●取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)●付属品:本体×1、取扱説明書×1●パッケージ形状:ビニール袋●重量(g):18.8●適合ワイヤー品番:EA983TS-1~5、TS-10A、TS-21、TS-51~60、TS-227、-228~230、TS-306、-307、-309、-310
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ
エスコ¥1,740税込¥1,9141本翌日出荷不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズ
エスコ¥7,530税込¥8,2831丁翌日出荷切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。仕様●全長:227mm●刃長:60mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:310g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型
27x30mm 両口スパナ(チタン合金製)
エスコ¥75,100税込¥82,6101本翌日出荷軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています材質チタン合金寸法(mm)27×30全長(mm)290質量(g)310
Φ225x 85mm 洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥8,100税込¥8,9101個翌日出荷エスコ品番EA992C-42材質ステンレス(18-8)寸法(mm)Φ225×85質量(g)310穴サイズ(mm)2.2![3/4"DRxM18 [XZN] ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575359-210430-02.jpg)
3/4"DRxM18 [XZN] ビットソケット
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷仕様ソケット部外径(d:mm):34.7質量(g)310全長L1(mm)100差込角(inch)3/4"ねじサイズM18軸長L2(mm)45![1/2"DRx1・1/2" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575937-210430-02.jpg)
1/2"DRx1・1/2" [CROW-FOOT]強力型スパナ
エスコ¥22,300税込¥24,5301個翌日出荷仕様スパナ部外径(b:mm):70スパナ部厚み(a:mm):16ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):45質量(g)310全長L(mm)76差込角(inch)1/2"対辺(inch)1/2
ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ
エスコ¥4,860~税込¥5,346~1本翌日出荷シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
4サイズラチェットレンチ EA602DLシリーズ
エスコ¥3,970~税込¥4,367~1本翌日出荷便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。














![[EA922AJ-302用] 便座除菌クリーナーカートリッジ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84797014-240903-02.jpg)





![[単4x3本] ライト/LED(110ルーメン/マグネット付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64764334-210511-02.jpg)

















![3/4"DRxM18 [XZN] ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575359-210430-02.jpg)

![1/2"DRx1・1/2" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575937-210430-02.jpg)