カテゴリ
- 溶接用品(39)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 機構部品(11)
- 作業工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(123)
- 廣杉計器(21)
- ハンマーキャスター(11)
- NSK(日本精工)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- 象印チェンブロック(1)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](1)
「315ea」の検索結果
![[EA315-1用] 上部絶縁カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613246-260701-02.jpg)
[EA315-1用] 上部絶縁カバー
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷EA315-1用絶縁上部カバー。付属品カバー止めネジ×1本エスコ品番EA315-7材質樹脂寸法(mm)60×24×17(H)![[EA315-1用] 下部絶縁カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613228-260701-02.jpg)
[EA315-1用] 下部絶縁カバー
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷EA315-1用絶縁下部カバー。付属品カバー止めネジ×2本エスコ品番EA315-6材質樹脂寸法(mm)110×23×25(H)
エアープラズマ切断機
エスコ¥2,940税込¥3,2341個(5個)翌日出荷チップ先端が目づまり、切断能力が落ちた場合、交換してください。用途EA315SG-3用。材質銅合金チップ径(Φmm)0.6入数(個)5
円直誘導輪セット(エアープラズマ切断機用)
エスコ¥12,500税込¥13,7501セット翌日出荷円切り作業用補助具。直径8~134cmまでの円切りが可能。用途EA315SG-1、-2用寸法(mm)300×350×150質量(g)1800
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥200税込¥2201袋(12本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
125Vx 15A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZY-315全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)15サイズ(mm)Φ6.4×30
15x3.0mm/1m マグネットロール
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷押し出し成型による帯状の製品です。 工業部品や建材などに。 カッターナイフ・はさみ等でカット可能仕様片面着磁エスコ品番EA781BZ-315材質フェライト+エラストマー幅(mm)15厚さ(mm)3.0長さ(m)1吸着力230gf/25mm以上
M3 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(15本)当日出荷エスコ品番EA949NH-315材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状トラス頭
250Vx 15A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-315種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)15サイズ(mm)Φ6.4×30
Φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式)
エスコ¥7,250税込¥7,9751個当日出荷ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。エスコ品番EA315-17質量(g)794許容電流(A)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
ツールボックス
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
Φ89mm/800A アースホルダー(マグネット式)
エスコ¥9,100税込¥10,0101個当日出荷ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。エスコ品番EA315-18質量(g)839許容電流(A)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
200A/20m 溶接中間ケーブル
エスコ¥33,700税込¥37,0701個翌日出荷ゴムカバー付用途200A溶接機用仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-20長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)20許容電流(A)(連続)105ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)200A用WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
500A ターミナルジョイント
エスコ¥5,910税込¥6,5011個翌日出荷ターミナルジョイントを使用する事により、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為、電線の取替えや溶接機の移動時の作業効率が格段にアップします。 絶縁ゴミカバーは耐熱性ゴムを使用しているため、耐熱性能、劣化性能ともに優れています。付属品M8ナットエスコ品番EA315-20使用率(%)60溶接電流(A)500適合ジョイントEA315-4
アースクリップ
エスコ¥5,130税込¥5,6431個翌日出荷アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。 スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。用途200A・300A共用エスコ品番EA315-2材質スチール全長(mm)約130質量(g)380最大挟み能力(mm)25電線接続方式ねじ止式
10mx200A 中間ケーブル
エスコ¥20,500税込¥22,5501個翌日出荷主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。用途200A溶接機用仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
150-220A/1m 溶接機用接続アダプター
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2・EA315HLエスコ品番EA315AN-3ケーブル長(m)1許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38




![[EA315-4用] 雄ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613072-170413-02.jpg)
![[EA315-3用] 雌ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613045-170413-02.jpg)
![[EA315A-3用] 雌ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613264-170413-02.jpg)
![[EA315A-4用] 雄ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613282-170413-02.jpg)
![[EA315-1用] 上部絶縁カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613246-260701-02.jpg)
![[EA315-1用] 下部絶縁カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50613228-260701-02.jpg)