カテゴリ

  • 溶接用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ハンマーキャスター(51)
  • コンサス(16)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • TRUSCO(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 岩田製作所(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • 廣杉計器(7)
  • KANA(片山チエン)(6)
  • ネグロス電工(6)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • ポップリベット・ファスナー(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • サンドビック(5)
  • 椿本チエイン(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「315s」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバーター直流溶接機 エスコ

    インバーター直流溶接機

    エスコ
    ¥59,200税込¥65,120
    1個
    翌日出荷
    持ち運びに便利な、小型・軽量設計。 ホットスタート機能付の為、アークスタートも良好です。 異常温度保護機能付。 溶接初心者でも、母材(溶接物)に溶接棒がくっ付きにくく、スムーズなアークスタートと安定した溶接ができます。 放射ノイズを低減するEMIに対応。 使用率オーバー防止機能付です。
    付属品アースクリップ付ケーブル2m・ホルダー付ケーブル3m・100Vプラグ(接地2P-15A-125V)・2P/100V変換アダプター・手持遮光面(フィルター・カバープレート付)仕様入力100V:2.2kVA、200V:4.9kVA質量(kg)7対応材質鉄、ステンレス、鋳物コード長さ(m)【電源】2板厚(mm)【溶接可能】鉄:1.2~6.0、ステンレス:1.2~6.0、鋳物:2.0~5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(W)×347(D)×268(H)使用率(%)100V:45、200V:35周波数50/60Hz兼用適合溶接棒(mm)【使用可能】Φ1.4~3.2入力電源AC200V/AC100V(単相)出力電流DC120A
  • 単相100Vスポット溶接機 エスコ

    単相100Vスポット溶接機

    エスコ
    ¥72,100税込¥79,310
    1個
    翌日出荷
    付属品電源コード1.7m、100Vアダプタ、六角棒スパナ、取手、電極×2仕様溶接時に火花、ヒュームや音が出にくい為、室内でも作業可能。質量(kg)12.5サイズ970(W)×434(D)×223(H)mm入力1.5kVA使用率(%)2%周波数50Hz/60Hz入力電源AC100V
  • 溶接用ノズル エスコ

    溶接用ノズル

    エスコ
    ¥1,370税込¥1,507
    1個
    翌日出荷
    EA315SC-2用
    ワイヤー径(Φmm)18
  • 円直誘導輪セット(エアープラズマ切断機用) エスコ

    円直誘導輪セット(エアープラズマ切断機用)

    エスコ
    ¥12,500税込¥13,750
    1セット
    翌日出荷
    円切り作業用補助具。直径8~134cmまでの円切りが可能。
    用途EA315SG-1、-2用寸法(mm)300×350×150質量(g)1800
  • プラズマ切断機用チップ エスコ

    プラズマ切断機用チップ

    エスコ
    ¥5,650税込¥6,215
    1個(10個)
    翌日出荷
    EA315SG-1、-2用。200V用。
    用途プラズマ切断機用。チップ径(Φmm)0.9入数(個)10
  • エアープラズマ切断機 エスコ

    エアープラズマ切断機

    エスコ
    ¥3,730税込¥4,103
    1個(5個)
    翌日出荷
    用途EA315SG-3用。材質銅合金寸法(mm)7×38入数(個)5
  • エアープラズマ切断機 エスコ

    エアープラズマ切断機

    エスコ
    ¥2,940税込¥3,234
    1個(5個)
    翌日出荷
    チップ先端が目づまり、切断能力が落ちた場合、交換してください。
    用途EA315SG-3用。材質銅合金チップ径(Φmm)0.6入数(個)5
  • プラズマ切断機用チップ エスコ

    プラズマ切断機用チップ

    エスコ
    ¥5,650税込¥6,215
    1個(10個)
    翌日出荷
    EA315SG-1、-2用。100V用。
    用途プラズマ切断機用。チップ径(Φmm)0.6入数(個)10
  • 溶接用ノズル エスコ

    溶接用ノズル

    エスコ
    ¥1,180~税込¥1,298~
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 5L 電解液(弱酸性・黄) エスコ

    5L 電解液(弱酸性・黄)

    エスコ
    ¥30,800税込¥33,880
    1個
    翌日出荷
    仕様【処理スピード】最速、【後処理】水拭きエスコ品番EA315SN-11液性弱酸性