カテゴリ
- 作業工具(19)
- 建築金物(18)
- メカニカル部品(17)
- 機構部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 切削工具(13)
- 研磨材(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 物流用品(7)
- 測定用品(6)
- 家電(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 事務用品(4)
- 電気材料(3)
- 日用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(67)
- コガネイ(1,023)
- KANA(片山チエン)(950)
- CKD(322)
- 大阪魂(294)
- シロクマ(226)
- KHK(小原歯車工業)(208)
- NTN(エヌティーエヌ)(192)
- NACHI(不二越)(171)
- ParkerTAIYO(168)
- ケナメタル(146)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](134)
- BIG DAISHOWA(124)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(124)
- イスカル(122)
- TRUSCO(122)
- 三木プーリ(117)
- イマオコーポレーション(115)
- OSG(オーエスジー)(115)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「32φ」の検索結果
特価

Φ32 x 40mm 強力マグネット
エスコ¥9,400税込¥10,3401個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-28材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ32×40質量(g)228使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])600[60]特性強力
Φ32 x7.0mm 強力マグネット
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-8材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ32×7質量(g)40使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])220[22]特性強力
Φ32x7.0mm 強力マグネット(10個)
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-6材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ32×7使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])80[8.0]特性強力
450g/Φ32x310mm ゴムハンマー
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷エスコ品番EA575WV-1全長(mm)310種類ゴムハンマー頭径(Φmm)32材質(柄部)木材質(頭)ゴム主な用途組立作業
Φ 32x 38 mm 強力マグネットフック
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷10kgまで引っ掛けることが出来ます。エスコ品番EA781ED-9材質ネオジウム、ニッケルプレート(N35)、スチールフック寸法(mm)Φ32×38(フック:口幅5、線径4.5)使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])350[35]特性強力
Φ 32x 8 mm 強力マグネットフック
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781ED-12材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ32×8(フック込34)質量(g)34使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])80[8]ねじサイズM4特性強力
Φ15-32mm用 モップハンガー(ジェルシート)
エスコ¥630税込¥6931個当日出荷ジェルシートタイプ ガラス・金属塗装面等、平らな面に 押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。エスコ品番EA928AJ-303材質ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン寸法(mm)(ハンガー)50×30×50質量(g)37耐荷重(kg)2.5(1ヶ所当たり)シートサイズ(mm)70×90掛数(本)1取付け方法ジェルシート適合径(Φmm)15~32
Φ29-32mm カグスベール(丸型キャップ/4個)
エスコ¥925税込¥1,0181個欠品中家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどエスコ品番EA979DV-4材質フッ素樹脂+ゴム適合サイズ29~32
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥9,230~税込¥10,153~1本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
32mm ベース(ステンレス製)
エスコ(6件のレビュー)¥870税込¥9571個当日出荷仕様ミラー研磨仕上げエスコ品番EA951EW-12材質SUS304形状エンドブラケットプレート寸法(mm)45×78取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)32
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥4,860~税込¥5,346~1本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,480税込¥1,6281個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19![[黒]熱収縮チューブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)
[黒]熱収縮チューブ
エスコ(7件のレビュー)¥5,080税込¥5,5881巻(100m)当日出荷から3日以内出荷材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08色黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
モップハンガー(5連)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付エスコ品番EA928AB-89材質ABS、ラバー寸法(mm)420×92×66質量(g)550耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)ホルダー数5個フック6個適合径(Φmm)16~32耐荷重(g)(フック)700
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)
エスコ¥4,300税込¥4,7301セット当日出荷エスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)材質ニトリルゴム質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥4,770~税込¥5,247~1本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
























![[R32・R410A] Φ68mm 圧 力 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472424-250901-02.jpg)
![平ワッシャー[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688535-130313-02.jpg)
![[R32・R410A] Φ68mm 連 成 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472582-250901-02.jpg)
![[R32・R410A] Φ68mm 連 成 計(ヒートポンプ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472616-260624-02.jpg)







![[黒]熱収縮チューブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)