カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(39)
  • ホンダ(9)
  • コノエ(8)
  • CKD(8)
  • トヨタ(5)
  • Festo(5)
  • ニッサン(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ヤマヨ(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • アドテック(1)
  • 岩田製作所(1)
  • ガードナー(1)
  • カクダイ(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • 日酸TANAKA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3240g」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャスター (自在金具・ナイロン車輪) エスコ

    キャスター (自在金具・ナイロン車輪)

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    翌日出荷
    車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き。ナイロン6製の車輪は、丈夫で耐衝撃性に優れています。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:150×50質量(g)3240材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70 ショアD全高(mm)197耐荷重(kg)(4km/h時)400耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • 2・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ

    2・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)

    エスコ
    7,310税込8,041
    1個
    翌日出荷
    仕様ガスケット座径(g):116mm材質SUSF304質量(g)約3240適合規格JIS B2220外径D(Φmm)175最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)140最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3