カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 物流用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(454)
  • メディアカバーマーケット(130)
  • コガネイ(127)
  • TRUSCO(124)
  • イマオコーポレーション(75)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(63)
  • CKD(61)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(61)
  • THK(42)
  • ナベヤ(42)
  • PISCO(ピスコ)(42)
  • NTN(エヌティーエヌ)(38)
  • IDEC(和泉電気)(37)
  • 岩田製作所(37)
  • StarTech.com(36)
  • 渡辺電機工業(34)
  • TRANSCEND(トランセンド)(33)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「32g」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 32mmx400g ナイロンソフトハンマー エスコ

    32mmx400g ナイロンソフトハンマー

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA570BC-32全長(mm)280種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)32材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 32mmx420g 無反動ナイロンハンマー エスコ

    32mmx420g 無反動ナイロンハンマー

    エスコ
    9,210税込10,131
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA570A-3全長(mm)320種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)32材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • #180 30x15mm/3mm軸 フラップホイール エスコ

    #180 30x15mm/3mm軸 フラップホイール

    エスコ
    525税込578
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AD-32G粒度180
  • 32mm/420g 無反動ハンマー エスコ

    32mm/420g 無反動ハンマー

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA570A-13全長(mm)320種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)32材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)スチール/ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 32A/G 1・1/4” 共 栓(真鍮・クロームメッキ) エスコ

    32A/G 1・1/4” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DC-12高さ(mm)34材質(本体)真鍮(クロームメッキ)呼び径32A外径(Φmm)56フタの種類目皿
  • 32mm/500g 無反動ナイロンハンマー エスコ

    32mm/500g 無反動ナイロンハンマー

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA570AB-3全長(mm)310種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)32材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 680g/32x305mm レンガ職人ハンマー(ノンスパーキング) エスコ

    680g/32x305mm レンガ職人ハンマー(ノンスパーキング)

    エスコ
    30,300税込33,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KM-5
  • 450g/Φ32x310mm ゴムハンマー エスコ

    450g/Φ32x310mm ゴムハンマー

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575WV-1全長(mm)310種類ゴムハンマー頭径(Φmm)32材質(柄部)材質(頭)ゴム主な用途組立作業
  • W32-16Tx G 3/4" タンク取付金具(ステンレス製) エスコ

    W32-16Tx G 3/4" タンク取付金具(ステンレス製)

    エスコ
    9,800税込10,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SW-12
  • 32 - 35mm  /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    32 - 35mm /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    1,750税込1,925
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-15適合電線径(Φmm)32~35
  • ドライブレコーダー(フォークリフト用) エスコ

    ドライブレコーダー(フォークリフト用)

    エスコ
    61,000税込67,100
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
    仕様ファイル確認:可能材質耐熱ABS(本体)質量(g)130(本体)、50(カメラ)電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A定格DC12V-24V電源電圧DC48V対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーG:あり 4段階設定可能機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)通信方式無線LAN視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEGLEDLED信号機:対応(全国)ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分音声録音高感度マイク内蔵F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)サイズ(mm)100×20×60(H)対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサーアプリケーション専用:あり動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通日付表示対応
  • G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    695税込765
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)25.7質量(g)約32ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10
  • 60 ml 注入型計量容器 エスコ

    60 ml 注入型計量容器

    エスコ(2件のレビュー)
    215税込237
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA990PT-60材質プラスチック容量(mL)60質量(g)32最小目盛(mL)1先端内径(mm)2.5胴内径(mm)30危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)4
  • NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    1,250税込1,375
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
  • 25mm用 ストラップスナップ エスコ

    25mm用 ストラップスナップ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638FT-25材質ステンレス(SUS304)全長(mm)64質量(g)32種類スイベルスナップ使用荷重(kg)58寸法E(mm)7寸法B(mm)16ストラップ幅(mm)25口の開き(mm)8
  • G 1/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/8" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CB-11材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約32ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
  • [+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付) エスコ

    [+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付)

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550BT-12セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3/32"・1/8"・5/32"・3/16"/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/スクエアビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/Hex-Plusビット:9・12・15・20g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/スクエアビット:13(#1)・19(#2、#3)g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース"種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • タブレット エスコ

    タブレット

    エスコ
    31,500税込34,650
    1台
    翌日出荷
    ◆ 片手で扱いやすい大きさスマートフォンより大きな画面で、読書やWebショッピングが快適に楽しめます。薄さ約8.85mm、コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク。◆ 広視野角の液晶を搭載広い視野角で、豊かな諧調と繊細な色彩を表現。角度が変わっても、色味の変化が少なく忠実に色を再現。◆ 4コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT8766 4コア(4×A53 2.0GHz)。[コア数とは:処理スピードの指標]。◆ 4080mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ ストレージ容量メインメモリ/2GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/32GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。[市販またはお手持ちのmicroSDカードをご使用ください。/microSD:Class10 256GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
    仕様GPU:PowerR GE8320材質プラスチック、ガラス質量(g)295寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.8×8.9×197解像度1280×800使用CPUMediatek MT8766 4コア 2.0Gバッテリー容量(mAh)4080記憶容量(GB)メモリ:2端子Type-C 3.5mm画面サイズ8 "OSAndroid12画素数【カメラ】インカメラ:200万、アウトカメラ:500万BluetoothBuetooth(R)5.0Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/acストレージ32GB
  • ヒーター (EA305XH用/5本) エスコ

    ヒーター (EA305XH用/5本)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    EA305XH用ヒーター(溶着)
    エスコ品番EA305XH-1質量(g)32
  • ベアリング エスコ

    ベアリング

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    シールド形状開放形
  • ベアリング エスコ

    ベアリング

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    シールド形状開放形
  • 4mm/90° クロスクランプ(ステンレス製) エスコ

    4mm/90° クロスクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    ロープの90°交差を固定します。
    エスコ品番EA638RF-4材質SUS303全長(mm)21直径(Φmm)20質量(g)32適合ワイヤ径(Φmm)4締付ねじM12
  • 3/8"sqx 7mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx 7mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BS-7材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38質量(g)32差込角(mm)9.5(3/8")軸長(mm)11.4外径(Φmm)20先端形状六角形対辺7
  • Φ63.5x117mm/0.25L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ63.5x117mm/0.25L 広口ポリ容器

    エスコ
    180税込198
    1個
    翌日出荷
    仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-123材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)250高さ(mm)120質量(g)32内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31.42胴径(Φmm)63.5
  • NPT1/8xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ エスコ

    NPT1/8xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AM-12材質真鍮形状チーズ質量(g)32最高使用圧力(MPa)4.8
  • オープンラウンドアイ エスコ

    オープンラウンドアイ

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    種類ラウンドアイ寸法T(mm)2.5
  • (明暗)LEDセンサーライト エスコ

    (明暗)LEDセンサーライト

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷
    屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
    ホワイト質量(g)32電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)2光源白色LED1灯定格消費電力0.2W検知方式明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)60×25
  • [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)

    エスコ
    4,560税込5,016
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
  • [ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ

    [ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)

    エスコ
    6,240税込6,864
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。導電性。
    材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
  • [ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ

    [ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付)

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。導電性。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 12mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ

    12mmX3/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-123材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.7寸法C(mm)max:52.4、min:44.6チューブ外径(Φmm)12取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)32材質(パッキン)NBR
  • 20g 瞬間接着剤 エスコ

    20g 瞬間接着剤

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌々日出荷
    用途金属、ゴム、プラスチックにエスコ品番EA936-1質量(g)32主成分シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ