カテゴリ

  • 電気材料(14)
  • 清掃用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(492)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • ニチコン(55)
  • 日本ケミコン(25)
  • SMC(23)
  • 長野計器(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • 三菱電機(16)
  • サンワ[テープ](16)
  • フジックス[縫製用品](14)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ニッサン(11)
  • アズワン(9)
  • 第一計器(9)
  • Canon(5)
  • ケナメタル(4)
  • CKD(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「331m」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0.33-1.31平方mm[差込形]絶縁接続端子(雌/15個 エスコ

    0.33-1.31平方mm[差込形]絶縁接続端子(雌/15個

    エスコ
    680税込748
    1パック(15個)
    翌日出荷
    材質真鍮+ナイロン全長(mm)22定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31入数15
  • Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ

    Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    絶縁タイプ、絶縁材 UL94 V0、IEC EN 610102030に準拠
  • 140x331mmスコップ(ステンレス製) エスコ

    140x331mmスコップ(ステンレス製)

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)全長(mm)331口幅(mm)140
  • 0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(4個) エスコ

    0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(4個)

    エスコ
    660税込726
    1パック(4個)
    翌日出荷
    電気工事や自動車用など様々な用途に
    材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)50適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10入数4
  • 0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雌/6個) エスコ

    0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雌/6個)

    エスコ
    580税込638
    1パック(6個)
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)25定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31入数6
  • 0.33-1.31平方mm [差込形] 接続端子(雄/18個) エスコ

    0.33-1.31平方mm [差込形] 接続端子(雄/18個)

    エスコ
    480税込528
    1パック(18個)
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)21定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31入数18
  • Φ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズ エスコ

    Φ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • スピルトレー 卓上 533×431×101mm エスコ

    スピルトレー 卓上 533×431×101mm

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    ボトルやビーカーなどの小さい容器からこぼれたオイルからデスクが汚れるのを防止します。耐薬品性に優れています。
    材質ポリエチレン寸法(mm)533×431×101(H)質量(kg)4容量(L)11
  • 0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒) エスコ

    0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒)

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    一般家庭や自動車用など様々な用途に
    材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC全長(mm)50赤・黒適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10
  • 0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒) エスコ

    0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒)

    エスコ
    480税込528
    1個
    翌日出荷
    一般家庭や自動車用など様々な用途に
    材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC全長(mm)50赤・黒適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10
  • 0.33-1.31平方mm 絶縁中間接続子(15個) エスコ

    0.33-1.31平方mm 絶縁中間接続子(15個)

    エスコ
    610税込671
    1パック(15個)
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)25定格電圧(V)600電線抱合範囲(単線)(mm)0.64~1.29電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31入数15
  • 0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雄/6個) エスコ

    0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雄/6個)

    エスコ
    635税込699
    1パック(6個)
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)22定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31入数6
  • 0.33-1.31平方mm [差込形] 接続端子(雌/10個) エスコ

    0.33-1.31平方mm [差込形] 接続端子(雌/10個)

    エスコ
    560税込616
    1パック(10個)
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)19定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31入数10
  • 0.33-1.31平方mm [Y形]絶縁圧着端子(10個) エスコ

    0.33-1.31平方mm [Y形]絶縁圧着端子(10個)

    エスコ
    470税込517
    1パック(10個)
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)21定格電圧(V)600電線抱合範囲(単線)(mm)0.64~1.29電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31入数10
  • 0.33-1.31平方mm [差込形] 接続端子(雄/10個) エスコ

    0.33-1.31平方mm [差込形] 接続端子(雄/10個)

    エスコ
    580税込638
    1パック(10個)
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)19定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31入数10
  • 0.33-1.31平方mm [差込形] 接続端子(雌/21個) エスコ

    0.33-1.31平方mm [差込形] 接続端子(雌/21個)

    エスコ
    700税込770
    1パック(21個)
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)21定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31入数21
  • 0.33-1.31平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/15個) エスコ

    0.33-1.31平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/15個)

    エスコ
    680税込748
    1パック(15個)
    翌日出荷
    材質真鍮+ナイロン全長(mm)24定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31入数15
  • AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動 エスコ

    AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動

    エスコ
    60,500税込66,550
    1個
    翌日出荷
    本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!