カテゴリ
- 接着剤・補修材(10)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- セメダイン(24)
- コニシ(21)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(11)
- タイルメント(7)
- スリーボンド(3)
- 積水フーラー(3)
- フクビ化学(3)
- 東リ(3)
- アイネット(3)
- 積水化学工業(2)
- 染めQ(旧テロソン)(2)
- ROCKY(2)
- ヘルメチック(2)
- リビー(2)
- アイモニカ(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- ELPA(1)
- サンスター(1)
- ブランドをもっと見る
「333ML」の検索結果
![333ml シリコンシーラント [クリアー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663852-180827-02.jpg)
333ml シリコンシーラント [クリアー]
エスコ(2件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201個当日出荷シリコン入りシール剤。用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に色クリアーエスコ品番EA930-2使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物![333ml シリコンシーラント [グレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663861-180827-02.jpg)
333ml シリコンシーラント [グレー]
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷シリコン入りシール剤。用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に色グレーエスコ品番EA930-3使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物![333ml シリコンシーラント [ホワイト] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663843-180827-02.jpg)
333ml シリコンシーラント [ホワイト]
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷シリコン入りシール剤。用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に色ホワイトエスコ品番EA930-1使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物![333ml シリコンシーラント [アイボリー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663877-180827-02.jpg)
333ml シリコンシーラント [アイボリー]
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷シリコン入りシール剤。用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に色アイボリーエスコ品番EA930-4使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
変成シリコンコーク
エスコ¥1,130税込¥1,2431本翌日出荷から5日以内出荷塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール材質変成シリコン樹脂系使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-30~90可使時間(分)10~15(23℃)完全硬化時間72~96時間(23℃)危険物の類別非危険物
変成シリコーン
エスコ¥11,200税込¥12,3201セット(10本)翌日出荷1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材色アイボリー質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
変成シリコーン
エスコ¥11,200税込¥12,3201セット(10本)翌日出荷1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材色白質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物
変成シリコンコーク
エスコ¥1,130税込¥1,2431本翌日出荷塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール材質変成シリコン樹脂系色ライトグレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-30~90可使時間(分)10~15(23℃)完全硬化時間72~96時間(23℃)危険物の類別非危険物
多用途接着剤
エスコ¥4,110税込¥4,5211本翌日出荷熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。プラスチック面のひび割れが起きにくい。低臭性。タレない。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。用途硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料、各種金属、石材の接着。初期接着強さを要求する接着。膨張係数の異なる硬質材同士の接着 。サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着。各種コンテナ自動車ボディの継ぎ目シール 。車輌船舶などの窓枠や本体の継ぎ目シール。各種工業製品の組み立て用シール材質シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形色グレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:80×28日で4.1可使時間(分)2(23℃)完全硬化時間1日(23℃)硬化時間(時間)実用:1(23℃)粘度(Pa・s)900~1500危険物の類別非危険物
変成シリコーン
エスコ¥11,200税込¥12,3201セット(10本)5日以内出荷1成分形変成シリコーン系シーリング材。内外壁の各種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。シリコーン系シーリング材は酢酸臭やオキシム臭などにおいがあり、使用者によっては不快感がありますが、本品は殆んど無臭ですので安心して使用できます。シリコーン系シーリング材は低分子のシリコーン成分により比較的短期間で、目地部周辺を汚染することがありますが、本品はその性質がないため長期間汚れがありません。用途内外壁の各種目地のシールなどに成分一成分形変成シリコーン系シーリング材色黒質量(g)520使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度【5mm厚完全硬化】5:12日、23:3日、40:1日耐熱温度(℃)範囲:-30~90(硬化後)可使時間(分)30硬化時間(分)90(23℃)外観低粘ペースト状完全硬化時間24時間押出し性5℃:7秒、20℃:4秒サイズ(mm)51×320タックフリータイム(分)5℃:140~240、20℃:40~120危険物の類別非危険物




![333ml シリコンシーラント [クリアー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663852-180827-02.jpg)
![333ml シリコンシーラント [グレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663861-180827-02.jpg)
![333ml シリコンシーラント [ホワイト] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663843-180827-02.jpg)
![333ml シリコンシーラント [アイボリー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663877-180827-02.jpg)