カテゴリ
- 機構部品(82)
- 作業工具(31)
- 建築金物(29)
- 物流用品(25)
- メカニカル部品(24)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 塗装・養生・内装用品(21)
- 測定用品(14)
- 電動工具(11)
- 安全用品(10)
- 電気材料(9)
- 切削工具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 介護用品(6)
- 事務用品(5)
- 安全標識(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 塗料(3)
- 日用品(3)
- オフィス家具(3)
- 学童・教育用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 制御機器(2)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- 医療(2)
- 農具(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(90)
- KANA(片山チエン)(986)
- NTN(エヌティーエヌ)(580)
- 三木プーリ(449)
- NSK(日本精工)(426)
- Panasonic(パナソニック)(396)
- シロクマ(294)
- KHK(小原歯車工業)(275)
- NACHI(不二越)(226)
- NOK(201)
- アズワン(176)
- 岩田製作所(165)
- 鹿島化学金属(UKB)(149)
- 大阪魂(144)
- 旭精工(142)
- 岡崎精工(136)
- FYH(日本ピローブロック)(119)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(110)
- TRUSCO(104)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「35φ」の検索結果

Φ35x45mm 戸当り(木床用/ブラック)
エスコ(1件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101個当日出荷付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45色ブラック
Φ35x45mm 戸当り(木床用/グレー)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個当日出荷付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45色グレー
Φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/グレー)
エスコ¥980税込¥1,0781個当日出荷付属品アンカー1本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45色グレー
Φ35.0/2.0mm オーリング (固定用/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥300税込¥3301セット(10個)当日出荷JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。エスコ品番EA423RP-35B材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)35.0線径(Φmm)2.0外径(Φmm)39
Φ35 蓄光ホルダー(2個)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。用途夜間の安全対策や目印にエスコ品番EA983G-111材質本体:ポリプロピレン、リング:ステンレス厚さ(mm)約2タイプ蓄光内径×外径(Φmm)【本体】約20×35本体厚さ(mm)約5リング外径(Φmm)約10リング内径(Φmm)約8質量(g/個)3
Φ35x30mm シームローラー(Celcon)
エスコ¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷ハンドルは樹脂製の為、軽量で滑り止め付です材質ローラー:木製 ハンドル:樹脂全長(mm)140質量(g)45ローラーサイズ(mm)Φ35×30
Φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/ブラック)
エスコ¥980税込¥1,0781個当日出荷付属品アンカー1本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45色ブラック
Φ35mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ¥4,770~税込¥5,247~1個当日出荷から翌日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)35収縮後内径(Φmm)17.5
Φ35x 600mm 木製手すり L型
エスコ¥8,420税込¥9,2621本翌日出荷。握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用
手すり用自在ジョイント Φ35mm EA951ELシリーズ
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。角度調節の可能なジョイント金具です。仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:ゴールド●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで
手すり用自在ジョイント Φ35mm EA951ELシリーズ
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。角度調節の可能なジョイント金具です。仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:シルバー●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで
Φ 35/12mmx 50mm クッションゴム
エスコ¥840税込¥9241個翌日出荷用途一般機械の防振・緩衝用仕様ばね定数:110N材質天然ゴム高さ(mm)50穴径(Φmm)12外径(Φmm)35支持荷重(N)~490許容荷重(N)1100
Φ 35/12mmx 30mm クッションゴム
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷用途一般機械の防振・緩衝用高さ(mm)30穴径(Φmm)12外径(Φmm)35ばね定数(N/mm)190支持荷重(N)~490許容荷重(N)690
Φ35x 600mm 樹脂製手すり L型/抗菌・防カビ
エスコ¥5,850税込¥6,4351本翌日出荷仕様●材質:抗菌AES樹脂+ステンレス●取付穴径:4mm●サイズ(mm):600×600●高さ(mm):78.1●パイプ径:Φ35mm●L型/抗菌・防カビ●浴室やトイレ、洗面所などの水まわりや、勝手口・ベランダなどの屋外にも取付可能!●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)●左右兼用
Φ150x35mm 紙ボウル(50枚)
エスコ¥860税込¥9461個当日出荷エスコ品番EA912MB-12質量(g)(1枚あたり)10.6入数(枚)50寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×35直径(Φcm)15
Φ37x35mm/20ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-1B材質ポリエチレン容量(mL)20内径(Φmm)28.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×35
Φ32x 7mm/ 35N 強力マグネット(フック付)
エスコ¥3,100税込¥3,4101個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ32×7(フック込:30)吸着力(N)343(35kgf)使用温度(℃)80以下特性強力
超強力マグネット
エスコ¥1,020~税込¥1,122~1パック(10個)ほか当日出荷から翌日出荷ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
熱収縮ラバーグリップ
エスコ(32件のレビュー)¥1,230税込¥1,3531個当日出荷120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)収縮率(%)約50
35mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥905税込¥9961セット(2個)当日出荷仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-351材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
尿石附着防止剤
エスコ(15件のレビュー)¥1,080税込¥1,1881個当日出荷ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。用途尿石防止・消臭使用場所トイレ商品タイプ置き型
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥6,240~税込¥6,864~1本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
M12 平ワッシャー
エスコ(3件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷エスコ品番EA637GP-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)35寸法D(mm)35寸法D1(mm)13適合ねじM12






























![[EA990XD-3用] Φ35x2000mm 交換用ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64818873-210511-02.jpg)