カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • EBM(江部松商事)(37)
  • MOMO(14)
  • NOK(11)
  • ODELIC(オーデリック)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(300)
  • Porvair(20)
  • TKG(18)
  • TRUSCO(19)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • アズワン(52)
  • サンポール(13)
  • シグマ光機(25)
  • ニツコー熔材工業(54)
  • ブリストワ(19)
  • マキテック(71)
  • 三菱電機(34)
  • 日本シーム工業(21)
  • 高田ベッド製作所(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「350φ」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ350x650mm 電工バケツ(スプリング入) エスコ

    Φ350x650mm 電工バケツ(スプリング入)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,260税込¥4,686
    1個
    当日出荷
    バケツはスプリングの力で自立します。 不使用時はコンパクトに折り畳めます。 ガラ袋等をかぶせれば廃材入れとしてもお使い頂けます。
    エスコ品番EA925FA-10A材質ポリエステル(内側:PVCコート処理)直径(Φmm)350高さ(mm)650容量(L)60
  • Φ350mm [ハイブリット電波]掛時計 エスコ

    Φ350mm [ハイブリット電波]掛時計

    エスコ
    ¥21,000税込¥23,100
    1個
    翌日出荷
    電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。
    仕様●サイズ(mm):Φ350×48●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠/プラスチック(銀色メタリック塗装)前面/ガラス●重量:1.4kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度/±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度/±8%RH(25℃))●プラスチック枠●電波受信機能●Bluetooth送受信機能●分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)●2099年までのフルオートカレンダー機能●温度・湿度表示●電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)●受信レベル表示●スイープセコンド●おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)●石膏ボード用掛金具付●UDフォント使用(フォントワークス株式会社と共同開発)
  • Φ350x1400mm 荷揚げ用バッグ エスコ

    Φ350x1400mm 荷揚げ用バッグ

    エスコ
    ¥19,400税込¥21,340
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエステル、ポリエチレン寸法(mm)Φ350×1400(H)耐荷重(kg)80
  • Φ350x 400mm 荷揚げ用バッグ エスコ

    Φ350x 400mm 荷揚げ用バッグ

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエステル、ポリエチレン寸法(mm)Φ350×400(H)耐荷重(kg)80
  • Φ350mm [電波]掛 時 計 エスコ

    Φ350mm [電波]掛 時 計

    エスコ
    ¥20,000税込¥22,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA798CB-73B材質プラスチック枠、風防ガラス質量(kg)1.4直径(Φmm)350種類掛時計電源単2アルカリ乾電池×2本(付属)表示方式アナログ周波数40/60kHz自動選局機能電波OFF機能/電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、電波受信機能、プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り電子音(毎正時)の切替式カレンダー付、ステップ秒針(夜眠る秒針)、ユニバーサルデザインフォント使用、石膏ボード対応金具付寸法(Φ×mm)350×56×60電池寿命約2年カレンダー付き
  • AC100V/350W/Φ280mm ダクトファン エスコ

    AC100V/350W/Φ280mm ダクトファン

    エスコ
    ¥37,600税込¥41,360
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897K-12A
  • Φ19x1230mm/Φ350mm ミラー用スタンド台 エスコ

    Φ19x1230mm/Φ350mm ミラー用スタンド台

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1個
    翌日出荷
    用途Φ34mm用、2面W金具エスコ品番EA724ZT-150材質鉄全長(mm)285質量(kg)1.06仕上亜鉛メッキ
  • Φ10x350mm 門落し(ステンレス製) エスコ

    Φ10x350mm 門落し(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,950税込¥3,245
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)Φ10×350取付穴径(mm)4
  • 820g/Φ48x350mm ソフトハンマー エスコ

    820g/Φ48x350mm ソフトハンマー

    エスコ
    ¥4,110税込¥4,521
    1本
    翌日出荷
    材質頭:硬質塩化ビニール、柄:木製全長(mm)350頭径(Φmm)48全質量(g)820
  • Φ75x350mm/900mm オーガー・穴堀り(スチール柄) エスコ

    Φ75x350mm/900mm オーガー・穴堀り(スチール柄)

    エスコ
    ¥6,420税込¥7,062
    1個
    翌日出荷
    1回の作業で、約15cmの穴を掘ることが出来ます。 数回繰り返すことで、約60cmの深さまで掘ることができます。 2枚のらせん羽根で土への掘り進み、作業能率が上がります。 2枚のたて切り刃で、穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。
    用途ポール、杭の下穴掘り作業等にエスコ品番EA650BJ-24材質本体:スチール、グリップ:樹脂(PVC)、らせん羽根・たて切り刃:炭素鋼S45C相当(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)全長(mm)900質量(kg)1.3穴径(Φmm)75ハンドル長さ(mm)350
  • Φ9.0x350mm ロープ止め金具(J型/10本) エスコ

    Φ9.0x350mm ロープ止め金具(J型/10本)

    エスコ
    ¥4,050税込¥4,455
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628ZE-64
  • Φ32.0x7.0mm/350N 強力マグネット エスコ

    Φ32.0x7.0mm/350N 強力マグネット

    エスコ
    ¥4,210税込¥4,631
    1個
    翌日出荷
    小さなサイズでも強力磁力
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ32×7吸着力(N)350(35kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
  • Φ32x  7mm/350N 強力マグネット エスコ

    Φ32x 7mm/350N 強力マグネット

    エスコ
    ¥2,360税込¥2,596
    1個
    翌日出荷
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ32×7(雄ネジ部分込:18.5)吸着力(N)350(35kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
  • ポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズ

    エスコ
    ¥8,240税込¥9,064
    1箱(10個)
    翌日出荷
    本体は透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):350●胴径(mm):71●高さ(mm):132●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:71mm●重量:100g●ふたは、ねじ式
  • ポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズ

    エスコ
    ¥855税込¥941
    1個
    翌日出荷
    。本体は透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):350●胴径(mm):71●高さ(mm):132●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:71mm●重量:100g●ふたは、ねじ式
  • Φ333x450mm/18L ジャグ エスコ

    Φ333x450mm/18L ジャグ

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    当日出荷
    室外作業の飲料水や手洗い水用に最適。全開フタの為、飲み物を入れやすい。 水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。
    エスコ品番EA917AB-18材質本体・フタ:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱剤:PU質量(kg)2.5容量(L)18寸法(直径Φ×高さH)(mm)333×450内寸法(Φ×Hmm)約245×350
  • ノンガス半自動溶接機(手動兼用) エスコ

    ノンガス半自動溶接機(手動兼用)

    エスコ
    ¥64,300税込¥70,730
    1台
    当日出荷
    ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
    仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m
  • 充電式ワイヤレススピーカー付マイク エスコ

    充電式ワイヤレススピーカー付マイク

    エスコ
    ¥32,000税込¥35,200
    1本
    当日出荷
    連続使用時間:約6時間(使用条件により変化します)。充電時間:約3時間(使用条件により変化します)
    仕様●メーカー:キングジム(KINGJIM)●型番:SPMC10●重量(g):350●材質:ABS●定格:15W●電源:リチウムイオンポリマーバッテリー●サイズ:約Φ55×290(H)mm ●スピーカー:30×70mm×2、Φ31mm×1●インターフェイス:外部端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB Type-C充電端子●付属品:マイクベース、充電ケーブル、充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)、ネックストラップ、ACアダプタ、ケース
  • 丸通し エスコ

    丸通し

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    翌日出荷
    砂のおろし・ふるい作業に。 折り網。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90材質(枠)ひのき材質(網)亜鉛針金呼び寸法(cm)35
  • 回転モップ (洗浄カゴ付) エスコ

    回転モップ (洗浄カゴ付)

    エスコ
    ¥3,080税込¥3,388
    1個
    翌日出荷
    柄を上下に動かすことで、モップ先端が360度回転し、その遠心力で脱水できます。 洗浄カゴの下から、水が放出されますので、屋内でご使用の場合は、別途バケツ等に入れて頂いてご使用下さい。 専用バケツは必要ありません。 お手持ちのバケツで洗浄して頂き、その後脱水して下さい。
    エスコ品番EA928AB-240材質モップ:ポリプロピレン・ABS・ポリエステル・スチール、洗浄カゴ:ポリプロピレン寸法(mm)(洗浄カゴ)Φ200×170質量(kg)1モップ寸法(mm)Φ350×1200(柄Φ19)繰り返し・詰め替え対応
  • ネズミ専用立入禁止 忌避ゲル エスコ

    ネズミ専用立入禁止 忌避ゲル

    エスコ
    ¥930税込¥1,023
    1個
    翌日出荷
    ネズミが嫌がる天然由来成分のニオイが忌避効果を発揮。ネズミの侵入、被害を防ぎます。ニオイによる忌避の為、死骸を処理する必要がありません。ネズミが嫌がる天然由来成分のニオイで侵入被害を防ぐ、置くだけ簡単な忌避剤。天井裏や床下、倉庫、物置、ネズミの通路、侵入口などに置くだけでネズミを寄せつけません。
    仕様●内容量:350g●サイズ:Φ92×103mm●対象動物:ネズミ●効果持続時間:約3ヶ月●成分:天然植物オイル、アルコール類、香料●生産国:日本●置くだけ簡単
  • 500mL サクションガン エスコ

    500mL サクションガン

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    翌日出荷
    アルミ製 SAE50まで対応 ガソリン、ディーゼルオイル、エタノール、灯油、石油、不凍液等に 完全に分解できるため、お手入れも簡単です。
    仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):Φ18×600Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:550g
  • ひしゃく(アルミ) EA991Xシリーズ エスコ

    ひしゃく(アルミ) EA991Xシリーズ

    エスコ
    ¥2,170税込¥2,387
    1個
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • マグネット付じょうごホルダー エスコ

    マグネット付じょうごホルダー

    エスコ
    ¥7,790税込¥8,569
    1個
    翌日出荷
    マグネット付。半透明の漏斗ホルダーは、さまざまなサイズに対応します。ホルダーをつかんでひねるだけで取り外しができます。
    材質ポリプロピレン直径(Φmm)350質量(g)218内径(mm)入口:49 底部:27
  • 350mm 2本爪プーラー エスコ

    350mm 2本爪プーラー

    エスコ
    ¥64,200税込¥70,620
    1個
    翌日出荷
    仕様アーム深さ(mm):200質量(kg)5.03引張強度4t最大径(Φmm)350
  • チェーンスタンド エスコ

    チェーンスタンド

    エスコ
    ¥4,830税込¥5,313
    1本
    翌日出荷
    チェーン取付フック付(Φ8mm)。ウォーターウェイトタイプ。
    材質PE、PP寸法(mm)ポール (ベース込)(Φ65×960(H)質量(kg)満水時 :6.8、空時:1.06色黄/黒ベース径(Φmm)350
  • 350x215mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー) エスコ

    350x215mm 深型ざる(ステンレス製/ブルー)

    エスコ
    ¥7,550税込¥8,305
    1個
    翌日出荷
    仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-57材質ステンレス(18-8)形状丸型色ブルー直径(Φmm)350高さ(mm)215寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×215線径(Φmm)0.5メッシュ12目開き(mm)1.62
  • ガイドポール エスコ
    イエロー
    レッド

    ガイドポール

    エスコ
    ¥28,500税込¥31,350
    1本(1本)
    翌日出荷
    ベルトの急な巻き取りを停止する、セーフティーロック機構付き。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付き。省スペースで保管可能な、スタッキングベース。屋内用。
    材質ポール:ステンレス、ベース:鋳鉄+ステンレスカバー、ベルト:ナイロン、ヘッド:AES樹脂・ステンレス寸法(mm)Φ63×840質量(kg)7.7ベルト長さ(m)6ベース径(Φmm)350
  • 350mm スライドプーラー(3本爪) エスコ

    350mm スライドプーラー(3本爪)

    エスコ
    ¥113,000税込¥124,300
    1台
    翌日出荷
    仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):180-440材質ドイツ鋼質量(kg)10.5引張強度10t最大径(Φmm)350爪厚さ(mm)5-20
  • 355x75mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング) エスコ

    355x75mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)

    エスコ
    ¥19,300税込¥21,230
    1個
    翌日出荷
    仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MC-11材質タイヤ:ソリッドゴム、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)25許容荷重(kg)300(4km/h)車輪径(Φmm)350車輪幅(mm)75耐熱温度(℃)-20~60
  • 350x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング エスコ

    350x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング

    エスコ
    ¥19,200税込¥21,120
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986MG-350軸径(Φmm)25許容荷重(kg)300車輪径(Φmm)350材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)70硬度80 ショアAボス幅(mm)80ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
  • 伸縮クリーナー エスコ

    伸縮クリーナー

    エスコ
    ¥3,660税込¥4,026
    1セット
    翌日出荷
    ハンディータイプとしても使用可能です。静電気の力で高いところのホコリを吸着しながら清掃します。
    用途高いところのホコリ取りに寸法(mm)【ブラシ】Φ180×350全長(mm)1405~2025材質(グリップ)PE・PP材質(毛)PP材質(ハンドル)アルミ・PE・PP
  • ソフトハンマー エスコ

    ソフトハンマー

    エスコ
    ¥4,780税込¥5,258
    1本
    翌日出荷
  • オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコ

    オイルサクションガン EA991GCシリーズ

    エスコ
    ¥17,100税込¥18,810
    1個
    翌日出荷
    軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
    仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:740g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単危険物の類別非危険物
  • 木槌 エスコ

    木槌

    エスコ
    ¥9,010税込¥9,911
    1個
    翌日出荷
    1つの木材から切り出して作っています。
  • DC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    ¥42,800税込¥47,080
    1個
    翌日出荷
    24VDCの電流で脱磁するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
    仕様●電源:24VDC●電流:350mA●吸着力:500N●サイズ(D):Φ50mm●サイズ(mm):L/63、b/50、W/94、d1/M5(深さ8mm)●重量:870g●IP値:54●材質:スチール(ニッケルメッキ)
  • AC100V/50mm 水中ポンプ 低水位/SUS EA345SDシリーズ エスコ

    AC100V/50mm 水中ポンプ 低水位/SUS EA345SDシリーズ

    エスコ
    ¥115,600税込¥127,160
    1台
    翌日出荷
    最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
    材質ステンレス質量(kg)11出力(W)400電源(V)AC100口径(Φmm)50寸法(Φ×高さH)(mm)204×350全揚程(m)7.8(吐出量110L/分)~最大10
  • DC18.0V/3 植木バリカン 充電式 EA898GBシリーズ エスコ

    DC18.0V/3 植木バリカン 充電式 EA898GBシリーズ

    エスコ
    ¥27,700税込¥30,470
    1個
    翌日出荷
    ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。
  • インパクトドライバー (スティック型/充電式) エスコ

    インパクトドライバー (スティック型/充電式)

    エスコ
    ¥45,500税込¥50,050
    1台
    翌々日出荷
    無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付き。2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。電池の使い過ぎや高温を防止。スイッチの長寿命化を追及。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、打撃数:0~2800回/分、締付能力【ネジ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)、振動3軸合成値:6.2m/s2。
    付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース仕様樹脂ケースセット寸法(mm)235×44×H146 (折り曲げ時)質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大トルク(N・m)25充電時間(分)フル/55、実用/45