カテゴリ
- 作業服(25)
- 作業工具(5)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(11)
- マキタ(13)
- 岡崎精工(12)
- 三菱マテリアル(12)
- アイウッド(11)
- 明工社(10)
- BAHCO(バーコ)(9)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- ツムラ(津村鋼業)(9)
- グーリング(8)
- 三京ダイヤモンド工業(8)
- モトユキ(8)
- タンガロイ(7)
- NACHI(不二越)(7)
- 青木刃物製作所(7)
- YSK工業(7)
- 高速電機(富士製砥)(6)
- Silky(ユーエム工業)(6)
- RS PRO(6)
- ブランドをもっと見る
「355 刃」の検索結果

355x3.2x30.5mm ダイヤモンドカッター
エスコ¥13,600税込¥14,9601枚翌日出荷材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒寸法(mm)外径:355、刃厚:3.2、穴径:30.5最大回転数(min-1[r.p.m])4300
355mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル)
エスコ¥1,880税込¥2,0681丁翌日出荷材質高品質炭素鋼(エナメル仕上げ)全長(mm)355質量(g)944刃長(mm)120切断能力(mm)軟質スチール:1.4、ステンレススチール:1.2左右区別左右兼用
腕カバー(耐切創・ケブラー)
エスコ¥6,150税込¥6,7651双当日出荷親指穴が開いているタイプのアームプロテクターです。 2層構造になっています。 耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。 入数は1双入りです。 洗濯可能です。仕様●材質:ケブラー●全長:457mm●幅:約80mm●親指穴:約60mm●重量:約80g
耐切創リストバンド
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷EN388:2016規格 耐切創レベル3B。 超高強度ポリエチレンを使用した耐切創リストバンドです。 手首部分の露出を防ぐリストバンドです。 洗濯して繰り返し使用できます。 伸縮性に富み、汗による硬化もないので快適に使用できます。 手首部分・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工が施されています。 長繊維を採用しているため、リストバンドからのホコリや糸くずの発生を抑えます。 凸凹編みにすることで、高い伸縮性を実現。腕にしっかりフィットします。 表面が平滑な繊維を採用することで、なめらかな風合いを実現しています。 編み目が細かく縫い合わせのない、13ゲージ・シームレス編みです。用途ガラスや鉄板、刃物の取り扱い時にエスコ品番EA355KJ-1材質超高強度ポリエチレン・ポリウレタン・その他幅(mm)70厚さ(mm)約2全長(mm)150サイズフリーゲージ10特性耐切創
250mm 足カバー(耐切創・耐熱)
エスコ¥6,340税込¥6,9741個当日出荷マジックテープ止、サイズ調整が可能。 優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。エスコ品番EA355K-33材質表:ケブラー繊維100%、裏:綿寸法(mm)丈:250、靴対応幅:260~280質量(g)140(1足あたり)耐熱温度(℃)300特性耐切創、耐熱
250mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー)
エスコ(3件のレビュー)¥575税込¥6331個当日出荷ストレートタイプ、2層ニット。 食品取扱可能。洗濯可能。 入数は1枚入りです。用途ガラス・金属・食品加工にエスコ品番EA355KB-10A全長(mm)250質量(g)19混率(%)ケブラー100特性耐切創
63x 93cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)
エスコ¥7,560税込¥8,3161個当日出荷ひもは背中でクロス式 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。エスコ品番EA355K-11種別エプロン材質ケブラー(スーパーアラミド繊維)厚さ(mm)0.5質量(g)300ロープ仕様(mm)Φ7×1200寸法(cm)63×93耐熱温度(℃)300材質(ロープ)綿
450mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー)
エスコ(2件のレビュー)¥980税込¥1,0781個当日出荷ストレートタイプ、2層ニット。 食品取扱可能。洗濯可能。 入数は1枚入りです。用途ガラス・金属・食品加工にエスコ品番EA355KB-18A全長(mm)450質量(g)29混率(%)ケブラー100特性耐切創
280mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)
エスコ¥3,520税込¥3,8721個当日出荷耐切創性、難燃性があります。エスコ品番EA355KD-28材質ケブラー、ゴムひも全長(mm)280質量(g)85耐熱温度(℃)約400特性耐切創
350mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー)
エスコ(3件のレビュー)¥760税込¥8361個当日出荷ストレートタイプ、2層ニット。 食品取扱可能。洗濯可能。 入数は1枚入りです。用途ガラス・金属・食品加工にエスコ品番EA355KB-14A全長(mm)350質量(g)24混率(%)ケブラー100特性耐切創
380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)
エスコ¥4,350税込¥4,7851個当日出荷耐切創性、難燃性があります。エスコ品番EA355KD-38材質ケブラーゴムひも全長(mm)380質量(g)105耐熱温度(℃)約400特性耐切創![[ケブラー]腕カバー [ケブラー]腕カバー(耐切創) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48544714-260702-02.jpg)
[ケブラー]腕カバー [ケブラー]腕カバー(耐切創)
エスコ¥850税込¥9351双当日出荷耐切創・耐熱性手首や腕の安全保護に最適です。テーパー編のため締め付け感が少なく、また冷感繊維を入れているため、従来品に比べ着用感が良好です。材質ケブラー全長(mm)170
150mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)
エスコ¥4,600税込¥5,0601個翌日出荷柔軟且つしなやかで耐磨耗性、耐熱性、耐久性に優れた軽量の腕カバー。エスコ品番EA355K-4全長(mm)150サイズフリー質量(g)43混率(%)PBO繊維(ザイロン)100耐熱温度(℃)500ゲージ7特性耐切創
330mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)
エスコ¥8,800税込¥9,6801個翌日出荷耐切創用 腕カバー。 メリヤス編みで手首、袖口ゴム編み。 高強度、高弾性、難燃性。エスコ品番EA355K-5全長(mm)330質量(g)100混率(%)PBO繊維(ザイロン)100耐熱温度(℃)500特性耐切創
250mm 足カバー(耐切創・耐熱/ダイニーマ)
エスコ¥7,460税込¥8,2061個翌日出荷マジックテープ止、サイズ調整可能。 優れた耐切創性・低発塵性を持ち、耐紫外線機能も持ち合わせています。エスコ品番EA355K-31材質表:高強力ポリエチレン、裏:ポリエステル(PUラミネート)寸法(mm)丈:250、靴対応幅:260~280質量(g)140(1足あたり)耐熱温度(℃)150特性耐切創、耐熱
450mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)
エスコ¥5,220税込¥5,7421個翌日出荷ロープを首に掛け使用します。 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。エスコ品番EA355K-12材質ケブラー(スーパーアラミド繊維)全長(mm)450サイズフリー質量(g)140ロープ仕様(mm)Φ7×600耐熱温度(℃)300特性耐切創、耐熱
63x 93cm エプロン(耐切創・耐熱/ケブラー)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷ネックハンガー式。 優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。 長繊維使用で低発塵性を持っています。エスコ品番EA355K-8種別エプロン材質ケブラー質量(g)200混率(%)ケブラー繊維100寸法(cm)63×93耐熱温度(℃)300
m 脚絆 (耐切創/ケブラー)
エスコ¥10,800税込¥11,8801足翌々日出荷耐切創、難燃性に優れています。マジックテープ止。足の甲部分まで保護できます。足首の「切れ・こすれ」による労働災害や高温の物との接触事故を未然に防ぎます。材質ケブラー織物100% (厚地)厚さ(mm)0.9寸法(mm)足回り:380 (マジックテープで±50調整可能)質量(g)200耐熱温度(℃)素材:537 (炭化値)丈(mm)270
350mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個4日以内出荷手首、袖口ゴム入り。長繊維使用で低発塵性を持っています。 優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。エスコ品番EA355K-14全長(mm)350質量(g)110混率(%)ケブラー繊維100耐熱温度(℃)300特性耐切創、耐熱
バンドソー(チェーン式)
エスコ¥181,000税込¥199,1001台翌日出荷付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。質量(kg)37回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)電源AC100V・250Wコード長さ(m)3バイス方式チェーンバイス鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80サイズ(mm)355×865×415(H)![[防爆]へら エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50140292-250822-02.jpg)
[防爆]へら
エスコ¥20,300税込¥22,3301個翌日出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。材質ニッケル銅合金










![[ケブラー]作業用エプロン(耐切創) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152179-260702-06.jpg)








![[ケブラー]腕カバー(耐切創) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287150-260702-04.jpg)
![[ケブラー]腕カバー [ケブラー]腕カバー(耐切創) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48544714-260702-02.jpg)









![[L/320mm]腕カバー(耐切創・耐衝撃) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44079106-190802-02.jpg)







![[防爆]へら エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50140292-250822-02.jpg)
![[防爆]ハチェット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559297-260911-02.jpg)