カテゴリ
- 研磨材(3)
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(35)
- CKD(24)
- ホンダ(18)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
- SMC(12)
- ニッサン(11)
- シグマ光機(7)
- Kawasaki(6)
- ダイキン工業(5)
- イスカル(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- NACHI(不二越)(3)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- 東京スクリーン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Vesrah(3)
- Optibelt(3)
- KSフィルター(3)
- ブランドをもっと見る
「355t」の検索結果

355mmx 80T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)
エスコ¥21,400税込¥23,5401枚翌日出荷用途アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼直径(Φmm)355穴径(Φmm)25.4山数80最大回転数(min-1[r.p.m])1500
13x15mm 両口めがねレンチ(超ロング)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷材質工具鋼厚さ(mm)9.9×10.5寸法(mm)S1×S2:13×15、D1:21、D2:24、T1:9.9、T2:10.5、L:355全長(mm)355質量(g)197
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ
エスコ¥5,220~税込¥5,742~1本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ
エスコ¥6,420~税込¥7,062~1本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様