カテゴリ
- 電動工具(2)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(12)
- JAPANNEXT(12)
- MAZDA(マツダ)(11)
- 福井クラフト(11)
- サンコー(三甲)(10)
- ホーザン(8)
- ホンダ(7)
- Asmix(アスカ)(6)
- KITZ(キッツ)(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- マキタ(5)
- EBM(江部松商事)(5)
- ニッサン(4)
- ナカバヤシ(3)
- 日動工業(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- 高須産業(3)
- TKG(3)
- ブランドをもっと見る
「363-h」の検索結果
![[充電式]ディスクグラインダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272285-251023-02.jpg)
[充電式]ディスクグラインダー
エスコ¥46,980~税込¥51,678~特価1台当日出荷から翌日出荷付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。仕様樹脂ケースセット質量(kg)2.5形式スイッチ:パドル式回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500最大出力(W)1500モーター直流ブラシレスモーター砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)スピンドル径M10×1.5充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電)サイズ(mm)363×60(H)1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
142x363x180mm/200枚 強力型パンチ
エスコ¥25,000税込¥27,5001個翌日出荷仕様穴奥行:12mm寸法(mm)142(W)×363(D)×180(H)質量(kg)2.62穴径(Φmm)6穿孔能力(枚)200穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
乾式掃除機
エスコ¥38,000税込¥41,8001台(1台)翌日出荷材質再生プラスチック質量(kg)6電源(V)100 (50/60Hz)消費電力(W)950コード長さ(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×395×363騒音値(dB)61真空度(kPa)最大:23.5集じん量(L)11吸引風量(L/s)40
391x363x168mm/外寸 防水&耐火金庫
エスコ(1件のレビュー)¥28,400税込¥31,2401個翌日出荷安心の72時間防水従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UP! 持運びに便利なハンドル付。仕様A4サイズ収納可能付属品鍵2本、取扱説明書エスコ品番EA961KC-21A質量(kg)9.3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×363×168内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×216×112ロックフラットキー防火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定施錠方法フラットキー耐火時間30分




![[充電式]ディスクグラインダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272285-251023-02.jpg)