カテゴリ

  • 梱包用品(19)
  • 保管用品(16)
  • 作業工具(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 物流用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(39)
  • メディアカバーマーケット(811)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(414)
  • ホンダ(264)
  • BIGM(丸山製作所)(214)
  • TRUSCO(195)
  • 大阪魂(175)
  • トリニティ(169)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(132)
  • スバル(130)
  • Panasonic(パナソニック)(123)
  • CKD(86)
  • Simplism(73)
  • タカノ(71)
  • 三菱電機(58)
  • EBM(江部松商事)(56)
  • 廣杉計器(52)
  • グーリング(51)
  • P・O・Pトレーディング(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「365」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360x265x340mm ツールバッグ(ワンタッチ組立式/ブラック エスコ360x265x340mm ツールバッグ(ワンタッチ組立式/ブラックエスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
未使用時はコンパクトに折り畳めます。 取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
エスコ品番EA925CR-12寸法(mm)360×265×330(H)材質(本体)ポリエステル内寸(mm)330×250×320(H)外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)330外寸法・奥行(mm)265有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・高さ(mm)320有効内寸法・幅(mm)330
360x265x330mm ツールバッグ(ワンタッチ組立式/ブルー) エスコ360x265x330mm ツールバッグ(ワンタッチ組立式/ブルー)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
未使用時はコンパクトに折り畳めます。 取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
エスコ品番EA925CR-11寸法(mm)360×265×330(H)材質(本体)ポリエステル内寸(mm)330×250×320(H)外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)330外寸法・奥行(mm)265有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・高さ(mm)320有効内寸法・幅(mm)330
25mmx6.5m メジャー(ストロングテープ・ホルダー付) エスコ25mmx6.5m メジャー(ストロングテープ・ホルダー付)エスコ
5,690税込6,259
1個
当日出荷
種類ロック付テープ長さ(m)6.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別両面エスコ品番EA720JJ-365
365x 600x0.1mm 銅薄板(ロール巻) エスコ365x 600x0.1mm 銅薄板(ロール巻)エスコ
2,700税込2,970
1個
当日出荷
エスコ品番EA440ER-1
366x265x125mm/8L コンテナ(緑) エスコ366x265x125mm/8L コンテナ(緑)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。 100%再生材を使用した環境にやさしいコンテナです。 積み重ね10段可能。入数は1個入りです。
エスコ品番EA506AH-21材質再生PP有効内寸(mm)310.5×209.5×110外寸(mm)366×265×125フタなし上部内寸(mm)318×217×120コンテナ種類ベタ目スタッキング
[充電式]LED作業灯 エスコ[充電式]LED作業灯エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
付属品:USBケーブル。耐衝撃性、耐水性に優れています。背面にマグネット付。上部に360°回転の吊下げフック付。無段階調光。マグネット付き180°回転式スタンド。IK07・IP65。屋内用。
交換鋸(EA650AX-31,32,36,37,38用) エスコ交換鋸(EA650AX-31,32,36,37,38用)エスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
はさみでは切りにくい太い枝も、カットできます。 先端には抜け止めが付いているので、切断中の枝を切り終えるまで逃しません。
用途EA650AX-31、-32、旧-36、-37、旧-38用替鋸刃エスコ品番EA650AX-240材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)60全長×刃長(mm)293×250
150x265x121mmパーツトレー(重ね置型/36個) エスコ150x265x121mmパーツトレー(重ね置型/36個)エスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。 付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。 連結用アタッチメント付(縦用)。
エスコ品番EA661CS-12材質ポリプロピレン容量(mL)500質量(g)222外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×265×121内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×228×114
366x265x160mm/11L コンテナ(緑) エスコ366x265x160mm/11L コンテナ(緑)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。 100%再生材を使用した環境にやさしいコンテナです。 積み重ね10段可能。入数は1個入りです。
エスコ品番EA506AH-22材質再生PP有効内寸(mm)310.5×209.5×145外寸(mm)366×265×160フタなし上部内寸(mm)318×217×155コンテナ種類ベタ目スタッキング
530x366x165mm/25.5L折畳コンテナ(メッシュ・青) エスコ530x366x165mm/25.5L折畳コンテナ(メッシュ・青)エスコ
1個
取扱停止中
フタの有無なし仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)530×366×165スタッキング
真鍮薄板(ロール巻) エスコ真鍮薄板(ロール巻)エスコ(1件のレビュー)
2,570税込2,827
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮幅(mm)365厚さ(mm)0.1
365x1200x0.1mm 銅薄板(ロール巻) エスコ365x1200x0.1mm 銅薄板(ロール巻)エスコ
4,580税込5,038
1個
当日出荷
エスコ品番EA440ER-2
B 56 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 56 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
3,150税込3,465
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-56種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)365寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式) エスコAC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)エスコ
33,900税込37,290
1セット
当日出荷
強弱機能で幅広い作業に対応
付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-12寸法(mm)253×70×200質量(g)約950スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強)コード長さ(m)3風量(L/min)180
真鍮薄板(粘着付・ロール巻) エスコ真鍮薄板(粘着付・ロール巻)エスコ(1件のレビュー)
2,680税込2,948
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮幅(mm)365厚さ(mm)0.1
Φ3x300mm 溶接棒(軟質塩ビ/10本) エスコΦ3x300mm 溶接棒(軟質塩ビ/10本)エスコ
690税込759
1個
当日出荷
棒径(Φmm)3棒長(mm)300エスコ品番EA365VD-13適合機種EA365VA-3材質軟質塩ビ質量(g)40寸法(直径Φ×高さH)(mm)3×300
10.0x36.5mm引きスプリング エスコ10.0x36.5mm引きスプリングエスコ
775税込853
1セット(5本)
当日出荷
外径(Φmm)10.0線径(Φmm)1.2ばねの種類引きばね材質ステンレス製エスコ品番EA952XH-36.5長さ(mm)36.5、許容荷重時:52.5許容差B:±0.3、C:±0.2初張力(N)10.57総巻数(巻)15.5
630x440x460mm 収納ケース(キャリー付) エスコ630x440x460mm 収納ケース(キャリー付)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
持ち運びに便利なキャスターと伸縮式ハンドル。
エスコ品番EA505-10材質本体:ポリプロピレン・アルミ・ポリカーボネート質量(kg)7.3キャスター2個付属、サイズ:車輪径120×幅53取付穴径(Φmm)12外寸法・幅(mm)630外寸法・高さ(mm)460外寸法・奥行(mm)440コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・高さ(mm)365有効内寸法・幅(mm)520
AC100V/1000Wヒートガンキット(温度調整付) エスコAC100V/1000Wヒートガンキット(温度調整付)エスコ
21,300税込23,430
1個
8日以内出荷
セット内容【6点セット】 ヒートガン本体 ノズル(フック型) ノズル(へら型) ノズル取付ホルダー シングルノズル ケース
AC100V/1000Wヒートガン エスコAC100V/1000Wヒートガンエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上質量(kg)0.6コード長さ(m)1.8最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分)風速(m/min)600プラグ形状平型プラグ
AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式) エスコAC100V/1020W ヒートガン(温度可変式)エスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。 ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。 ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
エスコ品番EA365VA-2材質鋼板、合成樹脂質量(g)約950コード長さ(m)3風量(m3/min)0.18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×253×200風速(m/min)1000
Φ6mm 熱風集中ノズル エスコΦ6mm 熱風集中ノズルエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3エスコ品番EA365VD-2材質鋼板形状集中ノズル全長(mm)87質量(g)50軸長(mm)57先端内径(mm)6
AC100V/1000W ヒートガンセット エスコAC100V/1000W ヒートガンセットエスコ
24,400税込26,840
1セット
翌日出荷
付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-11寸法(mm)213×70×191質量(g)約750スイッチ3段階切替(切・熱風・送風)コード長さ(m)3風量(L/min)180
75x78mm ノズル(EA356SB用) エスコ75x78mm ノズル(EA356SB用)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-7寸法(mm)吹出:75全長(mm)78
[単3x3本] LED誘導灯(365mm) エスコ[単3x3本] LED誘導灯(365mm)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-6
365x 600x0.1mm 銅薄板(粘着付・ロール巻) エスコ365x 600x0.1mm 銅薄板(粘着付・ロール巻)エスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440ER-3
256x365x200mm パーツトレー(重ね置型/青) エスコ256x365x200mm パーツトレー(重ね置型/青)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
積み重ねができます。 EA661CB-1に取付可能。
エスコ品番EA661CA-18材質ポリプロピレン質量(g)860外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)365外寸法・間口(mm)256有効内寸法・間口(mm)233有効内寸法・奥行(mm)330有効内寸法・高さ(mm)180/125
630x440x460mm 収納ケース(キャリー付/2個) エスコ630x440x460mm 収納ケース(キャリー付/2個)エスコ
1個
取扱停止中
持ち運びに便利なキャスターと伸縮式ハンドル付。 中仕切り等が無い為、多くの物を難なく収納可能。
エスコ品番EA505-10B材質本体:ポリプロピレン、伸縮式ハンドル:アルミ(パイプ部分)、ポリカ-ボネート(持ち手部分)幅(mm)(ハンドルパイプ)27質量(kg)7.3耐荷重(kg)80(全体/垂直静止荷重時)ハンドル長さ(mm)(最大)465取付穴径(Φmm)12外寸法・幅(mm)630外寸法・高さ(mm)460外寸法・奥行(mm)440コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・高さ(mm)365有効内寸法・幅(mm)520
365x1200x0.1mm 銅薄板(粘着付・ロール巻) エスコ365x1200x0.1mm 銅薄板(粘着付・ロール巻)エスコ
5,280税込5,808
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440ER-4
[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付) エスコ[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付)エスコ
4,230税込4,653
1台
欠品中
付属品:Type-C充電ケーブル×1本。多用途性を考慮して設計されたマルチモードヘッドランプは長距離にわたって全方向を照らします。フロントCOB LEDパネルは230°をカバーできる超広視野フラッドビーム。ハンズフリー機能付センサーが内蔵されているので、手を振るだけでライトのON/OFFを切り替えることができます。2mまでの落下に耐える耐衝撃構造で、耐久性に優れています。サイドにスポットライトとUVライト(365Nm)が付いています。1つのボタンで複数のモード切替が可能です。耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。
530x366mm ふた(EA506AH-31,32用) エスコ530x366mm ふた(EA506AH-31,32用)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
再生材50%使用。
エスコ品番EA506AH-36材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)寸法(mm)530×365×25
バッテリーリフター エスコバッテリーリフターエスコ
5,490税込6,039
1個
翌日出荷
全てのバッテリーに合います。
材質スチール
465x485x1365mm モップハンガー(6本掛) エスコ465x485x1365mm モップハンガー(6本掛)エスコ
38,100税込41,910
1個
翌日出荷
掛数(本)6エスコ品番EA928AB-90A寸法(mm)465×485×1365材質/仕上スチール/粉体塗装質量(kg)9
40mmx680g 無反動ナイロンハンマー エスコ40mmx680g 無反動ナイロンハンマーエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)365材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA570A-5
AC100V/1200W ヒートブロワー エスコAC100V/1200W ヒートブロワーエスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。 ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。 ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
エスコ品番EA365VB-1質量(g)約1000スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)コード長さ(m)3風量(m3/min)0.14寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×302×96風速(m/min)290
[充電式]ディスクグラインダー エスコ[充電式]ディスクグラインダーエスコ
23,400税込25,740
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー×1、充電器、ディスク交換用レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハンドル、一般鋼材用オフセット砥石。金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。一般銅材用オフセット砥石が付いています。充電式でどこでも使えるディスクグラインダです。
仕様バッテリー・充電器付粒度付属砥石:25質量(kg)2.0(充電池含)最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石)回転数(min-1[r.p.m])8500砥石サイズ(mm)100×穴径15連続使用時間約27分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約60サイズ(mm)365×128×113(H)径(mm)スピンドル:M8×14砥石周速度(m/s)最高:80
[380x365x150mm内]万能防水ケース エスコ[380x365x150mm内]万能防水ケースエスコ
35,700税込39,270
1個
翌日出荷
仕様ウレタンありエスコ品番EA657-145材質ウレタンあり質量(kg)2.9ブラック外寸(mm)406×330×174内寸(mm)371×258×152IP等級67
Φ365x680mm/50L 広口ポリ容器 エスコΦ365x680mm/50L 広口ポリ容器エスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
容量(mL)50000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、パッキン付エスコ品番EA508AJ-14高さ(mm)680内径(Φmm)【ふた】235胴径(Φmm)365
[EA365HA-10用]ノズル エスコ[EA365HA-10用]ノズルエスコ
645税込710
1個
翌日出荷
仕様EA365HA-10用ノズル全長(mm)65質量(g)29危険物の類別非危険物
93x26.5x 14mm クイックリング(スチール/Zinc) エスコ93x26.5x 14mm クイックリング(スチール/Zinc)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638H-12材質スチール質量(g)365種類リングキャッチ線径(Φmm)14使用荷重(kg)2200寸法A(mm)26.5寸法E(mm)38.5表面処理亜鉛メッキ内高(mm)93口の開き(mm)17内幅(mm)26.5