カテゴリ

  • 接着剤・補修材(6)
  • 清掃用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(481)
  • サンエス(96)
  • カンダ[厨房用品](55)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(42)
  • スバル(38)
  • CKD(31)
  • 三桂製作所(28)
  • SHIMANO(シマノ)(28)
  • TKG(25)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • 岩田製作所(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(22)
  • イスカル(21)
  • EBM(江部松商事)(21)
  • hokua(北陸アルミニウム)(21)
  • 富士電機(20)
  • NTN(エヌティーエヌ)(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「36c」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 420ml  アロンアルファ専用硬化促進剤 エスコ

    420ml アロンアルファ専用硬化促進剤

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    アロンアルファを早く固化させたい時。 アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。
    用途すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に、白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止にエスコ品番EA936CB-1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量264mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 20g  アロンアルファ(#201) エスコ

    20g アロンアルファ(#201)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    低粘度タイプ。樹脂、金属、ゴム等、幅広く使用していただくことができます。
    エスコ品番EA936CA-12容量(g)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.6mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4020) エスコ

    2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4020)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。 耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。
    エスコ品番EA936C-31無色透明タイプ中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020) エスコ

    2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。
    エスコ品番EA936C-11無色透明タイプ中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.5mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 20g  アロンフルファ(エクストラ#2000) エスコ

    20g アロンフルファ(エクストラ#2000)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌々日出荷
    難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。
    エスコ品番EA936C-2無色透明タイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4000) エスコ

    2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4000)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌々日出荷
    接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。 耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。
    エスコ品番EA936C-21無色透明タイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    47,900税込52,690
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
  • 123x90x36mm 小物箱 エスコ

    123x90x36mm 小物箱

    エスコ
    150税込165
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA508MA-36C材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)123×90×36内寸(mm)112×79×23
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    46,100税込50,710
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • 250mL 泡ハンドソープ・薬用泡状 エスコ

    250mL 泡ハンドソープ・薬用泡状

    エスコ
    5,520税込6,072
    1箱(12本)
    翌日出荷
    素肌と同じ弱酸性。中身(洗剤)入り。汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】手に香りが残りにくい、マイルドシトラスの香りです。泡が長持ちし、すみずみまで洗いやすい泡ハンドソープ。1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」。カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープ。
    容量(mL)250繰り返し・詰め替え対応
  • M10x36mm [S45C]丸ナット エスコ

    M10x36mm [S45C]丸ナット

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-4材質スチール製(S45C)寸法A(mm)36表面処理黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)28寸法J(mm)2.9ねじサイズM10×12mm
  • 36xM10x30mm 雄ねじノブ(S35C) エスコ

    36xM10x30mm 雄ねじノブ(S35C)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-15材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)3寸法B(mm)23取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)36ねじの呼びM10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
  • 450mm 交換用ラバー(伸縮ハンドル用) エスコ

    450mm 交換用ラバー(伸縮ハンドル用)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    EA928C-36用スペアゴム ゴムは耐油性ではありません
    エスコ品番EA928C-36B材質合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
  • ハンディークリーナー用棚用ブラシ エスコ

    ハンディークリーナー用棚用ブラシ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。
  • #360 耐水ペーパー エスコ

    #360 耐水ペーパー

    エスコ
    380税込418
    1セット(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。 素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。 湿式・乾式両用。 手作業・ポータブルサンダーで使用できます。
    用途車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。 時計ケース等の金属研磨。粒度360寸法(mm)230×280砥粒CC(炭化ケイ素)適合材金属、木工
  • 牛革手袋(当て付) エスコ

    牛革手袋(当て付)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    掌部分に補強当て革付き。 袖口マジック式でフィット感に優れ、更に掌部補強当て革付きで強度がアップしました。 柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫で長持ちします。 マジックテープ止。
    用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等作業に厚さ(mm)0.8
  • ゴーグル(アンティフォグ) エスコ

    ゴーグル(アンティフォグ)

    エスコ
    5,820税込6,402
    1個
    当日出荷
    顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。 99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。 メガネの上から装着可能。
    エスコ品番EA800CX-4寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60レンズ色クリアーバンド幅(mm)25機能曇り止レンズ材質(レンズ)ポリカーボネート材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)バンド長(mm)320~570
  • 32x36cm ワイピングクロス(赤) エスコ

    32x36cm ワイピングクロス(赤)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    特殊扁平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをきれいにふき取ることが可能です。 ソフトな仕上げなので、素材表面を傷つけません。 乾ぶき、水ぶき、どちらでも使用できます。
    用途ガラス、鏡、金属面、パソコンモニター、車などの汚れや水の拭き取りにエスコ品番EA929DB-112材質ナイロン、ポリエステル質量(g)35寸法(cm)32×36
  • 140x140x 655mm すくい網(ステンレス製) エスコ

    140x140x 655mm すくい網(ステンレス製)

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    フック付き
    エスコ品番EA992C-36材質ステンレス(18-8)長さ(mm)(取手)515寸法(mm)(ざる)140×140質量(g)650線径(Φmm)1メッシュ5目開き4mm
  • ワイパー エスコ

    ワイパー

    エスコ
    6,220税込6,842
    1セット
    翌日出荷
    ドライシート特長:凸凹上のミクロ繊維が髪の毛・細かなホコリまでしっかりからめとります。
    仕様ワイパー(EA928AB-37A)+ドライシート(50枚)(EA928AB-36C)サイズ(mm)全長:1,300、ハンドル径:25、ヘッド部分:500×110繰り返し・詰め替え対応
  • 45x22mm スチール製 セットカラー エスコ

    45x22mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-36種別スタンダード幅(mm)22内径(Φmm)45ねじM10×12(トメネジ)外径(Φmm)75サイズ(mm)45×75×22
  • バス用ゴム栓 エスコ

    バス用ゴム栓

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    内部にオモリが入っているため、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込めます。
    材質NBR、SUS304長さ(mm)【くさり】650耐熱温度(℃)80径(mm)【くさり玉】4.5
  • 雄ねじスリーアームノブ エスコ

    雄ねじスリーアームノブ

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    3本アームで指の止まりが良く、強力な締付けが可能。 RoHS対応品。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形
  • 3/4sqx36mm 薄肉ディープソケット エスコ

    3/4sqx36mm 薄肉ディープソケット

    エスコ
    5,420税込5,962
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合【ピン】EA164AA-5.5AB、【Oリング】EA164A-36AA、【Cリング】EA164-6Aエスコ品番EA164ED-36全長(mm)100質量(g)830寸法L(mm)100対辺(mm)36寸法D1(mm)51.8寸法D2(mm)43寸法H1(mm)36寸法H2(mm)71差込角(inch)3/4外径(mm)51.8
  • 1.30-2.38m 伸縮ハンドル エスコ

    1.30-2.38m 伸縮ハンドル

    エスコ
    7,500税込8,250
    1個
    翌日出荷
    EA928C-22(中間ジョイント)付属 中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。 握りやすくスリットが入っています。
    適合EA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1Cエスコ品番EA928C-12材質ポール:アルミ、グリップ:TPE寸法(mm)1300~2380質量(g)690繰り返し・詰め替え対応