カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 保管用品(8)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(21)
  • MAD MAX(マッドマックス)(205)
  • CKD(100)
  • ニッセイ(80)
  • ノーブランド(57)
  • EBM(江部松商事)(40)
  • 日本エレパーツ(36)
  • ブロードウォッチ(30)
  • TRUSCO(28)
  • パール金属(28)
  • TKG(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • ヤマニパッケージ(19)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • アズワン(17)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](16)
  • 三ツ星ベルト(15)
  • LAMP(スガツネ工業)(14)
  • 日東工業(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「375mm」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B 57 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 57 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
3,150税込3,465
1個
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-57種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)375寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
パーツケース エスコパーツケースエスコ(2件のレビュー)
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
ブルー/クリア仕切りあり
1360g/60mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ1360g/60mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)エスコ
4,670税込5,137
1個
当日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)60全長(mm)375材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575D-24
[EA995CA-23用] フタ エスコ[EA995CA-23用] フタエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
フタロック付きで本体とフタがしっかりロック。
材質再生ポリプロピレンエスコ品番EA995CA-23F種別60Lフタ寸法(mm)375×465×95エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプフタエコマーク認定番号06128088
375x475mmマグネットボード エスコ375x475mmマグネットボードエスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
埃や雨が入りにくい為、屋外の使用にも最適です。用紙をセットする際に、取り付けやすいようにストッパーがついています。
付属品ステッカー、危険予知活動表×1枚、本日作業なし×1枚材質再生樹脂寸法(mm)375×475質量(kg)0.9種類マグネット掛け・罫線あり繰り返し・詰め替え対応
アルミ工具箱 エスコアルミ工具箱エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
材質アルミ材質(本体)アルミ鍵付
419x375x193mm/外寸  防水&耐火金庫 エスコ419x375x193mm/外寸 防水&耐火金庫エスコ
37,500税込41,250
1個
翌日出荷
A4サイズの書類が収納可能。 安心の72時間防水。従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UPしました。 熱に弱いCD/DVDなどのデジタルメディアも保護する強靭な耐火性を備えています。 耐火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定。
付属品鍵2本、取扱説明書エスコ品番EA961KC-22A質量(kg)10.9外寸(mm)419×375×193内寸(mm)321×232×136ロックフラットキー耐火時間30分
375x175x112mm 片開き工具箱 エスコ375x175x112mm 片開き工具箱エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
エスコ品番EA504AD-12材質スチール質量(kg)1タイプ中皿なし穴径(Φmm)南京錠取付穴:5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×135×70(蓋含め)外寸法・幅(mm)375外寸法・高さ(mm)110外寸法・奥行(mm)165
伸縮ロングクリーナー エスコ伸縮ロングクリーナーエスコ
7,850税込8,635
1セット
翌日出荷
手の届きにくいところにしっかりフィットします。可変式ヘッドとマイクロファイバーのモップ糸でホコリをキャッチ。フラットからV字に可変します。ロックスイッチでヘッドを0°・30°・60°・90°に固定できます。装飾壁やエアコンフィルターなどにもフィットします。伸縮柄を取り付けて高い場所に、取り外してハンディでも使用可能です。塩ビ不使用。
用途装飾壁やエアコンフィルター、テーブルの脚、 フラットな面などに材質ヘッド:ポリプロピレン・POM・ポリエステル(面ファスナー)、 糸・生地:ポリエステル、 柄:アルミパイプ(伸縮)、 ジョイント:ポリプロピレン、 グリップ:ポリエチレン全長(mm)フラット:1130~1780 字:1190~1810質量(g)本体:318 伸縮ハンドル:200ハンドル長さ(mm)伸縮ハンドル:870~1505モップ寸法(mm)フラット:420×375、V字:215×420繰り返し・詰め替え対応
B120 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB120 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
6,410税込7,051
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-120種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)375寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
ツールボックス エスコツールボックスエスコ
7,690税込8,459
1個
翌日出荷
脱着ボックス(306×135×116(H)mm)×2個 開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチメタル仕様のロックホールウォーターシールIP65防塵・防水設計厚さ4mmの堅牢設計密閉性や耐久性に優れたスタンダードタイプ3WAYハンドル
材質プラスチック質量(kg)4.4耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×375×178
キーボックス(鍵式) エスコキーボックス(鍵式)エスコ
26,500税込29,150
1個
翌日出荷
カードキー20枚(赤・黄・緑・青・黒、各4枚)付。キーボックス用鍵2本付。キーハンガー・ラベルシール付。壁掛け式。カードキーの抜き差しで、共用カギの使用状況を把握・管理できます。オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーボックスです。カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。カードキーは全種共通です。カードキーEA956VE-31~-35が使えます。
材質スチール質量(kg)2.4サイズ(mm)375×52×370数量(個)キーハンガー:20グリーンマーク認定
収納庫(保安ボックス) エスコ収納庫(保安ボックス)エスコ
82,400税込90,640
1個
翌日出荷
建築現場や工場内に設置する防災用具保管箱。屋外での使用も可能です。保安用品を入れて、建築現場の安全保安ボックスとしてご使用いただけます。シャッター付ステンレスロック採用。ほこり・雨水の侵入を防ぎ、耐久性に優れます。軽荷重用。完成品。鍵2本、棚板3枚付。
材質ポリプロピレン質量(kg)9.4クリーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:510×470×1,015 内寸:405×375×915
CDコンポ(BLuetooth対応) エスコCDコンポ(BLuetooth対応)エスコ
26,300税込28,930
1台
翌日出荷
付属品:電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード。置き場を選ばないコンパクトなCDコンポ。スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応。選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン。5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現。目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー。曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様重低音:ON/OFFあり質量(g)1900形式スピーカー:フルレンジ消費電力(W)11(待機時:0.5)電源AC100V 50/60Hz機能CD、CD-R/RW、Buetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFMプリセット機能局数:最大20局入力端子音声:AUX(RCA入力端子×1系統)スピーカーユニット5.5cmコーン型サイズ(mm)375(W)×98(D)×209(H)放送方式【受信可能(MHz)】FM:76.0~95.0 (ワイドFM対応)Bluetooth通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC再生形式プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ
375g/330mm 玄能(グラスファイバー柄) エスコ375g/330mm 玄能(グラスファイバー柄)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
種類両口ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)330材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575SE-13
かご[ステンレス製] エスコかご[ステンレス製]エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
スタッキングバーを内側に倒すと、食器を入れたまま重ねられるので場所をとりません。食器カゴの中に食器が入っていない時はスタッキングバーを外側に倒すと、さらにコンパクトに重ねて収納できます。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。同サイズでネスティング&スタッキング可能。
材質ステンレス(18-8)線径(Φmm)5.0・4.0・2.5目開き(mm)45×45(箇所により異なります)
導電性ワークチェアー(足掛) エスコ導電性ワークチェアー(足掛)エスコ
54,800税込60,280
1脚
翌日出荷
足掛あり。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)6.4耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)505~685サイズ(Φmm)620×505~685(H)座面径(Φmm)375脚幅(mm)620
780x460x490mm 収納ケース(樹脂製/5個) エスコ780x460x490mm 収納ケース(樹脂製/5個)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
完全防水ではありません。 ベランダや軒下での多目的収納に便利なワイドストッカーです。 フタの表面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。 盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-14B材質PP質量(kg)4.2外寸(mm)780×460×490内寸(mm)695×375×440コンテナ種類ベタ目
[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用)エスコ
75,000税込82,500
1台
翌日出荷
マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH 調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。寒い日でも温度が下がりにくい乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。汚れにくく耐久性が高いふたほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。操作しやすい上部のパネル操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
質量(kg)5.5容量(L)8.0消費電力(W)210電源AC100V 50/60Hz電力(W)平均保温:125電源コード(m)1.4サイズ(mm)365(W)×315(D)×375(H)
370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付) エスコ370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)エスコ
7,210税込7,931
1個
翌日出荷
ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。
仕様スコッチ反射テープ巻きエスコ品番EA983FT-3材質EVA寸法(mm)370×370×775(H)質量(kg)3.2高さ(mm)775種類スタンダード内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります)外径(Φmm)【トップ】70デザインライン入り
82mm[275-375] 伸縮 サービスミラー エスコ82mm[275-375] 伸縮 サービスミラーエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724EH-1
導電性ワークチェアー エスコ導電性ワークチェアーエスコ
47,000税込51,700
1脚
翌日出荷
足掛なし。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)5.3耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)420~530サイズ(Φmm)620×420~530(H)座面径(Φmm)375脚幅(mm)620
375x475mmマグネットボード エスコ375x475mmマグネットボードエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
埃や雨が入りにくい為、屋外の使用にも最適です。用紙をセットする際に、取り付けやすいようにストッパーがついています。
付属品ステッカー、危険予知活動表×1枚、本日作業なし×1枚材質再生樹脂寸法(mm)375×475質量(kg)0.8繰り返し・詰め替え対応
780x460x610mm 収納ケース(樹脂製/5個) エスコ780x460x610mm 収納ケース(樹脂製/5個)エスコ
26,300税込28,930
1個
翌日出荷
完全防水ではありません。 ベランダや軒下での多目的収納に便利なワイドストッカーです。 フタの表面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。 盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-15B材質PP質量(kg)5.33外寸(mm)780×460×610内寸(mm)695×375×569
532x375x208mm/31.0L コンテナ エスコ532x375x208mm/31.0L コンテナエスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
エスコ品番EA506AD-43A材質PP寸法(mm)532×375×208フタなしコンテナ種類メッシュ
1.5ton 油圧ジャッキ(二段式) エスコ1.5ton 油圧ジャッキ(二段式)エスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BL-1.5最低高さH(mm)170最大揚高(mm)375
ボールピンハンマー エスコボールピンハンマーエスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
最高級グラスファイバー柄で一般的なハンマーの約20倍の耐久性があります
種類片手ハンマー材質(頭)高炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
375x140x670mmキーボックス(200本用) エスコ375x140x670mmキーボックス(200本用)エスコ
79,600税込87,560
1個
8日以内出荷
管理ナンバーラベルにより正確な保管が可能
用途壁掛け専用仕様キーハンガー数:200個材質スチール寸法(mm)375×140×670(H)質量(kg)13.2
375mm/3本口 クーラントノズル(マグネット式) エスコ375mm/3本口 クーラントノズル(マグネット式)エスコ
19,800税込21,780
1個
当日出荷
エスコ品番EA991E-3
375mm/44mm モンキーレンチ エスコ375mm/44mm モンキーレンチエスコ
4,940税込5,434
1個
当日出荷
エスコ品番EA680-375
600x500x2075-2375mm 作業台(折畳み式) エスコ600x500x2075-2375mm 作業台(折畳み式)エスコ
245,500税込270,050
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150エスコ品番EA905DD-23段数7天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)600
375mm モンキーレンチ エスコ375mm モンキーレンチエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾きドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)43全長(mm)375エスコ品番EA530B-375寸法D(mm)20.0寸法B(mm)43寸法C(mm)14.0
75x375mm 角ふち(雌/灰) エスコ75x375mm 角ふち(雌/灰)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
つまずきやはね上がりなどの危険防止に。
用途EA997RX-20、-25、-30用ふち材質特殊ポリエチレン寸法(mm)75×375仕様角ふちメスエスコ品番EA997RX-22厚さ(mm)約17質量(g)約152
9.5x375mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ9.5x375mm パッキングフック(フレキシブル)エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AG-23
75x375mm 角ふち(雄/灰) エスコ75x375mm 角ふち(雄/灰)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
つまずきやはね上がりなどの危険防止に。
用途EA997RX-20、-25、-30用ふち材質特殊ポリエチレン寸法(mm)75×375仕様角ふちオスエスコ品番EA997RX-21厚さ(mm)約17質量(g)約146
1/2"sqx375mm スピンナーハンドル エスコ1/2"sqx375mm スピンナーハンドルエスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CR-102
375mm 1/2SQ スピンナーハンドル エスコ375mm 1/2SQ スピンナーハンドルエスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)375エスコ品番EA617DR-375
170x375mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル エスコ170x375mm(6mm) ローラー刷毛ハンドルエスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109NC-5軸径(Φmm)6サイズミドル種類ハンドル材質(軸)スチール材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)170(W)×375(H)
350-375mm フックレンチ エスコ350-375mm フックレンチエスコ
61,900税込68,090
1個
翌日出荷
全長(mm)735爪形状フック形エスコ品番EA613XD-24商品構成単品