カテゴリ
- 作業工具(12)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(252)
- Igus(イグス)(48)
- KANA(片山チエン)(61)
- MAZDA(マツダ)(136)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(39)
- RS PRO(83)
- SMC(141)
- YAMAHA(ヤマハ)(47)
- いすゞ自動車(75)
- スズキ(199)
- トヨタ(171)
- ニッサン(98)
- ホンダ(715)
- ミツビシ(51)
- 三木プーリ(138)
- 三菱ふそう(180)
- 大阪魂(159)
- 日野自動車(80)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「38×20」の検索結果

38x20mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケット
エスコ¥6,600税込¥7,2601個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EE-38寸法(mm)38×20全長(mm)100質量(g)952寸法D1(mm)56寸法D2(mm)44寸法I(mm)13差込角(inch)3/4
38mmx20mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥7,500税込¥8,2501個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-38寸法(mm)38×20全長(mm)108質量(g)1133寸法D1(mm)56寸法D2(mm)54寸法I(mm)13差込角(inch)1
78x38x20mm ホワイトボード用イレーザー
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷材質表面:PP不織布、芯材:PE、カバー:PS質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×38×20繰り返し・詰め替え対応
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)
エスコ¥4,300税込¥4,7301セット当日出荷エスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)材質ニトリルゴム質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
木ねじセット
エスコ¥5,800税込¥6,3801セット当日出荷エスコ品番EA949EBセット内容サイズ(入数):2.7×16mm(300)3.1×20mm(200)3.5×25mm(120)3.8×32mm(90)4.1×38mm(60)4.5×50mm(40)材質鉄表面処理ユニクロケース寸法(mm)205×146×40頭部形状(+)皿頭
20.0-45.0mm スナップリングセット(穴用)
エスコ¥4,460税込¥4,9061個当日出荷エスコ品番EA949YHセット内容穴径(入数):20mm(50)22mm(50)25mm(30)30mm(30)35mm(25)38mm(25)40mm(20)45mm(20)
20.0-45.0mm スナップリングセット(軸用)
エスコ¥6,260税込¥6,8861個当日出荷エスコ品番EA949YGセット内容軸径(入数):20mm(50)22mm(50)25mm(30)30mm(30)35mm(25)38mm(25)40mm(20)45mm(20)
裸圧着スリーブセット
エスコ¥17,500税込¥19,2501個当日出荷エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ
エスコ¥189税込¥2081個当日出荷ふた、本体とも透明性に優れています。仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式![木ネジセット [ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03684721-180827-02.jpg)
木ネジセット [ステンレス]
エスコ¥10,900税込¥11,9901個当日出荷エスコ品番EA949EDセット内容サイズ(入数):2.4×13mm(200)2.7×16mm(200)3.1×20mm(200)3.8×25mm(200)4.1×38mm(100)材質ステンレス
ソケットセット
エスコ¥19,600税込¥21,5601セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。6角タイプ。全長(mm)ソケットホルダー:370、対辺10~19:38対辺20~24:42差込角(mm)12.7対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24入組点数9差込角(inch)1/2材質(ソケット)クロム合金鋼
ソケットセット
エスコ¥20,000税込¥22,0001セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。12角タイプ。全長(mm)ソケットホルダー:370、対辺10~19:38対辺20~24:42差込角(mm)12.7対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24入組点数9差込角(inch)1/2材質(ソケット)クロム合金鋼
メタルラック用 コネクター(2個)
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷メタルラック用のメッシュパネルの取りつけ、棚板の連結に使用します。 EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。適合EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AK-1/-3、-6/-8エスコ品番EA976AJ-41材質スチール(クロムメッキ)寸法(mm)20×26×38(H)質量(g)110
フックヘッド(Φ15mm接続用)
エスコ¥17,300税込¥19,0301個翌日出荷ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品差込サイズ(Φmm)15適合本体EA723WG-2~6主な用途ベアリングロックナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ラジアスカッター(3・6mm軸)
エスコ¥31,400税込¥34,5401セット(6本)翌日出荷底部がR形状になっているため、被削材に対して彫り込みを防ぐ事ができ、刃溝が欠けにくくなります。仕様●軸径:3.0mm×1本6.0mm×5本●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:3.0×14×38mm6.0×18×50mm8.0×20×64mm9.6×19×64mm12.7×25×70mm16.0×25×70mm●ケースサイズ:70×30×75(H)mm●被削材:一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・チタン・ニッケル・銅合金・鍛鋼
超硬チップソー(一般金属/低音刃)
エスコ¥13,400税込¥14,7401枚翌日出荷用途軟鋼材用仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.9●山数:38(低音刃)●最大回転数:4400rpm
DC18V/250mm チェーンソー 充電式
エスコ¥30,000税込¥33,0001台翌日出荷家庭用ながら直径25cmの丸太も切断できる本格派チェーンソー。工具レス調整機能でチェーン刃交換や締め付けも簡単です。長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。仕様●型番:GKC1825L2-JP●仕様:セット(充電器・バッテリー付)●有効切断長:250mm●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:230×645×210(H)mm●重量:3.1kg●チェーンタイプ:40コマ(タイプ:90PX040EC)●チェーンスピード:約3.5m/s●チェーンバー長:250mm●作業範囲目安(木材):Φ38mm×126本Φ141mm×20本●付属品:バッテリー×2個、充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ
キャスター(自在金具・ねじ式・ゴム) EA986PTシリーズ
エスコ¥4,350税込¥4,7851個翌日出荷仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):125×38●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●ベアリング入り●RoHS対応品
ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ
エスコ¥2,200税込¥2,4201箱(10個)翌日出荷ふた、本体とも透明性に優れています。仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式
ピッチゲージ (アメリカン)
エスコ¥19,600税込¥21,5601個翌日出荷UNIFIED(アメリカねじ60°)。スチール製。ロックデバイス(ネジを締めるとバラけません)。ゲージは折りたたんでスチールケースの中に収納できるため、持ち運びにも便利です。ケース寸法(mm)コンパクトスチール:91×21×15(t)フレーム(mm)88
ポータブルベアリングヒーター
エスコ¥533,500税込¥586,8501台(1台)翌日出荷渦巻き電流方式の誘導電磁を採用し、コンパクト、簡単作業、加熱が早い。質量(kg)3.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力1kVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×250×121機能自動脱磁機能 ・5段階出力切り替え機能(さらに各段階ごとに出力半減モード搭載)設定温度範囲20~180℃適合ベアリング内径(Φmm)最小20加熱時間【目安(20~110℃)】ベアリングNo.6408(内径40mm):1分38秒、ベアリングNo.6010(内径50mm):1分21秒、ベアリングNo.6215(内径75mm):1分05秒適合ベアリング質量:10kg適合ベアリング外径(Φmm)最大160
3/4"DR/20点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング)
エスコ¥336,700税込¥370,3701個翌日出荷セット内容〈セット点数〉:20点〈セット内容〉:ソケット(12角):21・22・23・24・26・27・28・29・30・31・32・34・36・38・41・46・50mm、ラチェットハンドル:320mm、エクステンションバー:200mm、T型スライドハンドル:400mm材質アルミニウム青銅ケース寸法(mm)435×320×105差込角(sq.)3/4"
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ
エスコ¥15,400税込¥16,9401個翌日出荷最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。送信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる17種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:EWS-P70●音量:約90dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:DC4.5V ACアダプター付属●サイズ:180×38×100(H)mm●重量:約215g●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm) ACアダプター1個(コード長 約1.8m) 送信場所シール 1枚●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●対応送信機:EA864BB-61、-66、-67、-68








![[EA811AK-20~38用] センターピン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76567208-220415-02.jpg)
![M20x38.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796297-210511-02.jpg)
![3/8"DR/T20x38mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64747263-210510-02.jpg)
![38-12.0 [丸形]裸圧着端子(20個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919467-180219-02.jpg)










![木ネジセット [ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03684721-180827-02.jpg)