カテゴリ

  • 物流用品(60)
  • 塗装・養生・内装用品(28)
  • 切削工具(26)
  • 機構部品(24)
  • 作業工具(17)
  • 研磨材(16)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 建築金物(12)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 事務用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 防犯用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • KANA(片山チエン)(939)
  • 三木プーリ(289)
  • 伊東電機(229)
  • シンコー(157)
  • TRUSCO(110)
  • 椿本チエイン(97)
  • RS PRO(88)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(80)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(71)
  • ハンマーキャスター(69)
  • ミヤナガ(65)
  • OSG(オーエスジー)(56)
  • 三ツ星ベルト(53)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(52)
  • NOK(49)
  • オーエッチ工業(48)
  • KHK(小原歯車工業)(46)
  • ウイング(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38mm径」の検索結果

関連キーワード
258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスオイラー エスコガラスオイラーエスコ(5件のレビュー)
2,790税込3,069
1個(27mL)
当日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス危険物の類別非危険物
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
460税込506
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
400x1320-3900mm アコーディオンコンベアー(スチール製) エスコ400x1320-3900mm アコーディオンコンベアー(スチール製)エスコ
186,000税込204,600
1台
当日出荷
材質スチール全長(mm)1320~3900質量(kg)65高さ(mm)530~830ローラー幅(mm)400耐荷重(kg)40(搬送物が4本の軸にかかる時:弱い衝撃のある場合は1/1.5、強い衝撃のある場合は1/3とみなす)脚数(本)5ローラー間隔(mm)40~135外幅(mm)560アズワン品番64-7985-65ローラー径(Φmm)38
225mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本) エスコ225mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)エスコ
1,200税込1,320
1袋
当日出荷
エスコ品番EA109NE-19A種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ナイロン芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)225主な用途塗装用
ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズエスコ
230税込253
1個
当日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9260-59
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷から翌日出荷
サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズエスコ
3,660税込4,026
1個
当日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1/2"(PT)●ねじ径(雌):G1/2"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):38アズワン品番65-9247-29
ルータービット(12.7R/ボーズ面) エスコルータービット(12.7R/ボーズ面)エスコ
1,090税込1,199
1本
当日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:38mm●刃長:19mm●全長:59mm●角度:12.7R●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-68
600kg [両ハンドル式] 運搬車 エスコ600kg [両ハンドル式] 運搬車エスコ
78,100税込85,910
1台
当日出荷
両ハンドル式
カラビナ(環付/ステンレス製) エスコカラビナ(環付/ステンレス製)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷から翌日出荷
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズエスコ
660税込726
1個
当日出荷から翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコVP管用吊りバンド (ステンレス)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK] エスコ19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK]エスコ(1件のレビュー)
740税込814
1巻
当日出荷
冷凍品の固定・梱包などに
材質クレープ紙 熱可塑性合成ゴム接着剤使用温度(℃)-40まで芯径(mm)38(1.5”)アズワン品番64-7956-47
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
695税込765
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質
20.0-45.0mm スナップリングセット(軸用) エスコ20.0-45.0mm スナップリングセット(軸用)エスコ
6,260税込6,886
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YGセット内容軸径(入数):20mm(50)22mm(50)25mm(30)30mm(30)35mm(25)38mm(25)40mm(20)45mm(20)
38mm エンドキャップ(ステンレス製) エスコ38mm エンドキャップ(ステンレス製)エスコ(3件のレビュー)
235税込259
1個
当日出荷
適合径(Φmm)38エスコ品番EA951EY-3材質ステンレス(SUS304)
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
1,780税込1,958
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
軸用スナップリング[ステンレス] エスコ軸用スナップリング[ステンレス]エスコ
2,400税込2,640
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質ステンレス
丸ダイスハンドル エスコ丸ダイスハンドルエスコ
1,980税込2,178
1本
当日出荷から翌日出荷
材質亜鉛
VP管用吊りバンド エスコVP管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,360税込1,496特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
VP管用竪バンド エスコVP管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
970税込1,067特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
38mm ロックアウトハスプ エスコ38mm ロックアウトハスプエスコ
735税込809
1個
欠品中
複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。
仕様6重ロックアウトエスコ品番EA983TB-2材質スチール幅(mm)62全長(mm)129穴径(Φmm)9リング径(Φmm)38
G 1/4"x 38mm ガラスオイラー エスコG 1/4"x 38mm ガラスオイラーエスコ
2,790税込3,069
1個(27mL)
当日出荷
エスコ品番EA991CV-21材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス胴径(Φmm)38危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4
リストキーコイル(スナップ付) エスコリストキーコイル(スナップ付)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
仕様●全長:90●フック部:43●開口幅:5●材質:コード:ポリウレタンフック:スチール●リング径:Φ38mmアズワン品番65-2241-92
20.0-45.0mm スナップリングセット(穴用) エスコ20.0-45.0mm スナップリングセット(穴用)エスコ
4,460税込4,906
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YHセット内容穴径(入数):20mm(50)22mm(50)25mm(30)30mm(30)35mm(25)38mm(25)40mm(20)45mm(20)
38mmx1350g 銅ハンマー エスコ38mmx1350g 銅ハンマーエスコ(1件のレビュー)
14,400税込15,840
1個
当日出荷
種類銅ハンマー頭径(Φmm)38全長(mm)300材質(頭)材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575VK-3
キーキャリー(トリガースナップ) エスコキーキャリー(トリガースナップ)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
ベルト通し・カバン・財布やストラップに簡単に取付できます。 ポケットに収まる大きさです。 スナップの下部分は、鍵が平らになるように360°回転します。
仕様●全長(mm):56●スナップ全長(リングなし):38mm●リング内径(mm):21●リング線径:2mm●開口幅(mm):5●重量(g):約11●材質:スチール(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2241-91
DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機 エスコDC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機エスコ
4,610税込5,071
1個
当日出荷
アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂アズワン品番67-4721-33
ホールソー[LENOX] エスコホールソー[LENOX]エスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)エスコ
1,060税込1,166特価
1パック(2本)
当日出荷から翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
225mm ローラー刷毛 ハンドル エスコ225mm ローラー刷毛 ハンドルエスコ
780税込858
1個
当日出荷
全長(mm)350エスコ品番EA109NE-109軸径(Φmm)38サイズレギュラー種類ハンドル材質(軸)スチールローラーサイズ(mm)225ローラーサイズ(inch)9材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)245(W)×345(L)
44x38mm ゴム栓 エスコ44x38mm ゴム栓エスコ
565税込622
1個
当日出荷
エスコ品番EA468KA-44
キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコキャスター(自在金具付・エラストマー車輪)エスコ
165税込182
1個
当日出荷から翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
M10x100mm アジャストボルト(ステンレス製) エスコM10x100mm アジャストボルト(ステンレス製)エスコ
1,650税込1,815
1本
当日出荷
材質ステンレス耐荷重(kg)3000ベース径(Φmm)38
ACドレンパイプ エスコACドレンパイプエスコ
4,610税込5,071
1本
当日出荷
100mm 接着剤用ローラー刷毛セット(2本) エスコ100mm 接着剤用ローラー刷毛セット(2本)エスコ
1,960税込2,156
1セット
当日出荷
エスコ品番EA109NE-302軸径(Φmm)38種類ローラーセット毛丈(mm)4材質(ローラー部)ウール材質(軸)スチール芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)100主な用途接着剤塗布用材質(ハンドル)プラスチックローラー径(Φmm)52
M 8x100mm アジャストボルト(ステンレス製) エスコM 8x100mm アジャストボルト(ステンレス製)エスコ
1,160税込1,276
1本
当日出荷
材質ステンレス耐荷重(kg)1900ベース径(Φmm)38
100mm 替ローラー(接着剤用/2本) エスコ100mm 替ローラー(接着剤用/2本)エスコ
1,220税込1,342
1袋
当日出荷
エスコ品番EA109NE-307種類ローラー毛丈(mm)4材質(ローラー部)ウール芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)100主な用途接着剤塗布用ローラーサイズ(inch)4ローラー径(Φmm)52
225mm ローラー刷毛ハンドル エスコ225mm ローラー刷毛ハンドルエスコ
820税込902
1個
当日出荷
エスコ品番EA109NE-225軸径(Φmm)38サイズレギュラー種類ハンドル材質(軸)スチールローラーサイズ(mm)225ローラーサイズ(inch)9材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)225(W)×350(L)
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズエスコ
3,660税込4,026
1個
当日出荷
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。