カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 高田ベッド製作所(18)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(16)
  • ホンダ(5)
  • TENMA(天馬)(5)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • アズワン(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
  • サンドビック(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • TRUSCO(2)
  • 不二貿易(2)
  • 富士インパルス(2)
  • Kawasaki(2)
  • GIVI(ジビ)(2)
  • サンコープラスチック(2)
  • 車屋木材工業(2)
  • 福井クラフト(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「390×530」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 150kg( 20g) 台はかり エスコ

    150kg( 20g) 台はかり

    エスコ
    48,000税込52,800
    1個
    翌日出荷
    種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)150最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)390×530エスコ品番EA715DF-150ひょう量単位kg
  • 60kg( 10g) 台はかり エスコ

    60kg( 10g) 台はかり

    エスコ
    48,000税込52,800
    1個
    翌日出荷
    種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)50最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)390×530エスコ品番EA715DF-60ひょう量単位kg
  • 防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズ エスコ

    防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズ

    エスコ
    81,100税込89,210
    1台
    翌日出荷
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)100電源ACアダプター(付属)最大計数値100000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.02kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.02kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.01表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
  • 防水・防塵台はかり 220kg 20g EA715AGシリーズ エスコ

    防水・防塵台はかり 220kg 20g EA715AGシリーズ

    エスコ
    81,100税込89,210
    1台
    翌日出荷
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプター(付属)最大計数値110000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.04kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.04kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.02表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
はかりカテゴリ