カテゴリ
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 第一機材(7)
- SUGICO(スギコ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- UK(三宝)(2)
- コーワソニア(2)
- エムテートリマツ(2)
- アークランドサカモト(1)
- アイコーエンジニアリング(1)
- エレコム(1)
- オキナ(1)
- サンワサプライ(1)
- TDK(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- バンドー化学(1)
- マイゾックス(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ブランドをもっと見る
「390h200」の検索結果

ダンボール箱
エスコ¥1,450~税込¥1,595~1枚(10枚)ほか翌日出荷無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフト入数(枚)10
インバーターパルスTIG溶接機
エスコ¥159,000税込¥174,9001台当日出荷【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)
片開き工具箱(スチール製)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷南京錠等による施錠が可能(鍵は付属していません)。ハンドル付キャリングトレイ(メタル製)は本体ケースから取り外して持ち運べる優れものです。 ハンドル付キャリングトレイ(メタル製)は本体ケースから取り外して持ち運べる優れものです。エスコ品番EA504AD-11材質スチール質量(kg)3タイプ中皿あり穴径(Φmm)南京錠取付穴:5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×200×95外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)150トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)外:390×100×45/内:380×95×45外寸法・奥行(mm)210