カテゴリ

  • 作業工具(80)
  • メカニカル部品(59)
  • 安全標識(47)
  • 物流用品(45)
  • 手袋(35)
  • 切削工具(28)
  • 研磨材(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 事務用品(24)
  • 電気材料(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 家電(11)
  • 清掃用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 保管用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(85)
  • コガネイ(3,501)
  • KITO(キトー)(1,885)
  • BIGM(丸山製作所)(1,763)
  • メディアカバーマーケット(1,698)
  • 大阪魂(1,430)
  • オカムラ(岡村製作所)(991)
  • CKD(667)
  • KITZ(キッツ)(410)
  • omron(オムロン)(385)
  • リケン(373)
  • リスパック(364)
  • IDEC(和泉電気)(351)
  • おしゃれEXPO(314)
  • Panasonic(パナソニック)(308)
  • TRUSCO(300)
  • ParkerTAIYO(287)
  • 桑名金属工業(287)
  • スバル(285)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(10)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3b」の検索結果

500件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA899PA-3B・-51・-53用]ダストケース エスコ

    [EA899PA-3B・-51・-53用]ダストケース

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    EA899PA-3B、-51、-53用ダストケース。
    仕様ダストケース材質樹脂
  • [EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット エスコ

    [EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    サイクロン用。EA899PA-3B・-51・-53用フィルター格子セット。
    仕様フィルター格子セット材質樹脂
  • [EA899PA-3B・-51・-53用]1次フィルター エスコ

    [EA899PA-3B・-51・-53用]1次フィルター

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    EA899PA-3B・-51・-53用1次フィルター。
    仕様1次フィルター材質樹脂
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    11,400税込12,540
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600規格/略称KIV
  • ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス] エスコ

    ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス]

    エスコ
    195税込215
    1袋(10個)
    翌日出荷
    並目ねじ。ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 電子機器用ビニル電線[KV] エスコ

    電子機器用ビニル電線[KV]

    エスコ(2件のレビュー)
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60定格電圧(V)300
  • クリサワパック30マルチ エスコ

    クリサワパック30マルチ

    エスコ(1件のレビュー)
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷
    冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
    用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止エスコ品番EA119-3B使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。寸法(mm)280×72×45
  • ビニールコード[VSF] エスコ

    ビニールコード[VSF]

    エスコ
    7,290税込8,019
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
  • 67x117x28.5mmFM/AMポケットラジオ エスコ

    67x117x28.5mmFM/AMポケットラジオ

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌日出荷
    付属品モノラルイヤホン, 乾電池エボルタ単3形×2本質量(g)(乾電池を含む/含まず)159/111電源単3電池2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×28.5×117
  • 浴そう洗いスポンジ エスコ

    浴そう洗いスポンジ

    エスコ
    190税込209
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンフォーム製。柔らかいので浴槽等のカーブ部分が洗いやすい。水・洗剤含みが良いスポンジを挟んでいるので、少量の洗剤でも泡立つ。両面が無膜スポンジなのできめ細かい泡でやさしく洗える。
    寸法(mm)160×80×45質量(g)15タイプ三層繰り返し・詰め替え対応
  • JIS安全標識板[危険立入禁止] エスコ

    JIS安全標識板[危険立入禁止]

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    文字内容危険立入禁止取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983B-14A寸法(mm)450×300×1取付穴Φ3mm×4箇所
  • 420ml 路面標識専用プライマー エスコ

    420ml 路面標識専用プライマー

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    当日出荷
    アスファルトやコンクリート面に設置する場合にご使用下さい。より強力に接着できます。
    材質トルエン仕様1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)エスコ品番EA983BB-10容量(mL)420タイプスプレー含有量(%)(トルエン)65~75
  • 2.0ton 油圧ジャッキ エスコ

    2.0ton 油圧ジャッキ

    エスコ
    4,860税込5,346
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA993BA-2ハンドル径(Φmm)約21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×181ハンドル長さ(mm)340(2本連結時)最低高さH(mm)181最大揚高(mm)345
  • エアーブローガン(流量調節付) エスコ

    エアーブローガン(流量調節付)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    当日出荷
    本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
    用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去取付ねじ【ノズル】G1/8”仕様プラグ付使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
  • ロング六角棒レンチセット(インチ) エスコ

    ロング六角棒レンチセット(インチ)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    12本組。ホルダー付。
    サイズ規格インチ形状L型エスコ品番EA683B材質クロムバナジウム鋼全長(mm)92~239サイズ1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”質量(g)約470先端形状六角
  • ピンチオフツール エスコ

    ピンチオフツール

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA543B
  • 厚手ケブラー手袋(耐切創) エスコ

    厚手ケブラー手袋(耐切創)

    エスコ
    6,860税込7,546
    1パック(10双)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 作業性を向上させ、着用感も良好で快適さをサポートします。 EN388:2016規格 耐切創レベル4C。
    材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)3機能耐切創性、難燃性色(本体)イエロー耐切創性4C
  • エアー式グリースガン エスコ

    エアー式グリースガン

    エスコ(4件のレビュー)
    14,600税込16,060
    1個
    当日出荷
    蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
    仕様NLGI-1/2エスコ品番EA166SG-3B容量(mL)400タイプ連続吐出寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300使用圧力(MPa)0.59ノズル長(mm)170吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
  • JIS安全標識板[使用禁止] エスコ

    JIS安全標識板[使用禁止]

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    文字内容使用禁止取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983B-24A寸法(mm)300×300×1取付穴Φ3mm×4箇所
  • JIS安全標識板[電線注意] エスコ

    JIS安全標識板[電線注意]

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    文字内容電線注意取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983B-3A寸法(mm)450×225×1取付穴Φ3mm×4箇所
  • 450x1500mm 懸垂幕[立入禁止] エスコ

    450x1500mm 懸垂幕[立入禁止]

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    当日出荷
    ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。 上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
    文字内容立入禁止取付方式垂れ幕材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)仕様上下パイプ・ヒモ付、片面印刷エスコ品番EA983BD-5寸法(mm)1500×450
  • 六角棒レンチセット(ボールポイント付)(インチ) エスコ

    六角棒レンチセット(ボールポイント付)(インチ)

    エスコ
    3,370税込3,707
    1個
    翌日出荷
    ボールポイント付。12本組。ホルダー付。
    サイズ規格インチ形状L型エスコ品番EA683BD材質クロムバナジウム鋼全長(mm)76~180サイズ1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”質量(g)371先端形状ボールポイント
  • 2.5-8.0mm/6本組 [Hexagon]T型レンチ エスコ

    2.5-8.0mm/6本組 [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    7,850税込8,635
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573BX
  • 250g 液状ガスケット(嫌気性) エスコ

    250g 液状ガスケット(嫌気性)

    エスコ
    7,500税込8,250
    1個
    当日出荷
    無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
    用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止エスコ品番EA933BA-1A使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。寸法(mm)245×80×50乳白色質量(g)284使用温度範囲(℃)-20~120外観ペースト状施工温度(℃)10以上危険物の類別非危険物
  • サインスタンド エスコ

    サインスタンド

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    開いて設置するだけで簡単に表示可能な両面式フロアスタンドです。軽量で上部に持手孔が設置されており持ち運びが便利です。開き止めのロック機構により不意に開かず収納がしやすくなっています。4ヶ国語対応(日本語・中国語・韓国語・英語)。開き止めロック付。表示内容:「足元注意」。
    材質PPイエローサイズ(mm)329(W)×310(D)×604(H) 折りたたみ時:310(W)×28(D)×625(H)
  • [0.05x3/8インチ]六角棒レンチ エスコ

    [0.05x3/8インチ]六角棒レンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    4,660税込5,126
    1セット(13本)
    当日出荷
    ボールポイント付
    先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型サイズ(inch)0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8エスコ品番EA573BE
  • 300x300mm 車輌警戒標識[危] エスコ

    300x300mm 車輌警戒標識[危]

    エスコ(1件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    車輌警戒標識は、車両の前後見やすい位置に掲げる必要があります。
    取付方式裏面のり付材質反射ステッカー(アクリル系フィルム)仕様反射文字、裏面のり付エスコ品番EA983BB-31寸法(mm)300×300
  • 50ml ねじロックスーパー エスコ

    50ml ねじロックスーパー

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌日出荷
    嫌気性封着材。空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。
    用途フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに仕様【硬化速度・実用強度までの時間】1~2時間、【硬化速度・最終強度までの時間】24時間エスコ品番EA933B-1タイプ低接着・中粘度使用温度範囲(℃)-40~150破壊トルク(Nm)【2時間後】Fe:6、【24時間後】Fe:14.5、SUS304:4.6、真鍮:7.2:、Al:6.2比重1.05粘度650(mpq・s±20%・25℃の場合)危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 1/4"-5/32" [Hexagon]キーレンチ(折込式) エスコ

    1/4"-5/32" [Hexagon]キーレンチ(折込式)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    サイズ規格インチ形状ナイフ型エスコ品番EA683BH先端形状六角
  • 860mm/60-100mm用 めがねレンチ・ハンドル エスコ

    860mm/60-100mm用 めがねレンチ・ハンドル

    エスコ
    24,500税込26,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613B-4
  • 3.0-10mm/6本組 [Hexagon]T型レンチ エスコ

    3.0-10mm/6本組 [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    サイズ規格ミリ形状T型エスコ品番EA573BW先端形状六角
  • [L] 革手袋 エスコ

    [L] 革手袋

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    手のひら二重当て縫い。土木建設、鉄工業、電気工事、鳶職等に最適。手首部分にマジックテープ付
  • 450x1500mm 懸垂幕[危険高所作業中] エスコ

    450x1500mm 懸垂幕[危険高所作業中]

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    当日出荷
    ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。 上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
    文字内容危険高所作業中取付方式垂れ幕材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)仕様上下パイプ・ヒモ付、片面印刷エスコ品番EA983BD-1寸法(mm)1500×450
  • [青/中字] 油性タフペイント エスコ

    [青/中字] 油性タフペイント

    エスコ(1件のレビュー)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。 水まわりの作業にも使用可能。 アスファルトに書いても潰れにくいです。 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。
    用途水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) 日光、風雨にさらされるところ クラフト関係(発泡スチロールなど)インク色商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)1.8~2.5エスコ品番EA765MT-3Bインク油性入数1本線の太さ中字
  • Φ38x77mm/50ml 広口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ38x77mm/50ml 広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    容量(mL)50材質ポリエチレン仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-3B内径(Φmm)28.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)37.5×77
  • メガネレンチ用ハンドル エスコ

    メガネレンチ用ハンドル

    エスコ
    9,130税込10,043
    1個
    翌日出荷
  • 革手袋(豚革/当て付) エスコ

    革手袋(豚革/当て付)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    指先、手の平部はウレタンエンボス加工滑止付。 手首平ゴム、マジックテープ止。
    用途一般、鉄工作業、土木建築用加工ウレタンエンボス加工
  • 六角棒レンチセット(インチ) エスコ

    六角棒レンチセット(インチ)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1個
    翌日出荷
    12本組。ホルダー付。
    サイズ規格インチ形状L型エスコ品番EA683BC材質クロムバナジウム鋼全長(mm)76~180サイズ1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”質量(g)371先端形状六角
  • [2.0-10mm] ボールHexレンチセット エスコ

    [2.0-10mm] ボールHexレンチセット

    エスコ
    13,900税込15,290
    1セット(8本)
    翌日出荷
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型エスコ品番EA573BR
  • [1.5 x10mm] 六角棒レンチ エスコ

    [1.5 x10mm] 六角棒レンチ

    エスコ
    2,540税込2,794
    1セット(9本)
    翌日出荷
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型エスコ品番EA573BD
...