カテゴリ
- 保管用品(26)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 清掃用品(4)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 安全用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- エレコム(7)
- メディアカバーマーケット(25)
- SMC(1,129)
- 大阪魂(170)
- テラモト(68)
- HIROSE(ヒロセ電機)(33)
- 三菱電機(32)
- CKD(25)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(24)
- TRUSCO(18)
- omron(オムロン)(15)
- オカムラ(岡村製作所)(15)
- アズワン(14)
- TDT(田野井)(14)
- アルインコ(13)
- ENGINEER(エンジニア)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- イトーキ(12)
- ブランドをもっと見る
「3ds」の検索結果

100x100x1000mm樹脂製角材
エスコ¥7,600税込¥8,3601個当日出荷100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。材質廃プラスチック寸法(mm)100×100×1000(L)質量(kg)9
20x100x1000mm樹脂製角材
エスコ(1件のレビュー)¥3,040税込¥3,3441個当日出荷100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。材質廃プラスチック寸法(mm)20×100×1000(L)質量(kg)3.6
リプラギジャッキプレート
エスコ¥8,960税込¥9,8561枚当日出荷仕様有効面サイズ:260×260mm材質廃プラスチック厚さ(mm)50寸法(mm)300×360質量(kg)4能力(t)20(Φ160mmジャッキ使用時の参考値)
150x150x1000mm樹脂製角材
エスコ¥15,700税込¥17,2701個当日出荷100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。材質廃プラスチック寸法(mm)150×150×1000(L)質量(kg)20.2耐荷重(t)約45
樹脂製角材
エスコ¥1,430税込¥1,5731本当日出荷100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。仕様●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチック![樹脂製角材[リプラギ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48576239-231110-02.jpg)
樹脂製角材[リプラギ]
エスコ¥4,690~税込¥5,159~1本翌日出荷100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。材質廃プラスチック公差(mm)±5
樹脂製角材(両取手付)
エスコ¥62,700税込¥68,9701個当日出荷両取手付 ※耐荷重は穴が空いていない長辺面全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合の耐荷重は低下します。仕様●サイズ(mm):300×300×600(L)●耐荷重:約35t(参考値)●重量(kg):約39●材質:廃プラスチック
樹脂製角材
エスコ¥2,490~税込¥2,739~1本(1本)翌日出荷100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。材質廃プラスチック公差(mm)±約5
標識ロープ
エスコ¥580~税込¥638~1巻翌日出荷標示用のロープです。荷役作業等強度を必要とする用途には使用しないでください。 品質の安定があり、撚りもしっかりしています。 目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。 境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。 野積シート押さえや固定に。
スロープ台
エスコ¥8,910税込¥9,8011組翌日出荷8.5°の傾斜角(フロントを擦らない低角度) 保管時に便利な収納袋付 ジャッキが入らないお車のジャッキアップ作業の補助に ローダウン車、エアロ装着車に最適 タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP 分割式で作業や保管に便利 タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造 滑り止め足ゴム付 軽量・コンパクトで作業が楽々仕様●耐荷重(t):3(2個使用時)●外寸幅:200mm●長さ(mm):720●高さ(mm):92●重量:1.9kg(1個)●材質:ポリプロピレン●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-20~70℃●リフト量:70mm●入数:1組(2脚)
ジャッキプレート
エスコ¥1,670税込¥1,8371セット(4枚)翌日出荷入数:4枚。平面にジャッキを置くことができます。ハンドルは手で持ちやすい形状。材質高密度ポリエチレン (HDPE)厚さ(mm)22寸法(mm)220×162能力(t)(1個あたり)2質量(g/個)260
標識トラロープ(極太)
エスコ¥3,780~税込¥4,158~1巻翌日出荷ロープ本体の強度はありますが、材質的にスリップしやすいので、荷役作業やトラック荷締め作業には使用しないでください。 境界線や、立ち入り禁止警告標示、工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起、野積シート押さえや固定に
発泡ポリプロピレン枕木 (中用)
エスコ¥6,310税込¥6,9411個翌日出荷軽量で楽に設置することができます。緩衝性能に優れ、資材を傷つけることなく保管できます。中用。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。材質EPP8倍色ブルー質量(g)510耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)594×110×83
250x250x300mm 樹脂製角材(取手付)
エスコ¥27,700税込¥30,4701個翌日出荷仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×300耐荷重(t)11(参考値)
200x200x300mm 樹脂製角材(取手付)
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×300耐荷重(t)9(参考値)
150x150x300mm 樹脂製角材(取手付)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×300耐荷重(t)7(参考値)
100x100x300mm 樹脂製角材(取手付)
エスコ¥9,440税込¥10,3841個翌日出荷仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×300耐荷重(t)5(参考値)
150x200x300mm 樹脂製角材(取手付)
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×300耐荷重(t)9(参考値)※200×300の面で受けた場合
50x300x1200mm樹脂製角材
エスコ¥19,600税込¥21,5601個翌日出荷100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。材質廃プラスチック寸法(mm)50×300×1200(L)質量(kg)15
発泡ポリプロピレン枕木 (上下用)
エスコ¥4,980税込¥5,4781個翌日出荷軽量で楽に設置することができます。緩衝性能に優れ、資材を傷つけることなく保管できます。上下用。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。材質EPP8倍色ブルー質量(g)407耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)594×83×84
樹脂製角材
エスコ¥4,800税込¥5,2801本翌日出荷100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。材質廃プラスチック質量(kg)4公差(mm)±5サイズ(mm)100×150×300(L)耐荷重(t)13
300x300x300mm 樹脂製角材(取手付)
エスコ¥36,700税込¥40,3701個翌日出荷仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300耐荷重(t)15(参考値)
ジャッキスタンド
エスコ¥84,300税込¥92,7301台(12台)3日以内出荷約1mの高い位置でのスタンド保持が可能です。スチール製。質量(kg)35.5(1台)能力(t)25(1台)サイズ(mm)330(W)×330(D)×675(H)揚高(mm)675~1050(6段調節)
ジャッキスタンド
エスコ¥93,500税込¥102,8501台(12台)3日以内出荷スチール製。ねじ式で簡単に高さの調整ができます。質量(kg)29(1台)能力(t)20(1台)サイズ(mm)330(W)×330(D)×420(H)揚高(mm)420~680
ジャッキスタンド
エスコ¥36,100税込¥39,7101台(12台)3日以内出荷3段階調節(355mm、433mm、508mm)。取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。材質スチールストローク(mm)355~508寸法(mm)サドル:95(W)×60(D)、取手:45(W)×115(H)質量(kg)15能力(t)22サイズ(mm)250(W)×250(D)×355(H)
ジャッキプレート
エスコ¥21,600税込¥23,7601枚(13枚)3日以内出荷軽量で持ち運びに便利です。平面にジャッキを置くことができます。耐腐食性。ロープハンドル付き。材質超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)厚さ(mm)25寸法(mm)300×300質量(kg)2.2能力(t)55
ジャッキプレート
エスコ¥20,400税込¥22,4401枚(13枚)3日以内出荷軽量で持ち運びに便利です。平面にジャッキを置くことができます。耐腐食性。材質超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)厚さ(mm)25寸法(mm)300×300質量(kg)2.2能力(t)20
ハンガーユニット付ベルト
エスコ¥2,198税込¥2,4181組翌日出荷EA993DS-101~-105に使用されているハンガーユニット付ベルトです。ハンガーユニットSUS304。トラス頭タッピングビスSUSXM7。セット内容ハンガーユニット(ネジ無し)×2、ショルダーベルト800mm(ビラカン付)×1、トラス頭タッピングビス3.5×50mm(ユニクロ)×8
電子天秤 3.2kg 0.01g
エスコ¥99,000税込¥108,9001個翌日出荷動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)質量(kg)約5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93機能個数モード、動物計量、パーセントモード等表示形式デジタル最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)計量皿形状角











![樹脂製角材[リプラギ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48576239-231110-02.jpg)


















![樹脂製角材[リプラギ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48581918-231110-02.jpg)