カテゴリ
- 電気材料(35)
- 安全用品(11)
- 安全標識(5)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(163)
- IKO(日本トムソン)(21)
- DAIKO(大光電機)(18)
- ダイニチ工業(15)
- 東芝ライテック(12)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- MAZDA(マツダ)(11)
- 三菱電機(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- 東海キャスター(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- IGO(7)
- INAX(LIXIL)(5)
- 永大産業(5)
- TRUSCO(4)
- ナイキ(4)
- ベッセル(4)
- ブランドをもっと見る
「3fw」の検索結果

AC90-250V LED信号灯 ベースユニット
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷付属品フランジ付ナット(M4)×3個材質本体:ポリカーボネート寸法(mm)Φ60×169(H)質量(g)320定格電圧(V)AC100~240コード長さ(mm)1300取付板厚(mm)最大7
反射立看板 (片側交互通行)
エスコ¥8,030税込¥8,8331枚(1枚)翌日出荷仕様看板のみ材質鉄板寸法(mm)275×1400文字内容片側交互通行ご協力お願い致します質量(g)820取付方式スタンド式
立看板スタンド(スリム)
エスコ(1件のレビュー)¥14,600税込¥16,0601台翌日出荷プラスチック製の工事用看板です。とがった角が無く、安心してお使いいただけます。看板は挿入式です。本体はブロー成形品で軽く設置が楽に行えます。寒冷地でも破損しにくい素材です。看板は上部からスライドさせて簡単に挿入できます。固定パーツを外したのち、背面の孔から看板を押すことで看板が取り出し易くなっています。看板とおもりは別売りです。材質本体:HDPE 脚部:亜鉛メッキ鋼質量(kg)4.75色ブルー適合サイズ(mm)看板:275×1400サイズ(mm)335×50×1685(H)
結束バンド (SUS304)
エスコ¥1,220税込¥1,3421袋(10本)翌日出荷10本入り。結束ツールはEA463FWを使用して下さい。材質SUS304幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-60~300耐荷重(kg)114
AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色)
エスコ¥13,200税込¥14,5201個当日出荷仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)色赤・黄・緑質量(g)565定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×219ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
AC/DC24V LED小型積層信号灯(緑)
エスコ¥9,650税込¥10,6151個当日出荷仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)色緑質量(g)495定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×139ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
AC/DC24V LED小型積層信号灯(赤)
エスコ¥9,650税込¥10,6151個当日出荷仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)色赤質量(g)495定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×139ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285