カテゴリ
- マスク(2)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- アサヒペン(21)
- カンペハピオ(19)
- サンデーペイント(13)
- 重松製作所(11)
- 大塚刷毛製造(8)
- アイリスオーヤマ(6)
- アトムハウスペイント(6)
- ナショペン工業(5)
- アサダ(4)
- 興研(4)
- TRUSCO(4)
- アズワン(3)
- セキスイ(3)
- 日東工器(3)
- 好川産業(3)
- ローバル(3)
- BeHAUS(3)
- メーコー(3)
- ブランドをもっと見る
「3l缶」の検索結果

ローヤル缶(スチール製)
エスコ¥2,570~税込¥2,827~1袋(10個)ほか当日出荷から翌日出荷塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
直結式吸収缶(有機ガス用/防塵) EA800MXシリーズ
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷高性能フィルタ内蔵(区分L3)の有機ガス用吸収缶です。ダイオキシン環境(レベル1・2)等に対応します。仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:220Pa以下●除毒能力:50分以上●適応ガス:有機ガス●重量:48g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN116号)●ねじ込み式
直結式吸収缶(有機ガス用/防塵) EA800MXシリーズ
エスコ¥2,070税込¥2,2771個翌日出荷「有機ガス・粉じん用(L3)」として検定合格の高性能フィルタ内蔵の土壌用マルチ吸収缶です。土壌汚染対策安全種類(第一種から第三種)の特定有害物質に対応します。仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:280Pa以下●除毒能力:シクロヘキサン/50分以上 シアン化水素/2.5時間以上 水銀/8時間以上 フッ化水素/8時間以上 ヒ化水素/8時間以上●ガス濃度:シクロヘキサン/300ppm シアン水素/47ppm 水銀/0.25mg/m3 フッ化水素/30ppm ヒ化水素/0.5ppm●破過基準:シクロヘキサン/5ppm シアン水素/4.7ppm 水銀/0.025mg/m3 フッ化水素/3ppm ヒ化水素/0.05ppm●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN580号)●ねじ込み式
788x470x498mm 収納ケース(密閉式)
エスコ¥5,760税込¥6,3361個翌日出荷南京錠取付穴付(ツル径5mm以下) 上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。 パッキン材を使用することで、密閉効果を高め、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。 フタのフランジ部分にはパッキン材を使用していますので、雨水やホコリの侵入や、ゴミの仮置き時・灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことが出来ます。 市販の南京錠(ツル径5mm以下のもの)を取り付けるための穴が開いているので、盗難防止に役立ちます。エスコ品番EA505-16材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA質量(kg)4.7外寸法・幅(mm)788外寸法・高さ(mm)498収納の目安18Lのポリタンク4個、20Lのポリタンク3個(一部特殊なサイズは除く)外寸法・奥行(mm)470コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)370有効内寸法・高さ(mm)370有効内寸法・幅(mm)690
エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付
エスコ¥93,000税込¥102,3001台翌日出荷エアー式。エア駆動のため連続して使用でき、現場で灯油・軽油はもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心。市販の20Lペール缶に乗せるだけ。灯油・軽油用。灯油・軽油も回収できる耐油ホース仕様。回収専用(一般油・オイル・切粉など)。3馬力(2.25kw)仕様●最大吸入量:60L/min●空気消費量:315L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●使用可能オイル粘度:3000cP●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/耐油PVC●重量:4.9kg●使用コンプレッサー:2.25kW