カテゴリ
- 清掃用品(2)
- 研磨材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- SMC(38)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- HiKOKI(ハイコーキ)(11)
- 3M(スリーエム)(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- 二葉製作所(7)
- コーセル(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- 淀川電機製作所(4)
- T.SIN(テイシン電機)(4)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- QYSEA Technology(4)
- omron(オムロン)(3)
- KITO(キトー)(3)
- KSフィルター(3)
- SURE(石崎電機製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
「3m #331」の検索結果

13x19mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)
エスコ¥1,420税込¥1,5621本翌日出荷仕様研磨キャップ:EA819GF-331、-332、-333、-334軸径(Φmm)3直径(Φmm)13質量(g)8軸長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])35000![LEDセンサーライト フック・マグネット付 [充電式] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26073786-230518-02.jpg)
LEDセンサーライト フック・マグネット付 [充電式]
エスコ¥4,100税込¥4,5101個翌日出荷付属品:USBケーブル(充電用)95cm×1 (。充電器は付属していません。) 両面テープ×1 金属プレート×1。フックひっかけで夜も安心です。近づくと光ります。どこでもひっかけ薄型センサーライトです。寸法(mm)49×13.5×255(H)(フックを含む)質量(g)約105電源リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh)全光束(Lm)100光源高輝度電球色LEDバッテリー容量(Ah)1.1センサー感知方式人感センサー充電時間(時間)3.5※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時検知方式焦電型赤外線人感センサー点灯時間センサーモード:60日(1日10回点灯時) 連続点灯モード:2時間45分電球の種類LED検知エリア最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)エコロジー商品省エネ
AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機
エスコ¥28,100税込¥30,9101台翌日出荷45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁
AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動
エスコ¥60,500税込¥66,5501個翌日出荷本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!







![LEDセンサーライト フック・マグネット付 [充電式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26073786-230518-02.jpg)