カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(38)
- 清掃用品(11)
- 研磨材(10)
- 物流用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 梱包用品(5)
- 作業工具(5)
- 測定用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 電気材料(2)
- 保管用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(17)
- 大阪魂(1,575)
- omron(オムロン)(331)
- BIGM(丸山製作所)(260)
- 三菱電機(141)
- TRUSCO(120)
- サンワサプライ(109)
- StarTech.com(82)
- 3M(スリーエム)(78)
- IDEC(和泉電気)(77)
- JAPANNEXT(72)
- エレコム(71)
- 日産ネジ(71)
- CKD(70)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(69)
- 日動工業(69)
- サンエス(67)
- BUFFALO(バッファロー)(62)
- Panasonic(パナソニック)(62)
- ブランドをもっと見る
「3m 1000」の検索結果
特価

0-1000pa 微差圧計
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷圧力レンジ(Pa)0~1000精度(%)±1.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-100A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
AC100V/1000W ヒートガンセット
エスコ¥24,400税込¥26,8401セット翌日出荷付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-11寸法(mm)213×70×191質量(g)約750スイッチ3段階切替(切・熱風・送風)コード長さ(m)3風量(L/min)180
AC100V/1000Wヒートガン
エスコ¥12,900税込¥14,1901個翌日出荷仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上質量(kg)0.6コード長さ(m)1.8最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分)風速(m/min)600プラグ形状平型プラグ
500x1000x3mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)
エスコ¥2,530税込¥2,7831個翌日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)3色青寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍









![1000x1000x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813875-180227-02.jpg)



![1000x1000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813577-180227-02.jpg)






















![1000x2000x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813884-180227-02.jpg)