カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
  • 色イエロー(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 3M(スリーエム)(14)
  • ニトムズ(2)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • イスカル(18)
  • 東洋技研(18)
  • 大阪魂(18)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(11)
  • コガネイ(10)
  • エンジニア(8)
  • コーセル(8)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • TRUSCO(7)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • アルトコーポレーション(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • オーム電機(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 117」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.0x4.0m からすネット(イエロー) エスコ3.0x4.0m からすネット(イエロー)エスコ
9,470税込10,417
1個
当日出荷
色はカラスの嫌がるイエローです。 ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-117質量(kg)1.92寸法(m)3×4
M3 x 30mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/20本) エスコM3 x 30mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/20本)エスコ
395税込435
1パック(20本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-117長さ(mm)30ねじ径M3頭部形状鍋頭
10x20mm 軸付砥石(#180/3mm軸) エスコ10x20mm 軸付砥石(#180/3mm軸)エスコ
270税込297
1個
翌日出荷
粒度180エスコ品番EA819-117
[差替式]ドライバーセット エスコ[差替式]ドライバーセットエスコ
40,400税込44,440
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル) エスコエアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル)エスコ
6,420税込7,062
1個
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具付。 静音ノズル(真鍮製)仕様。
エスコ品番EA123AB-117材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3