カテゴリ
- 研磨材(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- ホンダ(122)
- RS PRO(54)
- TRUSCO(40)
- GRACE ENGINEER’S(23)
- CAMDENBOSS(16)
- 3M(スリーエム)(12)
- 東芝ライテック(12)
- SMC(10)
- 三ツ星ベルト(9)
- 住商モンブラン(8)
- 椿本チエイン(7)
- ワルター(7)
- Igus(イグス)(7)
- タカチ電機工業(6)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- GATOR Case(6)
- アズワン(5)
- オーエッチ工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3m 183」の検索結果
特価

Φ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器
エスコ¥355税込¥3911個当日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-125材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)1000高さ(mm)187質量(g)92内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)44胴径(Φmm)101.5
11x183mm プラスチックハンドルブラシ(ナイロン)
エスコ¥740税込¥8141本当日出荷長い毛丈で狭い箇所を優しく清掃できます全長(mm)約183線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25材質(ブラシ部)ナイロン行数3行7列材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)6.4×34![#60mm/183mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722997-180223-02.jpg)
#60mm/183mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)
エスコ¥3,990税込¥4,3891個翌日出荷チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#60エスコ品番EA967EF-60材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)183材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)52ねじ寸法(mm)M12ねじサイズM12
183-203mm モニターアーム(支柱取付用)
エスコ¥8,890税込¥9,7791個4日以内出荷付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10)材質スチールタイプ支柱取り付けタイプ耐荷重(kg)10適合サイズ24型までアーム長さ(mm)183~203可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180°適用支柱径(mm)25~40![1.73m [園芸用] 脚 立(アルミ製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73874466-211117-04.jpg)
1.73m [園芸用] 脚 立(アルミ製)
エスコ¥33,600税込¥36,9601台当日出荷仕様大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。材質アルミ合金段数6踏ざん踏面幅(mm)90天板寸法(mm)403×131型番KWX-180穴数(調整穴)3踏ざん間隔(mm)292折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1099×183×1855最大使用荷重(kg)100設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1099×1232穴ピッチ(mm)150
AC100V/550W 電動エアダスター
エスコ¥13,000税込¥14,3001個当日出荷付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付
(人感+明暗)LEDセンサーライト(電池式)
エスコ¥3,580税込¥3,9381個翌日出荷点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)。シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能。乾電池式なので場所を選ばず設置可能。手すりのブラケットに取付けできるので足元の邪魔にならず安心。左上がりの手すり・右上がりの手すり両方に対応。材質本体:ABS 発光部カバー:PC質量(g)約148電源単3電池×3本(別売)全光束(Lm)白色:35 電球色:30光源白色LED/電球色LED検知範囲距離:約3m、水平:約100° 垂直:約200°点灯方式スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)検知方式人感明暗センサー点灯保持時間約12秒点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)サイズ(mm)120(W)×62(D)×183(H)動作照度【点灯開始照度調整】夜:周囲が暗くなってから点灯 昼:周囲が明るくても点灯エコロジー商品省エネ
18/23mm x30m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個翌日出荷糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。仕様糸入りエスコ品番EA124DH-183材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)30内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水脆化温度(℃)-30
10x15mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)
エスコ¥1,450税込¥1,5951本翌日出荷仕様研磨キャップ:EA819GF-121、-122、-123、-124軸径(Φmm)3直径(Φmm)10質量(g)5.2軸長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])45000
100-500cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
エスコ¥45,000税込¥49,5001台翌日出荷締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応仕様●トルク値:100~500cN・m●最小目盛(cN・m):5●全長(mm):183●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ50mmRoHS指令(10物質対応)対応![[単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761860-240528-02.jpg)
[単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光
エスコ¥8,290税込¥9,1191個翌日出荷。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。仕様●光源:白色LED球1灯、赤色LED球1灯●カラー:蓄光●使用電池:単4×3本(付属)●明るさ:強・弱●ルーメン:強/183lm 弱/50lm●電池寿命(時間):強/2.5 弱/11●照射距離:強/63m 弱/31m●防水性能:IPX4●サイズ:57×38×45(H)mm●重量:96g(電池含む)●ベルト幅:25mm●付属品:バンドレスアダプター●ヘッド角度調整可能(約40°)







![#60mm/183mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722997-180223-02.jpg)


![1.73m [園芸用] 脚 立(アルミ製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73874466-211117-04.jpg)





![[単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761860-240528-02.jpg)