カテゴリ
- 作業工具(9)
- 保管用品(4)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- ホンダ(88)
- サンエス(61)
- SMC(51)
- エレコム(26)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
- RS PRO(16)
- 七星科学研究所(14)
- 3M(スリーエム)(12)
- 新ダイワ(11)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- アズワン(6)
- サンワサプライ(6)
- SDG株式会社(6)
- 椿本チエイン(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 日本モレックス(molex)(6)
- ATOM(サイトウ製作所)(6)
- 大阪魂(6)
- ブランドをもっと見る
「3m 243」の検索結果
特価

3/8"DR/243mm ツイスターラチェットハンドル
エスコ¥5,800税込¥6,3801本翌日出荷仕様ヘッド厚み:19mm全長(mm)243質量(g)410ヘッド径(Φmm)36送り角度(°)6差込角(inch)3/8"
429x316x243mm/19.8L バスケット(灰/5個)
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA506AB-52材質PP容量(L)19.8有効内寸法・間口(mm)429有効内寸法・奥行(mm)316有効内寸法・高さ(mm)243
406x299x243mm/16.8L バスケット(緑/2個)
エスコ¥3,030税込¥3,3331個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA506AB-51材質PP容量(L)16.8有効内寸法・間口(mm)406有効内寸法・奥行(mm)299有効内寸法・高さ(mm)243
M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841袋(20本)当日出荷エスコ品番EA949AJ-243材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
充電式インパクトドライバーセット
エスコ¥83,200税込¥91,5201セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
電気工事用工具セット
エスコ¥45,900税込¥50,4901組(1組)4日以内出荷セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210材質(ケース)樹脂製総質量(kg)45.5
240x195x43mm/外寸 パーツケース
エスコ¥1,240税込¥1,3641個当日出荷エスコ品番EA508KE-5材質ポリプロピレン寸法(mm)240×195×43色ブルー/クリア外寸(mm)240×195×43内寸(mm)222×160×36仕切板18仕切数(個)18仕切りあり![[29個組] 配管工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13060051-260619-02.jpg)
[29個組] 配管工具セット
エスコ¥66,700税込¥73,3701セット(1セット)翌日出荷セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー入組点数29総質量(kg)約9.8
330x432x203mm/24.9L リュックサック
エスコ¥6,890税込¥7,5791個翌日出荷整理整頓しやすい2つのメイン収納。 15インチノートパソコン用スリーブ付き。 更なる快適性を追求したパッド入りY字型ショルダーストラップ。 ダブルジッパーのフロントポケット2つ付き。1つは音楽を聴くのに便利なイヤホンホール付き。 サッと小物を収納できるメッシュポケット付き。エスコ品番EA927CH-7A材質ポリエステル600デニール質量(kg)1容量(L)24.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431.8×330.2×203.2
543mm/240mm 折込鋸 替刃式
エスコ¥4,630税込¥5,0931個翌日出荷多数の板材、角材を接着剤で接合して作った強度のある集成材の切断に適しています。あらゆる現場で活躍することができます。造作、建具、家具に適しています。イベント内装や大工、電材、管材作業に便利です。仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.6mm●ピッチ:1.7mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)
543mm/240mm 折込鋸 替刃式
エスコ¥5,020税込¥5,5221個翌日出荷寸分狂わない仕上切りが可能。長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。最大35mm厚までの板材の仕上加工が可能。精密木工、竹細工、内装、建具、家具、楽器製作に最適仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.3mm●ピッチ:1mm●刃材質:SK材●適用材:一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材
240x195x43mm/外寸 パーツケース
エスコ¥1,240税込¥1,3641個翌日出荷エスコ品番EA508KE-4材質ポリプロピレン寸法(mm)240×195×43色ブルー/クリア外寸(mm)240×195×43内寸(mm)222×160×36仕切板9仕切数(個)9仕切りあり![[34個組] 機械修理用工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795420-260619-02.jpg)
[34個組] 機械修理用工具セット
エスコ¥57,800税込¥63,5801セット(1セット)翌日出荷セット内容34個組、モンキーレンチ200mm/28mm、ラジオペンチ160mm、ペンチ200mm、圧着ペンチ215mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー150mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、(+)スタビードライバー#2×25mm、(-)スタビードライバー6.5×24.5mm、キーレンチ(8本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)7.3ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
ドライバードリル (スティック型/充電式)
エスコ¥54,000税込¥59,4001台4日以内出荷オートストップ機能クラッチで締め過ぎる前にピタッと停止するスティック型ドリルドライバーです。オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。6.35mm六角軸。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約2950本 《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm):約2450本 《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約380本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm):約100穴 《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm):約190穴、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)、クラッチ作動トルク:21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)。付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)243×46×H147質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])低速/300、高速/900最大トルク(N・m)低速/6、高速/2充電時間(分)フル/55、実用/45











![[29個組] 配管工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13060051-260619-02.jpg)
![1/2"DRx24mm/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579078-210430-02.jpg)





![[EA524MA用] 43mm 替スクレーパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49904024-180216-02.jpg)
![[34個組] 機械修理用工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795420-260619-02.jpg)