カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • サンエス(26)
  • omron(オムロン)(13)
  • 山洋電気(13)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • イマオコーポレーション(5)
  • オリエンタルモーター(5)
  • NSK(ナカニシ)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • アリート(ariete)(5)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(5)
  • 岩田製作所(4)
  • NB(4)
  • CKD(4)
  • 廣杉計器(4)
  • 青木精密工業(3)
  • 瓜生製作(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 3100」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックねじセット エスコプラスチックねじセットエスコ
13,600税込14,960
1個
当日出荷
セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
材質プラスチックエスコ品番EA945AH
#100/1・1/4"(31.75mm)x3m ローラーチェーン エスコ#100/1・1/4"(31.75mm)x3m ローラーチェーンエスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967E-9全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05ユニットリンク数96列数1番手#100
電動インパクトレンチ エスコ電動インパクトレンチエスコ
22,100税込24,310
1台
翌日出荷
付属品:ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース。ボルト・ナットの締付け、ゆるめに。薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)。2段階トルク調節。暗所での作業をアシストするLEDライト付。LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替。
材質PAその他金属質量(kg)1.5電流(A)3.5回転数(min-1[r.p.m])Highモード:0~3100 Lowモード:0~2600電源AC100V・320Wコード長さ(m)5締付け能力普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M10~M16ソケット差し込み口(mm)12.7(四角ドライブ)カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-6サイズ(mm)72.5×233×205最大トルク(Nm[kgf-cm])200打撃数(bpm[回/分])Highモード:0~3200 Lowモード:0~2500振動3軸合成値(m/s2)6.62(EN60745-2-2に基づき測定)