カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 廣杉計器(183)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- 三笠産業[工具](19)
- 3M(スリーエム)(17)
- メディアカバーマーケット(17)
- IDEC(和泉電気)(6)
- アリート(ariete)(6)
- omron(オムロン)(5)
- コーコス信岡(5)
- TRUSCO(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 日本ニューマチック工業(4)
- 富士電機(4)
- T.SIN(テイシン電機)(4)
- プロト(4)
- マルヤス電業(4)
- SK11(4)
- 共和電業(KYOWA)(4)
- ブランドをもっと見る
「3m 311」の検索結果
特価

電気絶縁テープ
エスコ¥1,950税込¥2,1451巻翌日出荷基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系色黒使用温度範囲(℃)-18~105テープ幅(mm)19定格電圧600Vテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.178破断伸度(%)強度目安:250.0絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150絶縁抵抗10^6メガオーム引張強度(N/cm)26
M3 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)
エスコ¥395税込¥4351パック(35本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-311材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M3頭部形状トラス頭
3x0.3mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-311材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.02許容変位置(deg)135自由角度(°)135
ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥22,800税込¥25,0801本翌日出荷から7日以内出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物