カテゴリ
- 作業工具(21)
- 保管用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 物流用品(8)
- 建築金物(8)
- 電動工具(8)
- 防犯用品(7)
- 機構部品(6)
- 研磨材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 事務用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 清掃用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- テープ(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(1,375)
- 大阪魂(165)
- サンエス(128)
- KITO(キトー)(102)
- 三菱電機(90)
- 三木プーリ(83)
- 3M(スリーエム)(81)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(54)
- Panasonic(パナソニック)(52)
- Igus(イグス)(50)
- メディアカバーマーケット(34)
- 東洋技研(28)
- SHIMANO(シマノ)(27)
- マルキン印(26)
- ParkerTAIYO(25)
- iFace(25)
- 三ツ星ベルト(23)
- TOYOX(トヨックス)(22)
- ブランドをもっと見る
「3m 33」の検索結果

33x33mm カグスベール・角型(4個)
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどさまざまな場面でお使いいただけます。 応接セットや椅子、鏡台など小さな家具の四角い脚に。 接着シートカバーをはがして、家具の床面に貼ります。エスコ品番EA979DX-22材質フッ素樹脂+スポンジ+粘着テープ厚さ(mm)8寸法(mm)33角(接着面)
33mm シリンダー南京錠(同一キー/レッド)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個当日出荷エスコ品番EA983SC-230C材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)33色赤ロックキー式ツル径(Φmm)5クリアランス(縦×横)(mm)20×16
33mm シリンダー南京錠(同一キー/イエロー)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個当日出荷エスコ品番EA983SC-230D材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)33色黄ロックキー式ツル径(Φmm)5クリアランス(縦×横)(mm)20×16
33mm シリンダー南京錠(同一キー/ブルー)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷エスコ品番EA983SC-230B材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)33色青ロックキー式ツル径(Φmm)5クリアランス(縦×横)(mm)20×16
33mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥3,140税込¥3,4541個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-33全長(mm)46寸法L(mm)46寸法H(mm)19対辺(mm)33外径(Φmm)45.7寸法D1(mm)45.7寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
33mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,640税込¥7,3041個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-33全長(mm)108質量(g)1100対辺(mm)33外径(Φmm)49.8寸法D1(mm)49.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)33差込角(inch)1
33mm シリンダー南京錠(同一キー/グリーン)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷エスコ品番EA983SC-230E材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)33色緑ロックキー式ツル径(Φmm)5クリアランス(縦×横)(mm)20×16
19.0x30x 33mm ステップブロック
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。エスコ品番EA637D-1材質焼入鋼、耐摩耗仕上長さ(mm)19幅(mm)30サイズ小高さ(mm)33質量(g)90
33mm シリンダー南京錠(同一キー/ブラック)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷エスコ品番EA983SC-230A材質本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)33色黒ロックキー式ツル径(Φmm)5クリアランス(縦×横)(mm)20×16
80x33mm 車輪(ナイロン・黒)
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。エスコ品番EA986MA-80材質ナイロン6軸径(Φmm)12許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)33種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-25/80
43x53x33mm クリップ(マグネット付/青)
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷エスコ品番EA762FG-212材質ABS樹脂寸法(mm)43×53×33色ブルー口幅(mm)41綴じ枚数80枚
25/33mmx5m食品用ホース
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)25使用温度範囲‐20/80℃全長(m)5使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)内径×外径(Φmm)25×33外径(Φmm)33使用流体水・各種食品・化学薬品
25/33mmx10m食品用ホース
エスコ¥28,700税込¥31,5701個翌日出荷フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)25使用温度範囲‐20/80℃全長(m)10使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安)内径×外径(Φmm)25×33外径(Φmm)33使用流体水・各種食品・化学薬品