カテゴリ

  • 清掃用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(252)
  • SMC(68)
  • RS PRO(27)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • 3M(スリーエム)(15)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • THK(7)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
  • 二葉製作所(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • コーセル(5)
  • ハスクバーナ(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • 淀川電機製作所(4)
  • T.SIN(テイシン電機)(4)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 331」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 31.8-33.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    31.8-33.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,560税込1,716
    1個
    当日出荷
    適合Φ31.8~33.3エスコ品番EA947FE-19A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • 13mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト) エスコ

    13mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト)

    エスコ
    790税込869
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819BM-331
  • 500x 500x2.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製) エスコ

    500x 500x2.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952B-331
  • 13x19mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用) エスコ

    13x19mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1本
    翌日出荷
    仕様研磨キャップ:EA819GF-331、-332、-333、-334軸径(Φmm)3直径(Φmm)13質量(g)8軸長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])35000
  • LEDセンサーライト フック・マグネット付 [充電式] エスコ

    LEDセンサーライト フック・マグネット付 [充電式]

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    翌日出荷
    付属品:USBケーブル(充電用)95cm×1 (。充電器は付属していません。) 両面テープ×1 金属プレート×1。フックひっかけで夜も安心です。近づくと光ります。どこでもひっかけ薄型センサーライトです。
    寸法(mm)49×13.5×255(H)(フックを含む)質量(g)約105電源リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh)全光束(Lm)100光源高輝度電球色LEDバッテリー容量(Ah)1.1センサー感知方式人感センサー充電時間(時間)3.5※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時検知方式焦電型赤外線人感センサー点灯時間センサーモード:60日(1日10回点灯時) 連続点灯モード:2時間45分電球の種類LED検知エリア最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)エコロジー商品省エネ
  • AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機 エスコ

    AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機

    エスコ
    28,100税込30,910
    1台
    翌日出荷
    45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁
  • AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動 エスコ

    AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動

    エスコ
    60,500税込66,550
    1個
    翌日出荷
    本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!
  • [310x235x133mm内]万能防水ケース エスコ

    [310x235x133mm内]万能防水ケース

    エスコ
    28,100税込30,910
    1個
    翌日出荷
    仕様ウレタンありエスコ品番EA657-140材質ウレタンあり質量(kg)2ブラック外寸(mm)339×295×152内寸(mm)300×225×132IP等級67