カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(38)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 物流用品(3)
- 保管用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- SMC(234)
- ホンダ(95)
- ニッセイ(48)
- StarTech.com(29)
- 三菱電機(26)
- CKD(25)
- イマオコーポレーション(24)
- KHK(小原歯車工業)(24)
- 3M(スリーエム)(22)
- NMB(ミネベア)(21)
- KITO(キトー)(20)
- RS PRO(20)
- JAPANNEXT(20)
- アズワン(18)
- コーセル(17)
- IKO(日本トムソン)(15)
- TRUSCO(14)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- ブランドをもっと見る
「3m 440」の検索結果

#140/1・3/4"(44.45mm)x3m ローラーチェーン
エスコ¥36,500税込¥40,1501個翌日出荷エスコ品番EA967E-11全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)44.45リンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数68列数1番手#140
600V/44Ax3芯電力ケーブル(40m)
エスコ¥44,600税込¥49,0601個翌日出荷用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量44A600V(5.5mm2×3心)
180x 320x3mm アクリル板 (透明)
エスコ¥1,830税込¥2,0131枚欠品中仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)3寸法(mm)180×320色透明
650x1100x3mm アクリル板 (透明)
エスコ¥14,500税込¥15,9501枚当日出荷仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)3色透明サイズ(mm)650×1100
3.34-7.95m 三連はしご(アルミ製)
エスコ¥140,100税込¥154,1101台当日出荷仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。材質アルミ合金ピッチ(mm)(段)329段数23最大使用荷重(kg)130下端幅(mm)440
3.01-6.96m 三連はしご(アルミ製)
エスコ¥127,300税込¥140,0301台当日出荷仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。材質アルミ合金ピッチ(mm)(段)329段数20最大使用荷重(kg)130下端幅(mm)440
103mm ワイヤーハンドルロック
エスコ¥9,500税込¥10,4501本翌日出荷簡単取付け、取外し。丸めて楽々、コンパクト収納。幅広い車種に対応できる汎用性。ハンドルにワイヤーロックを通し、リングの中にロック側を入れ、輪を作ります。シートベルトのバックルに取り付け、「カチッ」と鳴るまで差し込んで、抜けないか確認します。付属品特殊専用キー3個付材質ロック部/ABS樹脂、スチール シリンダー/亜鉛 ワイヤー被膜/PVC 保護カバー/ポリエステル寸法(mm)ロック部/103×48×59全長(mm)695(プレート含む)質量(g)約440g(キー除く)型番SVR-411メーカー中発販売
320x 550x3mm アクリル板 (透明)
エスコ¥4,570税込¥5,0271枚翌日出荷仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)3寸法(mm)320×550色透明
H・L・C形鋼用 ビームラックル(吊ボルト用
エスコ¥340税込¥3741個翌日出荷H・L・C形鋼用 結束バンド・サドルを使用し、配管・ケーブル等の固定もできます 蛍光灯、配線器具、火災感知器等の取り付けに仕様●許容静荷重:49N(5kgf)●適合フランジ厚:3~13mm●適合吊下ボルト径:W3/8”・M10・W1/2”・M12●材質:PVC
AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機
エスコ¥69,200税込¥76,1201台翌日出荷低騒音・安全設計・大容量付属品フロアノズル、ブラシノズル、スクイージノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管パイプ(2本)、ホース仕様給水容量:38L寸法(mm)490×440×770(H)質量(kg)16.6消費電力(W)1100電源AC100V・11Aホース寸法(全長)(m)6吸込仕事率(W)203集塵容量(L)55騒音値(dB)74ホース径(Φmm)ノズル側:31、タンク側:43最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)19.6