カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(39)
  • 研磨材(3)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • 大阪魂(469)
  • BIGM(丸山製作所)(74)
  • 東芝ライテック(72)
  • メディアカバーマーケット(60)
  • 日動工業(56)
  • Panasonic(パナソニック)(53)
  • SHIMANO(シマノ)(53)
  • omron(オムロン)(50)
  • 3M(スリーエム)(31)
  • サンワサプライ(29)
  • ダイヤトレンド(26)
  • 三木プーリ(21)
  • 三菱電機(21)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(20)
  • マキタ(18)
  • TRUSCO(17)
  • 山洋電気(14)
  • StarTech.com(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 5000」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ(1件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適粒度#180寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-13外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
500x1000x0.3mm ポリアセタールシート エスコ500x1000x0.3mm ポリアセタールシートエスコ
3,760税込4,136
1個
当日出荷
エスコ品番EA441MD-0.3
#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ
390税込429
1個
当日出荷
粒度#320直径(Φmm)25軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-14高さ(mm)8最大回転数(min-1[r.p.m])5000
500x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
8,820税込9,702
1個
当日出荷
エスコ品番EA952B-122ピッチ(mm)5
500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚) エスコ500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚)エスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XM-3
AC200V→AC100V,115V/5kvA 降圧トランス エスコAC200V→AC100V,115V/5kvA 降圧トランスエスコ
50,800税込55,880
1個
当日出荷
付属品200V用プラグ、入力ケーブルエスコ品番EA815ZF-3質量(kg)20周波数(Hz)50/60電流(A)50(100V)、43.48(115)定格連続高さH(mm)225出力電圧(V)AC100/115容量(kVA)5入力電圧(V)AC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×305×225回路方式単相・単巻ケーブル[入力]3芯(3.5mm2)×2m奥行D(mm)305出力コンセント100V/115V×各3個
500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚) エスコ500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚)エスコ
2,530税込2,783
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA997XM-103
500x 500x3mm ゴム板(天然ゴム) エスコ500x 500x3mm ゴム板(天然ゴム)エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XF-311
500x1000x3mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚) エスコ500x1000x3mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)3発泡倍率約15倍
450x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製)エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-12線径(Φmm)2
液体コンパウンド エスコ液体コンパウンドエスコ
3,170税込3,487
1個(500mL)
翌日出荷
シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド弱アルカリ性#1200~#1500のスクラッチキズに対応。深いキズをつけることなく、すばやく塗装面のすりキズを取ることが可能。使用方法 1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3ボディーを水で濡らし、本品をスポンジにつけて均一にこすってください。作業は約1m四方の面積をこすったら一旦洗い流し次に移ってください。(この作業を繰り返し、全体を仕上げてください。)4作業が終わったら、全体を洗車してください。5本品がボディーに残っていないことを確認後、水滴を完全に拭きとってください。
用途中間仕上げ用#1200~1500のスクラッチキズに対応仕様細目その他【平均粒径(μ)】5~10粒度#2000危険物の類別非危険物
500x 500x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
5,720税込6,292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-103ピッチ(mm)5
AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止) エスコAC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止)エスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)雷ガードあり
200x 500x3mm ゴム板(天然ゴム) エスコ200x 500x3mm ゴム板(天然ゴム)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XF-302
500x2000x3mm ゴム板(天然ゴム) エスコ500x2000x3mm ゴム板(天然ゴム)エスコ
8,040税込8,844
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XF-313
500x1000x3mm ゴム板(天然ゴム) エスコ500x1000x3mm ゴム板(天然ゴム)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XF-312
500x2000x3mm ゴム板(筋入り・天然ゴム) エスコ500x2000x3mm ゴム板(筋入り・天然ゴム)エスコ
9,140税込10,054
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XJ-38
500x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-142ピッチ(mm)5
500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/4枚) エスコ500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/4枚)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-203
450x1000mm/ 4.33mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 4.33mm目 織網(ステンレス製)エスコ
5,120税込5,632
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-22A線径(Φmm)0.75
500x1000x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ500x1000x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)エスコ
6,510税込7,161
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-35
500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/4枚) エスコ500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/4枚)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-303
1000x 500x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ1000x 500x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-113ピッチ(mm)5
205x73x23mm/#5000 砥石(超仕上げ/白) エスコ205x73x23mm/#5000 砥石(超仕上げ/白)エスコ
7,760税込8,536
1個
翌日出荷
粒度5000エスコ品番EA522G-52
50x1000x3mm フラットバー(アルミ製/5本) エスコ50x1000x3mm フラットバー(アルミ製/5本)エスコ
7,620税込8,382
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HF-5
500x 500x2.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製) エスコ500x 500x2.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-331
1000x 500x2.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製) エスコ1000x 500x2.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)エスコ
21,500税込23,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-386
1000x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ1000x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-132ピッチ(mm)5
200x 500x3mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ200x 500x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-132
500x2000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ500x2000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-136
500x1000x3mm ゴム板(CR) エスコ500x1000x3mm ゴム板(CR)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-133
200x 500x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ200x 500x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-32
600x500x2400-2700mm 作業台(折畳み式) エスコ600x500x2400-2700mm 作業台(折畳み式)エスコ
273,900税込301,290
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150エスコ品番EA905DD-27段数8天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)600
900x1500mm 玄関マット(緑) エスコ900x1500mm 玄関マット(緑)エスコ
25,500税込28,050
1個
翌日出荷
高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
材質塩化ビニールエスコ品番EA997RH-123性能防炎仕様種別玄関マット厚さ(mm)約10寸法(mm)900×1500質量(kg/m2)約3
5本組ジグソーブレード エスコ5本組ジグソーブレードエスコ
875税込963
1枚(5枚)
翌日出荷
5本組。ボッシュ・マキタ・日立・ブラックアンドデッカー・リョービ用。
用途75mm×24T・鉄板(0.3~3mm)、100mm×9T・木材(10~50mm)、100mm×12T・合板(5~50mm)、90mm×12T・新建材・プラスチック(3~30mm)、80mm×12T・木工(3~20mm)円切用。材質ハイス鋼シャンクT
[充電式]マルチツール エスコ[充電式]マルチツールエスコ
58,200税込64,020
1台
翌日出荷
付属品:電池パック・充電器・ブレード(木工・金属用)・三角ペーパー(マジック式♯60・♯120・♯240)・サンディングパッド(マジック式)各2・キャリングケース。圧倒的な切断スピードがスターロックマックス、スターロックプラス、スターロックの先端工具に対応。コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターを搭載。極細握り53×53mmで使用時の負担軽減。先端工具(ブレード)の取り付けはヘッド部の横にあるワンタッチボタンを押すだけ。取り外しは、クランプレバーを引き上げるだけで工具を使わず先端工具(ブレード)の交換ができます。また、取り付け角度は作業に合わせて30度刻みで360度取付けが可能です。角度を決めて作業がしやすい細握りの四角いボディ形状と操作性に優れたショートボディで、先端工具(ブレード)の向きを自然に意識できます。本体のヘッド部分から後方にかけては、手にフィットするラバー素材を採用しています。負荷のかかる作業から造作作業までスピード切断で作業効率UP。LEDライト付。変速ダイヤル。再起動防止機構。
仕様スターロックマックス材質樹脂(本体)質量(kg)1.9角度(°)振り子:2.8(左右1.4)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000(振り子振動数:6000~20000)バッテリーDC18.0V (リチウムイオン 5,000mAh)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)84サイズ(mm)84×299×120振動3軸合成値(m/s2)2.7
1000x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製) エスコ1000x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)エスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-376
1000x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製) エスコ1000x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)エスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-361
1000x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ1000x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-152ピッチ(mm)5
500x1000x3mm ゴム板(筋入り・天然ゴム) エスコ500x1000x3mm ゴム板(筋入り・天然ゴム)エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XJ-37