カテゴリ

  • 家電(5)
  • 清掃用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 3M(スリーエム)(75)
  • メディアカバーマーケット(59)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(45)
  • サンエス(41)
  • omron(オムロン)(40)
  • サンワサプライ(39)
  • アズワン(20)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(18)
  • 東洋技研(17)
  • 三ツ星ベルト(14)
  • ELPA(13)
  • カノマックス(KANOMAX)(13)
  • 大阪魂(13)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11)
  • brembo(11)
  • JAPANNEXT(10)
  • コーセル(9)
  • TRUSCO(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 99」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベーン式風速・風量計 エスコベーン式風速・風量計エスコ
84,000税込92,400
1個(1台)
翌日出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。
用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量
1.0x 10m/3.0mm ゴムマット(ドット筋・緑) エスコ1.0x 10m/3.0mm ゴムマット(ドット筋・緑)エスコ
38,900税込42,790
1個
翌日出荷
表面はEA997RA-11・-12と比べ、表面のつぶつぶで全方向の滑り止め効果があります。
材質合成ゴム(SBR)仕様ドットエスコ品番EA997RA-13厚さ(mm)3質量(kg)約361巻長さ(m)10幅(m)1
AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機 エスコAC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機エスコ
63,500税込69,850
1個
翌日出荷
低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26)吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5質量(kg)15.5付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホースエスコ品番EA899TD-40C寸法(mm)470×390×500消費電力(W)1100電源100V/11Aホース長さ(m)3騒音値(dB)74ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.6
99x199x3mm 連結金具(ステンレス製) エスコ99x199x3mm 連結金具(ステンレス製)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-125A
カートリッジグリース エスコカートリッジグリースエスコ
1,680税込1,848
1本
翌日出荷
長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途車両、建設機械、産業機械、農業機械ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
99x199x3mm 連結金具(スチール製・黒塗装) エスコ99x199x3mm 連結金具(スチール製・黒塗装)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951E-115
3m ビデオケーブル エスコ3m ビデオケーブルエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)3仕様ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-13
M10 x 63mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコM10 x 63mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)仕様左ねじエスコ品番EA638RT-14全長(mm)99質量(g)約70ねじサイズM10×63mm
M10 x 63mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコM10 x 63mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)仕様右ねじエスコ品番EA638RT-4全長(mm)99質量(g)約70ねじサイズM10×63mm
2m ビデオケーブル エスコ2m ビデオケーブルエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)2仕様ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-12
406x299x243mm/16.8L バスケット(緑/2個) エスコ406x299x243mm/16.8L バスケット(緑/2個)エスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
エスコ品番EA506AB-51材質PP容量(L)16.8関連資料(0.11MB)有効内寸法・間口(mm)406有効内寸法・奥行(mm)299有効内寸法・高さ(mm)243
996-1633mmウィンドウクリーナー エスコ996-1633mmウィンドウクリーナーエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
ヘッド幅(mm)280mm仕様ヘッドを固定できるロックスイッチ付なので、ブレを抑え力強く拭けます。 ★0°・30°・60°・90°で固定できます。材質ヘッド:アルミ・EMMA樹脂・ポリエチレン発泡、 柄:アルミパイプ全長(mm)996/1633繰り返し・詰め替え対応
2m ビデオケーブル エスコ2m ビデオケーブルエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)2仕様ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-2
EA899TD-40用 ホース エスコEA899TD-40用 ホースエスコ
8,270税込9,097
1個
翌日出荷
用途EA899TD-40A用エスコ品番EA899TD-47寸法(mm)【ホース取付】ノズル側:38、タンク側:51全長(m)3
3m ビデオケーブル エスコ3m ビデオケーブルエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)3仕様ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-3