カテゴリ
- 梱包用品(29)
- 安全保護具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- 三友(107)
- ユタカメイク(84)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(79)
- アーテック[学校教材・教育玩具](62)
- RS PRO(45)
- 日本紐釦貿易(44)
- まつうら工業(40)
- WURTH ELEKTRONIK(29)
- S.I.C.(SHINDO)(29)
- TRUSCO(28)
- GATOR Case(24)
- 永井興産(23)
- FUNAHASHI(20)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
- アズワン(15)
- 水本機械製作所(15)
- 愛和産業(13)
- コクゴ(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「3mm 紐」の検索結果

PPロープ
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷から翌日出荷材質はポリプロピレン。2本より、溶着なしタイプ。よりを戻せば吊るし柿用ロープにも使用できます。用途軽量な結束や荷造りに。材質ポリプロピレン長さ(m)100径(mm)3
25mmx3m マジックストラップ
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷スポーツ用品から家庭の小物まで。 専用カン付でお好きな長さに切って自由自在にお使い下さい。 専用カン5個入り。エスコ品番EA944MA-5寸法(mm)25×3
平ゴムロープ (金具付き)
エスコ¥640~税込¥704~1本翌々日出荷シートのハトメ部にフックを引っ掛けてご使用下さい。仕様ゴム両端:フック材質タイヤ再生チューブ寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2フック内径(Φmm)9フック線径(Φmm)3
84x35x25.3mm 平ゴムロープ用フック(ツイスト)
エスコ¥280税込¥3081個翌日出荷材質スチール(樹脂コーティング)線径(Φmm)4外寸(mm)84×35×25.3フック内径(Φmm)17.3
89x38x153mm カメラポーチ(黒/ショルダーストラップ付)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷材質ポリエステル(600デニール)寸法(mm)89×38×153色黒質量(g)200容量(L)1
ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ
エスコ¥600税込¥6601本4日以内出荷日焼け跡が残らない透明あごひもです。仕様●メーカー:谷沢製作所(タニザワ)●型番:VPU-T16U●仕様:あご部+耳部(No.2)透明●サイズ:耳紐/約290mm あご紐最大/310mm ひも幅/12mm●重量:30g●材質:軟質ビニール●カラー:透明●適合ヘルメット:EA998BB-51~-75・BC-1~-3・BE-1・BH-1~-12
304x427mm/ A3判 ポスターパネル
エスコ¥2,000税込¥2,2001枚翌日出荷付属品吊し用ひも(ナイロン製)付材質フレーム:アルミ製・カバー:再生PET製・裏板:再生発泡PS製サイズA3質量(g)240寸法(幅W×高さH)(mm)304×427
ナイロンロープ(金剛打/スターター用)
エスコ¥3,080税込¥3,3881巻当日出荷から翌日出荷柔軟で扱いやすく、耐摩耗性・耐摩耗性に優れています。 金剛打ちの為、切り口がほつれません。 エンジンスターター用ロープに最適です。
3mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
エスコ(1件のレビュー)¥3,040税込¥3,3441個当日出荷エスコ品番EA628HA-3引張強度(kN)1.12直径(Φmm)×長さ(m)3×200
シートカッター(使い切り)
エスコ(1件のレビュー)¥575税込¥6331個当日出荷細身のデザインで狭い場所でも使用できます。 使い切りタイプ 刃はカバーされており、直接触れることはありません。 ひも穴付仕様●刃長:約23mm●刃幅:約7mm●刃厚:0.3mm●全長:76.1mm●シート厚切断能力:3mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック●重量:6.6g
1.2×300mm ポケットチェーン(ステンレス製/ミニクリップ付)
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。用途携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとしてエスコ品番EA916ZA-1材質ステンレスSUS304質量(g)13線径(Φmm)1.2リング内径(Φmm)14自然長(mm)300クリアランス(mm)【ミニクリップ】3×2.5
結束バンド用ベース(アルミフレーム用)(溝幅) EA475GHシリーズ
エスコ¥7,830税込¥8,6131箱(100個)翌日出荷アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため仕様●サイズ(mm):26×18×17.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):6.2×6.5●板厚(mm):2.5~3.0●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
綿ロープ EA628MGシリーズ
エスコ¥860税込¥9461本翌日出荷装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。仕様●ロープサイズ:Φ6mm×10m●引張強度:1.56kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:中太●3つ打ち
ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ
エスコ¥930税込¥1,0231個翌日出荷各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。仕様●サイズ:Φ3.0mm×50m●引張強度:0.88kN●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:緑●重量(g):270
ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ
エスコ(1件のレビュー)¥930税込¥1,0231個翌日出荷各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。仕様●サイズ:Φ3.0mm×50m●引張強度:0.88kN●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:黒●重量(g):270
綿ロープ EA628MGシリーズ
エスコ¥675税込¥7431本翌日出荷装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。仕様●ロープサイズ:Φ5mm×10m●引張強度:1.37kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:中太●3つ打ち
綿ロープ EA628MGシリーズ
エスコ¥385~税込¥424~1本翌日出荷装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
綿ロープ(金剛・12打ち) EA628MJシリーズ
エスコ¥300税込¥3301本翌日出荷。装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。仕様●ロープサイズ:Φ3mm×10m●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:細●金剛打ち(12打ち)
綿ロープ EA628MGシリーズ
エスコ¥760税込¥8361本翌日出荷装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。仕様●ロープサイズ:Φ8mm×5m●引張強度:3.23kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:中太●3つ打ち





























![[単2x2本] LED誘導灯(3段切替・520mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64670848-210507-02.jpg)