カテゴリ

  • 研磨材(601)
  • 作業工具(116)
  • 切削工具(62)
  • 電動工具(20)
  • メカニカル部品(12)
  • 測定用品(11)
  • 制御機器(8)
  • 空圧工具(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 物流用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • ミニター(580)
  • NSK(ナカニシ)(239)
  • 永興電機工業(199)
  • リューター(日本精密機械工作)(155)
  • ヤナセ(柳瀬)(131)
  • TRUSCO(130)
  • 三木プーリ(109)
  • サンフレックス(103)
  • 東海キャスター(88)
  • イチグチ(70)
  • スーパーツール(70)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(66)
  • リューター(48)
  • ミスターマイスター(44)
  • SK11(43)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(38)
  • 高島産業(37)
  • シグマ光機(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3mm軸」の検索結果

関連キーワード
858件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#320x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ
390税込429
1個
当日出荷
粒度#320直径(Φmm)25軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-14高さ(mm)8最大回転数(min-1[r.p.m])5000
#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフエスコ(1件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適粒度#180寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-13外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
3本組 パッキングフック(フレキシブル) エスコ3本組 パッキングフック(フレキシブル)エスコ
11,100税込12,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-10セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
精密六角棒レンチセット エスコ精密六角棒レンチセットエスコ
450税込495
1セット(7本)
当日出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに 小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウムアズワン品番65-2145-20
3.0-6.5mm/10本組 マルチドリル(六角軸) エスコ3.0-6.5mm/10本組 マルチドリル(六角軸)エスコ
7,740税込8,514
1個
当日出荷
高切削&長寿命の高性能ドリルビット。 充電式インパクトドライバーに使用可能です。
セット内容10本組サイズ3.0・3.4・3.5・4.0・4.3・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5(10本組)六角シャンク径(Φmm)1/4"
2.5x50mm [-]ドライバー(検電) エスコ2.5x50mm [-]ドライバー(検電)エスコ
1,600税込1,760
1本
当日出荷
商品構成単品刃先厚(mm)0.5
M 3x0.5 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付) エスコM 3x0.5 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
エスコ品番EA829BD-3
25mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛) エスコ25mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛)エスコ
2,200税込2,420
1セット
当日出荷
エスコ品番EA109NC-23軸径(Φmm)3種類ローラーセット毛丈(mm)4材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル材質(軸)スチールローラーサイズ(mm)25主な用途塗装用材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)25(W)×270(L)ローラー径(Φmm)14
0-100Pa 微差圧計 エスコ0-100Pa 微差圧計エスコ
26,700税込29,370特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA729SA-10A種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス
3.0- 8.0mm 8本組六角軸ドリルセット エスコ3.0- 8.0mm 8本組六角軸ドリルセットエスコ
9,400税込10,340
1個
当日出荷
エスコ品番EA824BW-0
3枚組 軸付き砥石(2.35mm軸) エスコ3枚組 軸付き砥石(2.35mm軸)エスコ
659税込725特価
1個
当日出荷
幅(mm)3.0粒度#100最大回転数(min-1[r.p.m])20000
3  -25mm 軸用スナップリングセット エスコ3 -25mm 軸用スナップリングセットエスコ
6,750税込7,425
1個
当日出荷
エスコ品番EA949PA-2セット内容軸径(入数):3mm(10)4mm(10)5mm(10)6mm(10)7mm(10)8mm(8)9mm(8)10mm(8)11mm(8)12mm(8)13mm(8)14mm(8)15mm(8)16mm(6)17mm(6)18mm(6)19mm(6)20mm(6)21mm(4)22mm(4)23mm(4)24mm(4)25mm(4)
3.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸) エスコ3.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)エスコ
775税込853
1本
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)全長(mm)80刃先径(Φmm)3.0アズワン品番64-2271-74六角シャンク径(Φmm)6.35
4本組 貫通柄ドライバーセット エスコ4本組 貫通柄ドライバーセットエスコ
2,740税込3,014
1個
当日出荷
材質(グリップ)硬質樹脂エスコ品番EA683SB-400セット内容(+)ドライバー:#2×6mm(軸長:100mm)・#3×8mm(軸長:150mm)/(-)ドライバー:6.0×1.2mm(軸長:100mm)・8.0×1.6mm(軸長:150mm)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
精密六角棒レンチセット(インチ) エスコ精密六角棒レンチセット(インチ)エスコ
450税込495
1セット(7本)
当日出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。 小型の六角レンチのインチセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ:0.028”・0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”●軸長(mm):32.3・32.1・39.7・45・50・56・60●材質:CR-Vクロムバナジウムアズワン品番65-2145-21
軸付真鍮ホイールワイヤーブラシ エスコ軸付真鍮ホイールワイヤーブラシエスコ(5件のレビュー)
545税込600
1個
当日出荷
直径(Φmm)25軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-26線径(Φmm)0.1材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])10000
6x13mm[3mm軸]超硬カッター エスコ6x13mm[3mm軸]超硬カッターエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
3本組 軸付きフェルトバフ(2.35mm軸) エスコ3本組 軸付きフェルトバフ(2.35mm軸)エスコ
1,020税込1,122
1個
当日出荷
軸径(Φmm)2.35幅(mm)15直径(Φmm)4.0、6.35最大回転数(min-1[r.p.m])20000
ダイヤモンドビット&精密ヤスリセット(2.35mm軸) エスコダイヤモンドビット&精密ヤスリセット(2.35mm軸)エスコ
1,600税込1,760
1セット(6本)
当日出荷
6本組 電池式・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 プラモデル、ガラス彫刻、ネーム入れなどに。 お手持ちのミニルーターに取り付けてガラス彫刻などに使用できます。
仕様●軸径:2.35mm●粒度:#180●刃径×刃長×全長:ダイヤモンドビット:Φ2.0×45mm精密ヤスリ・円筒:Φ2.29×7.0×45mm精密ヤスリ・砲弾:Φ2.25×3.0×45mm精密ヤスリ・三角:Φ2.0×3.5×45mm精密ヤスリ・球:Φ2.1×45mm精密ヤスリ・平型:Φ3.0×1.2×45mm●セット内容:精密ミニヤスリ×5本・球型ダイヤビット×1本適合材ガラスアズワン品番65-2229-92
軸付ナイロンホイールブラシ エスコ軸付ナイロンホイールブラシエスコ
420税込462
1個
当日出荷
直径(Φmm)22毛丈(mm)1軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AN-1線径(Φmm)0.2最大回転数(min-1[r.p.m])15000
Eリングセット(バネ用鋼/ユニクローム) エスコEリングセット(バネ用鋼/ユニクローム)エスコ
9,210税込10,131
1個
当日出荷
形状Eリング表面処理ユニクロームエスコ品番EA949WEセット内容適合軸径(入数):2.5mm(100)3mm(200)4mm(200)5mm(200)6mm(200)8mm(100)10mm(100)12mm(100)15mm(50)
2本組 [+-]ドライバー(精密用・絶縁) エスコ2本組 [+-]ドライバー(精密用・絶縁)エスコ
1,050税込1,155
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA552ETセット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#0×75mm/(-)ドライバー(先端×軸長):3×75mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
6本組 [+-]ドライバー(パワーG・電工ケース付) エスコ6本組 [+-]ドライバー(パワーG・電工ケース付)エスコ
3,550税込3,905
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AM-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5.0mm・75mm、#2×6.3mm・100mm、#3×6.3mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×0.9mm・100mm、8.0×0.9mm・150mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
13mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト) エスコ13mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト)エスコ
790税込869
1個
当日出荷
エスコ品番EA819BM-331
3.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ3.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
689税込758特価
1パック
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)80刃先径(Φmm)3.0有効長(mm)25六角シャンク径(Φmm)6.35
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
3,410税込3,751
1個
当日出荷から翌日出荷
M6x63mm/6mm軸 アーバー(フェルトバフ用) エスコM6x63mm/6mm軸 アーバー(フェルトバフ用)エスコ
880税込968
1本
当日出荷
仕様直径:M6軸径(Φmm)6.0全長(mm)63質量(g)36.0ねじ径M6アズワン品番64-7933-10
3mm 軸用スナップリング(42個) エスコ3mm 軸用スナップリング(42個)エスコ
395税込435
1袋(42個)
当日出荷
エスコ品番EA949PA-203
3.0- 6.4mm/10本組 六角軸ドリル(コンクリート用) エスコ3.0- 6.4mm/10本組 六角軸ドリル(コンクリート用)エスコ
3,980税込4,378
1個
当日出荷
材質超硬タングステン寸法(mm)3.0・3.2・3.4・3.5・4.0・4.3・4.8・5.0・6.0・6.4入数10本六角シャンク径(Φmm)6.35
3mm 軸用スナップリング(ステンレス製/22個) エスコ3mm 軸用スナップリング(ステンレス製/22個)エスコ
790税込869
1袋(22個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-403
6mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ6mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシエスコ
480税込528
1個
当日出荷
エスコ品番EA819AH-1
8mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/ナイロン) エスコ8mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/ナイロン)エスコ
415税込457
1個
当日出荷
材質ナイロン軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])25000ブラシ寸法(mm)外径:8、線径:0.20
8x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ エスコ8x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフエスコ
429税込472特価
1本
当日出荷
材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)8質量(g)3適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~19000アズワン品番64-7932-67
6x10mm[3mm軸]超硬カッター エスコ6x10mm[3mm軸]超硬カッターエスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
用途銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウムにエスコ品番EA819CJ-6刃先形状dカット(ダブル/ダイヤモンド)刃径×刃長×全長(mm)6×10×45
6mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ6mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシエスコ(7件のレビュー)
545税込600
1個
当日出荷
高さ(mm)8直径(Φmm)6軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AH-11材質ステンレスタイプエンド型線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
3.0x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ3.0x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
980税込1,078
1本
翌々日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)61刃先径(Φmm)3有効長(mm)23アズワン品番64-2272-02六角シャンク径(Φmm)6.35
8000-18000rpm マイクログラインダーセット エスコ8000-18000rpm マイクログラインダーセットエスコ
19,200税込21,120
1台
8日以内出荷
ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本アズワン品番65-2229-31
22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシエスコ(4件のレビュー)
575税込633
1個
当日出荷
直径(Φmm)22軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-15線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシエスコ(3件のレビュー)
545税込600
1個
当日出荷
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています直径(Φmm)25軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-6全長(mm)46線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
超硬バー エスコ超硬バーエスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
材質超硬
...