カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電動工具(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 明工社(47)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • アメリカン電機(18)
  • SUZUKID(スズキッド)(12)
  • 泰和電器(12)
  • ハタヤリミテッド(11)
  • 日動工業(6)
  • ELPA(4)
  • TRUSCO(4)
  • 神保電器(4)
  • Showa(4)
  • オーム電機(3)
  • 三協リール(2)
  • H&H(1)
  • タイカツ(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • JAPPY(1)
  • 大黒屋ホールディングス(森電機)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3p20a250v」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC250V/20A 引掛プラグ(3P) エスコ

    AC250V/20A 引掛プラグ(3P)

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BW-3形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形
  • AC250V/20A コネクターボディー(3P) エスコ

    AC250V/20A コネクターボディー(3P)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BE-12形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V
  • AC250V/20A 防水型コネクター(3P) エスコ

    AC250V/20A 防水型コネクター(3P)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BH-7形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V
  • コードリール (単相・漏電遮断器付き) エスコ

    コードリール (単相・漏電遮断器付き)

    エスコ
    49,200税込54,120
    1個
    翌々日出荷
    ロック式コンセント。電線仕様:VCT2.0mm2×3心、コンセント定格:(Φ35) 3P・20A・250V、
    寸法(mm)300×218×H389質量(kg)8.2電圧(V)AC200コンセント個数3コード長さ(m)30保護機能漏電遮断器径(mm)コンセント/35漏電しゃ断器過負荷電流(A)30漏電感度電流(mA)15
  • L型プラグ EA940BAシリーズ エスコ

    L型プラグ EA940BAシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
    仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり
  • コードリール(三相・過負荷漏電遮断) エスコ

    コードリール(三相・過負荷漏電遮断)

    エスコ
    64,200税込70,620
    1個
    当日出荷
    過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
    仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mm
  • コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ エスコ

    コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ

    エスコ
    74,400税込81,840
    1台
    翌日出荷
    雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
    仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型