カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 作業工具(7)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- オカムラ(岡村製作所)(175)
- SMC(29)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- NSP(22)
- ホンダ(20)
- omron(オムロン)(17)
- カクダイ(16)
- KTC(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- アイエス工業所(12)
- INAX(LIXIL)(11)
- IDEC(和泉電気)(8)
- 兼工業(8)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ブランドをもっと見る
「3pj」の検索結果

89x19mmx 3m コードプロテクター(3溝)
エスコ¥16,000税込¥17,6001本翌日出荷仕様スリット数:3適合ケーブル径【中央】:Φ12.7mm以下参考耐荷重:158kg材質工業用ゴム寸法(mm)幅:89、高さ:19、全長:3m質量(kg)3.2適合ケーブル(Φmm)左右:12.7×7.9(H)、中央:19×12.7(H)
83x25mmx 3m コードプロテクター(3溝)
エスコ¥18,100税込¥19,9101本当日出荷仕様柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。下部スリットタイプ(スリット数)1材質工業用ゴム寸法(mm)幅:83、高さ:25、全長:3m質量(kg)4.3参考使用荷重(kg)158適合ケーブル(Φmm)25.4×19(H)【中央】19以下
コードプロテクター (2溝)
エスコ¥11,700税込¥12,8701本翌日出荷下部スリットタイプ。コードを簡単に挿入できます。複数の通信回線や14~22ゲージワイヤなどに。柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。つまずきの危険を軽減し、ポータブルコードとケーブルを保護し整理します。底面は溝付きなのでグリップ力を向上させます。材質工業用ゴム幅(mm)76質量(kg)1.7高さ(mm)11全長(m)3耐荷重(kg)参考:158スリット数:2適合ケーブル(Φmm)6.35以下、11.1×6.35 (H)
76x11mmx 3m コードプロテクター(1溝)
エスコ¥12,200税込¥13,4201本翌日出荷仕様スリット数:1参考耐荷重:158kg材質工業用ゴム寸法(mm)幅:76、高さ:11、全長:3m質量(kg)2.1適合ケーブル(Φmm)12.7×6.35(H)、Φ6.35以下
55mm/1050g 無反動ゴムハンマー
エスコ¥4,990税込¥5,4891個翌日出荷エスコ品番EA683PJ-55全長(mm)350種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)55材質(柄部)ゴム材質(頭)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
35mm/ 400g 無反動ゴムハンマー
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷エスコ品番EA683PJ-35全長(mm)260種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)ゴム材質(頭)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
65mm/1500g 無反動ゴムハンマー
エスコ¥6,060税込¥6,6661個翌日出荷エスコ品番EA683PJ-65全長(mm)370種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65材質(柄部)ゴム材質(頭)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
45mm/ 520g 無反動ゴムハンマー
エスコ¥4,240税込¥4,6641個翌日出荷エスコ品番EA683PJ-45全長(mm)286種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)45材質(柄部)ゴム材質(頭)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
コードプロテクター (5溝)
エスコ¥14,300税込¥15,7301本翌々日出荷下部スリットタイプ。コードを簡単に挿入できます。様々なケーブルなどに。柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。つまずきの危険を軽減し、ポータブルコードとケーブルを保護し整理します。底面は溝付きなのでグリップ力を向上させます。材質工業用ゴム幅(mm)114質量(kg)2.8高さ(mm)25全長(m)1.5耐荷重(kg)参考:158スリット数:3適合ケーブル(Φmm)19以下、中央:19×12.7(H)、左右:12.7×7.9 (H)
PJ3/4"xRc3/4" ニップル(逆止弁付)
エスコ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷エスコ品番EA432RV-6材質青銅形状ニップル(逆止弁付)使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)呼び径(B)3/4表面処理メッキ呼び径(A)20最高許容圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PJ×Rc
ホースクランプ (ツーイヤー型)
エスコ¥565税込¥6221袋(10個)当日出荷10個入り。六価クロムフリー。ペンチで簡単・すばやく施工できます。強力な締め付けで安全かつ外れません。施工中にケガの心配がありません。様々な種類のホースや継手に適合します。EA463PJ-1,-2のプライヤーでカシメて締付けて下さい。材質スチール(亜鉛メッキ、青色クロムメッキ)バンド幅(mm)6適合径(Φmm)9~11
300ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥160税込¥1761個翌日出荷目盛付仕様●容量(ml):300●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):42.8●ボトルサイズ:Φ68×251(H)mm●目盛:100、200、300ml危険物の類別非危険物
水栓 EA468HAシリーズ
エスコ¥7,610税込¥8,3711個翌日出荷一般地/寒冷地共用。固定コマ式。仕様●メーカー:LIXIL●型番:LF-7E-19-U●ねじ径:PJ3/4"●材質:青銅●設置サイズ(奥行×高さ):116×96mm●呼:20●重量(g):530●吐水タイプ:整流●吐水口長さ:固定100±5mm(壁から)![[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276467-251027-02.jpg)
[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)
エスコ¥5,140税込¥5,6541本翌日出荷ノンコート。材質CPM(粉末ハイス)被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など精度STD食付5P
横形自在水栓
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌々日出荷一般地・寒冷地共用(固定コマ仕様)。送り座付き。パイプ部は左右に振れるので便利です。材質青銅ねじ径PJ3/4”呼び20パイプ長(mm)170設置寸法(mm)225×92




























![3.0x25mm [Hexagon] ドライバービット(イジリ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64742013-210510-02.jpg)
![[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276467-251027-02.jpg)