カテゴリ

  • 作業工具(29)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(21)
  • BIGM(丸山製作所)(633)
  • KITO(キトー)(314)
  • 清水製作所[継手](278)
  • CKD(132)
  • 日東工器(76)
  • サンドビック(74)
  • ニューマシン(48)
  • SUS(エスユーエス)(44)
  • TRUSCO(43)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(42)
  • コガネイ(39)
  • フジキン(33)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(29)
  • 藤井高圧(28)
  • 十川ゴム(26)
  • ブロードウォッチ(25)
  • RS PRO(25)
  • ATHENA(アテナ)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3t4」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型ロング六角レンチ エスコ

    T型ロング六角レンチ

    エスコ(21件のレビュー)
    715税込787
    1個
    当日出荷
    焼入れ鋼。ビニールグリップ付
    形状T型全長(mm)250先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 3/4インチ T型スライドハンドル エスコ

    3/4インチ T型スライドハンドル

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618DC-1全長(mm)500差込角(inch)3/4
  • 3/4"sq T型スライドハンドル エスコ

    3/4"sq T型スライドハンドル

    エスコ
    4,750税込5,225
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687ER-13
  • 3/4"sq T型スライドハンドル エスコ

    3/4"sq T型スライドハンドル

    エスコ
    18,100税込19,910
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617WR-10E
  • 3/4"sq T型スライドハンドル エスコ

    3/4"sq T型スライドハンドル

    エスコ
    5,900税込6,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617EL-6
  • G3/4”xW28-18T  クランク用アダプター(2個) エスコ

    G3/4”xW28-18T クランク用アダプター(2個)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BP-81
  • 3/4xW28x18T [クランク用]アダプター [2個] エスコ

    3/4xW28x18T [クランク用]アダプター [2個]

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA469BP-32
  • [差替式]ラチェットドライバーセット エスコ

    [差替式]ラチェットドライバーセット

    エスコ
    15,400税込16,940
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:11点、(+)ビット #2、(-)ビット 3・4mm、Hexビット 3・4mm、TORXビット T10・T15・T20・T25、ポジビット #2。差替式。ビット10個をハンドル内に収納可能。ラチェット式。ハンドル先端マグネット付。右回転・左回転・固定の切替が可能です。
  • [差替式]ラチェットドライバーセット エスコ

    [差替式]ラチェットドライバーセット

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    セット内容:11点、(+)ビット #2、(-)ビット 3・4mm、Hexビット 3・4mm、TORXビット T10・T15・T20・T25、ポジビット #2。差替式。ラチェット式。ハンドル先端マグネット付。グリップ内にビットを10本(1/4”HEXタイプ)収納可能。右回転・左回転・固定の切替が可能です。100mmのロングブレードで従来のドライバーのような使用が可能。
  • [ラチェット式]T型ドライバーセット エスコ

    [ラチェット式]T型ドライバーセット

    エスコ
    24,800税込27,280
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:17点、ドライバーハンドル 45mm(軸長)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #2・#3、ポジビット #2・#3、TORXビット T10・T15・T20・T25・T30・T40、Hexビット 3・4・5・6・8mm、(-)ビット 5.5mm。正逆切替レバー付。ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
  • 使い捨て防護服(化学防護用) エスコ

    使い捨て防護服(化学防護用)

    エスコ
    4,890税込5,379
    1着
    翌日出荷
    計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。
    用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)イエロー
  • [差替式]パワーグリップドライバーセット エスコ

    [差替式]パワーグリップドライバーセット

    エスコ
    5,390税込5,929
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:22点セット、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ドライバーハンドル 118mm、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm。樹脂ケース付。
  • [ターボギア]ドライバーセット エスコ

    [ターボギア]ドライバーセット

    エスコ
    29,500税込32,450
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:19点、ドライバーハンドル 146mm、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm、Hexビット 3/32”、1/8”、5/32”、3/16”、TORXビット T10、T15、T20、T25、T30、スクエアビット #1、#2、#3。ラピッドアダプター式。4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます。
  • [ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット エスコ

    [ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット

    エスコ
    23,300税込25,630
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:13点、ドライバーハンドル 133mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
  • [ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット エスコ

    [ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット

    エスコ
    27,600税込30,360
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:18点、ドライバーハンドル 133mm、ビットホルダー 75mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・10・13mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    22,900税込25,190
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
  • マルチインパクトドライバーセット エスコ

    マルチインパクトドライバーセット

    エスコ
    23,100税込25,410
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:19点。(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T15・T20・T25・T30・T40、ポジビット #1・#2・#3。インパクトレンチ機能のオン/オフを切り替えることができます。インパクトレンチ機能をオンにすると、ハンマーによる衝撃が最大25Nmの緩みトルクに変換されます。頑丈なビットホルダーにより、さまざなねじ先端形状に合わせて特殊ビットを取り付けることができます。正逆切替機能。貫通軸。手作業インパクトレンチ、コンパクトツール、貫通ドライバーの利点を組み合わせています。
  • [差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式] エスコ

    [差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式]

    エスコ
    5,860税込6,446
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:22点セット、ラチェットハンドル 95mm、差込六角対辺 1/4”、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30。樹脂ケース付。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】:ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度。高性能の為本締めが可能。
  • [差替式]スタビードライバーセット エスコ

    [差替式]スタビードライバーセット

    エスコ
    7,600税込8,360
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    64,100税込70,510
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
  • 自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付) エスコ

    自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付)

    エスコ
    7,070税込7,777
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:5点、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T2.5・T5・T6・T25、タイヤレバー(6.35mm六角差込穴付)×2本、タイヤレバー(自転車(仏式)対応でエアー抜き付)×1本。リムを損傷することなく、タイヤを安全にリムから外すことができます。4つのサイズに対応する2種類のビットとタイヤジャッキ3本を備えた超コンパクトで軽量な自転車用工具。2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。【D】2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。
  • メンテナンスツールセット(自転車用) エスコ

    メンテナンスツールセット(自転車用)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
  • [差替式]ドライバーセット エスコ

    [差替式]ドライバーセット

    エスコ
    40,400税込44,440
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    90,100税込99,110
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
  • [+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付) エスコ

    [+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付)

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550BT-12セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3/32"・1/8"・5/32"・3/16"/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/スクエアビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/Hex-Plusビット:9・12・15・20g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/スクエアビット:13(#1)・19(#2、#3)g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース"種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ドライバーセット(精密用 ESD) エスコ

    ドライバーセット(精密用 ESD)

    エスコ
    45,000税込49,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550MS-102セット内容(+)ビット:#00・#0・#1/(-)ビット:(刃幅×刃厚)1.5×0.23・2.0×0.40・3.0×0.50mm/トルクスビット:T1・T2・T3・T4・T5・T6/トルクスプラスビット:1IP・2IP・3IP・4IP/ヘキサゴンビット:1.5・2mm/ファイブローブビット:#1種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 6本組 [Torx]ドライバー エスコ

    6本組 [Torx]ドライバー

    エスコ
    9,240税込10,164
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573MF-60セット内容先端×軸径×軸長:T6×3×50mm、T7×3×50mm、T8×3×60mm、T10×3.5×70mm、T15×4×80mm、T20×5×100mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 4.0ton /M24x37mm スイベル吊り環 エスコ

    4.0ton /M24x37mm スイベル吊り環

    エスコ
    33,900税込37,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987GJ-6材質(本体)鍛造鋼質量(g)2400種類フレノリンクボルト寸法L(mm)134寸法H(mm)23ねじ径M24使用荷重(t)3.7ねじ長さ(mm)37寸法A(mm)126寸法F(mm)36寸法B(mm)82寸法O(mm)51寸法G(mm)19寸法K(mm)58リング内寸(mm)76×80
  • ドライバービットセット(精密用) エスコ

    ドライバービットセット(精密用)

    エスコ
    7,950税込8,745
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA552FA-1セット内容(+)ビット:#000・#00・#0・#1/(-)ビット:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm/六角ビット:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm/トルクスビット:T4・T5・T6・T7・T8・T9/ポジドライブビット:#0・#1/ドライバーハンドル/マグネット付ビットホルダー種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • [+-Pozi HexTorx]ドライバーセット(ラチェット式) エスコ

    [+-Pozi HexTorx]ドライバーセット(ラチェット式)

    エスコ
    20,800税込22,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550BT-3セット内容ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3・4・5・6mm/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2・#3/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm"種類セット品商品構成セット品
  • 1/4"Hex ドライバーセット(ラチェット式) エスコ

    1/4"Hex ドライバーセット(ラチェット式)

    エスコ
    8,770税込9,647
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683WB材質(グリップ)樹脂軸貫通なし
  • [+-HexTorx]ドライバービットセット(ラチェット・H付) エスコ

    [+-HexTorx]ドライバービットセット(ラチェット・H付)

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA562WAセット内容ラチェットハンドル:87mm(1/4Hexメス)/(+)ビット:#1(2本)・#2(3本)・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hexビット:3・4・5・6・8mm/TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/Bore Torx:T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2(3本)・#3/ソケットアダプター:25mm(1/4"Hex×1/4"sq)/ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")"種類セット品商品構成セット品
  • [+-HexPozi TorxSocket]セット(ラチェット・H付) エスコ

    [+-HexPozi TorxSocket]セット(ラチェット・H付)

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA562WBセット内容ラチェットハンドル:87mm(六角対辺1/4Hexメス)/ソケットアダプター:25mm(1/4"Hex×1/4"sq)/ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")/(+)ビット:#1(2本)・#2(3本)・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hexビット:3・4・5・6・8mm/ポジドライブビット:#1・#2(3本)・#3/TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/Bore Torx:T10・T15・T20・T25・T30/1/4"ソケット:5.5・6・7・8・10・12・13mm、"種類セット品商品構成セット品
  • [+-HexTorx]ドライバーセット(精密 ESD) エスコ

    [+-HexTorx]ドライバーセット(精密 ESD)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550MS-100セット内容プラスドライバービット:#00・#0・#1/トルクスドライバービット:T5・T6/マイナスドライバービット:刃幅×刃厚:1.5×0.23・2.0×0.40・3.0×0.50mm/ヘキサゴンドライバービット:対辺:1.5・2.0mm/ドライバーハンドル:全長:122mm、対辺Φ4mm、半月・ハイオスドライバービットに適しています。種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
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
"3t4" エスコ 【通販モノタロウ】