カテゴリ

  • 電気材料(30)
  • 制御機器(19)
  • 測定用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(449)
  • IDEC(和泉電気)(98)
  • omron(オムロン)(108)
  • onsemi(90)
  • Panasonic(パナソニック)(405)
  • ParkerTAIYO(76)
  • RS PRO(140)
  • SIEMENS(181)
  • SMC(317)
  • STMicro(107)
  • TRACO POWER(56)
  • VISHAY(99)
  • オカムラ(岡村製作所)(88)
  • シュナイダーエレクトリック(48)
  • マルヤス電業(52)
  • 三菱電機(79)
  • 富士電機(71)
  • 日本モレックス(molex)(91)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v 600」の検索結果

71件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V 3芯電力ケーブル(40m) エスコ

    600V 3芯電力ケーブル(40m)

    エスコ
    ¥31,800~税込¥34,980~
    1個
    翌日出荷
    用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)
  • 600V/44Ax3芯電力ケーブル(40m) エスコ

    600V/44Ax3芯電力ケーブル(40m)

    エスコ
    ¥44,600税込¥49,060
    1個
    翌日出荷
    用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量44A600V(5.5mm2×3心)
  • 600V/76Ax3芯電力ケーブル(40m) エスコ

    600V/76Ax3芯電力ケーブル(40m)

    エスコ
    ¥99,800税込¥109,780
    1個
    翌日出荷
    用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量76A600V(14.0mm2×3心)
  • 600V/23Ax3芯電力ケーブル(40m) エスコ

    600V/23Ax3芯電力ケーブル(40m)

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1個
    翌日出荷
    用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量23A600V(2.0mm2×3心)
  • 600V/16A/100m VAケーブル(3心/グレー) エスコ

    600V/16A/100m VAケーブル(3心/グレー)

    エスコ
    ¥35,000税込¥38,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-9色灰種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)3
  • 600V/20A/ 20m VAケーブル(3心/グレー) エスコ

    600V/20A/ 20m VAケーブル(3心/グレー)

    エスコ
    ¥18,000税込¥19,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-17色灰種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)3
  • 600V/20A/100m VAケーブル(3心/グレー) エスコ

    600V/20A/100m VAケーブル(3心/グレー)

    エスコ
    ¥52,800税込¥58,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-19色灰種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)3
  • 600V/86Ax40m電力ケーブル(CVT/3芯) エスコ

    600V/86Ax40m電力ケーブル(CVT/3芯)

    エスコ
    ¥97,600税込¥107,360
    1個
    翌日出荷
    用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)40m定格容量86A600V
  • 600V/20A/ 10m VAケーブル(3心/グレー) エスコ

    600V/20A/ 10m VAケーブル(3心/グレー)

    エスコ
    ¥9,160税込¥10,076
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-16色灰種類電力ケーブル全長(m)10芯数(C)3
  • 600V/20A/ 50m VAケーブル(3心/グレー) エスコ

    600V/20A/ 50m VAケーブル(3心/グレー)

    エスコ
    ¥38,400税込¥42,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-18色灰種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)3
  • 600V/16A/ 20m VAケーブル(3心/グレー) エスコ

    600V/16A/ 20m VAケーブル(3心/グレー)

    エスコ
    ¥12,200税込¥13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-7色灰種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)3
  • 600V/16A/ 10m VAケーブル(3心/グレー) エスコ

    600V/16A/ 10m VAケーブル(3心/グレー)

    エスコ
    ¥6,190税込¥6,809
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-6色灰種類電力ケーブル全長(m)10芯数(C)3
  • 600V/27A/ 50m VAケーブル(3心/グレー) エスコ

    600V/27A/ 50m VAケーブル(3心/グレー)

    エスコ
    ¥57,500税込¥63,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-28色灰種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)3
  • 600V/20A/50mゴムキャブタイヤケーブル(3芯) エスコ

    600V/20A/50mゴムキャブタイヤケーブル(3芯)

    エスコ
    ¥27,100税込¥29,810
    1個
    翌日出荷
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(mm)50m材質(シース)ゴム定格容量20A600V(2mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
  • 510x600x910mm/ 100L オートフィードシュレッダー エスコ

    510x600x910mm/ 100L オートフィードシュレッダー

    エスコ
    ¥410,000税込¥451,000
    1台
    翌々日出荷
    A3用紙対応の用紙をセットするだけで自動で細断してくれるオートフィードシュレッダーです。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きで、機密書類をしっかり守ります。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。
    仕様●細断速度:5.0m/分(50Hz)5.6m/分(60Hz)●細断能力:A4コピー用紙/18枚 A3コピー用紙/15枚●定格時間:連続●投入幅:309mm(A3)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:520W(50Hz)、600W(60Hz)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:サーマルプロテクター、ダストボックス&上質量(kg)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910原稿サイズA4/A3コピー用紙ダストボックス容量(L)100細断寸法(mm)4×10細断形状クロスカットオートフィード機能ありリバース機能あり(オートリバース)
  • 240V/125A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム125) エスコ

    240V/125A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム125)

    エスコ
    ¥35,600税込¥39,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-48定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)125極数・素子数3Pフレーム(AF)125
  • 240V/100A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100) エスコ

    240V/100A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)

    エスコ
    ¥22,800税込¥25,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-47定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)100極数・素子数3Pフレーム(AF)100
  • 240V/ 50A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ

    240V/ 50A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-31定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)50極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • 240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100) エスコ

    240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)

    エスコ
    ¥22,800税込¥25,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-45定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数3Pフレーム(AF)100
  • 240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ

    240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)

    エスコ
    ¥13,000税込¥14,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-32定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数3Pフレーム(AF)60
  • 240V/ 40A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ

    240V/ 40A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-30定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)40極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • 240V/ 30A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ

    240V/ 30A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-29定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • 240V/ 15A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ

    240V/ 15A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-27定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)15極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコ

    AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)

    エスコ
    ¥36,100税込¥39,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-41定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
  • AC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコ

    AC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム60)

    エスコ
    ¥22,400税込¥24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-31定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)15定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコ

    AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)

    エスコ
    ¥25,600税込¥28,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-22定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)60
  • AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコ

    AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム60)

    エスコ
    ¥22,400税込¥24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-34定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)40定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコ

    AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム60)

    エスコ
    ¥22,400税込¥24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-33定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)30定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • デジタルマルチテスター エスコ

    デジタルマルチテスター

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    当日出荷
    直流電圧(V)200m/2000m/20/200/600、精度:±(0.5%rdg+2dgts)(最高確度)交流電圧(V)200/600、精度:±(1.2%rdg+3dgts)(最高確度)最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)質量(g)約206(保護カバー、電池含む)電源単4電池×2本(付属)抵抗(Ω)レンジ:200/2000/20k/200k/20MΩ、精度:±(0.8%rdg+2dgts)(最高確度)表示1999カウント液晶表示電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2~3回/秒最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms
  • AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコ

    AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)

    エスコ
    ¥36,100税込¥39,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-46定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
  • AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコ

    AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)

    エスコ
    ¥25,600税込¥28,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-36定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)60
  • AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコ

    AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム60)

    エスコ
    ¥22,400税込¥24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-35定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)50定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコ

    AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60)

    エスコ
    ¥22,400税込¥24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-32定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)20定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • 240V/ 20A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ

    240V/ 20A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940MM-28定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)20極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • ビニールキャブタイヤケーブル(3芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)

    エスコ
    ¥1,770~税込¥1,947~
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:14A 600V (1.25mm2×3心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)10.1定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(3芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)

    エスコ
    ¥2,210~税込¥2,431~
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:19A 600V (2.0mm2×3心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)11定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(3芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)

    エスコ
    ¥11,600~税込¥12,760~
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:44A 600V (8.0mm2×3心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)8仕上外径(mm)17.5定格温度(℃)60
  • ビニールキャブタイヤケーブル(3芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(3芯)

    エスコ
    ¥3,890~税込¥4,279~
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。3心(白・黒・赤)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:28A 600V (3.5mm2×3心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)12.5定格温度(℃)60
  • 1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    ¥40,000税込¥44,000
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m定格容量18A600V(1.25mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
  • 0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    ¥32,100税込¥35,310
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m定格容量13A600V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤