カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 電動工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • RS PRO(239)
  • CKD(176)
  • SMC(108)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(99)
  • Panasonic(パナソニック)(98)
  • 三菱電機(86)
  • 明工社(81)
  • omron(オムロン)(77)
  • アメリカン電機(64)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(40)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38)
  • 日本モレックス(molex)(35)
  • SIEMENS(34)
  • ミヤマ電器(32)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(29)
  • JST(日本圧着端子製造)(26)
  • 東和制電工業(TOWA)(26)
  • TRACO POWER(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v250」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2極双投トグルスイッチ(大電流用) エスコ2極双投トグルスイッチ(大電流用)エスコ
3,390税込3,729
1個
当日出荷
大電流用小形トグルスイッチ 非照光式 ケース成形材料は難燃剤UL 94V-0の特殊樹脂 耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています
スイッチ特性ON-OFF-ON極数2極双投端子形状ねじ端子耐電圧AC 2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)DC 500V 1以上機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)28操作部形状基本レバーパネル取付方式ねじ取付けタイプアズワン品番64-2283-20最大取付パネル厚(mm)5.5電流容量詳細表示用1:30A 125V AC、詳細表示用2:30A 250V AC、詳細表示用3:30A 30V DCパネルカット寸法(mm)12.5Dia.
コードリール(三相・過負荷漏電遮断) エスココードリール(三相・過負荷漏電遮断)エスコ
64,200税込70,620
1個
当日出荷
過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mmアズワン品番65-2227-79
AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-203極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット エスコ125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセットエスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
L型プラグ EA940BAシリーズ エスコL型プラグ EA940BAシリーズエスコ(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきりアズワン品番65-9313-68
コードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズ エスココードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズエスコ
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地2P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付アズワン品番65-9286-38
250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地3P) エスコ250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地3P)エスコ
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-135
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P) エスコAC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P)エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BJ-11
AC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hz エスコAC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hzエスコ
95,100税込104,610
1台
8日以内出荷
オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理
仕様●型式:NE-711GV-5●庫内容量:22L●周波数:50Hz●消費電力:1260W●サイズ:【外形】510(W)×360(D)×306(H)mm 【庫内】330(W)×330(D)×200(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力切換:700・350・250W相当(3段階)●給電方式:下方給電方式●適合コンセント:並行型 15A/125V●ドア開閉:横開き●庫内灯:白熱灯●付属品:メニューラベル、取付板(2段積み金具)●フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに●2段積みOK! 省スペース化に貢献!●設置しやすいコンパクト設計アズワン品番65-9279-86
管ヒューズセット エスコ管ヒューズセットエスコ
8,580税込9,438
1組
翌日出荷
セット内容:125V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。250V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。各10個本入り。電気的特性:B種 普通溶断型 温度上昇:115% 100℃以下、通電:130%溶断:160% 60分以内 200% 2分以内。普通溶断型セット。ケース入り。RoHS適合商品
RoHS指令(10物質対応)対応ヒューズ(mm)Φ6.4×30
マイクログラインダー用ダストキャッチャー エスコマイクログラインダー用ダストキャッチャーエスコ
14,200税込15,620
1台
翌日出荷
木工、金工の切削作業時の集じんや切りくずの集じんに便利 排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合には、別売のジャバラホースをご使用ください。 作業後の片付けが楽になります。 ツールスタンド付きで、使用したビットや先端工具はツールスタンドに整理できます。
仕様●仕様:本体●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:20W●サイズ:250(W)×295(D)×125(H)mm●重量:1.5kg●付属品:専用フィルター3枚(うち1枚取付済み)ツールスタンド(取付済み)天板カバー用ノブアズワン品番65-2229-39
AC250V/30A 防水型プラグ(3P) エスコAC250V/30A 防水型プラグ(3P)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250Vエスコ品番EA940BH-26
AC250・DC 65V/ 3A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/ 3A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-103極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250V/20A コネクターボディー(3P) エスコAC250V/20A コネクターボディー(3P)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BE-12形状平刃
AC90-250V LED小型積層信号灯(3色) エスコAC90-250V LED小型積層信号灯(3色)エスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)Φ40×289赤・黄・緑質量(g)355定格電圧(V)AC100~240コード長さ(mm)1300光源LED球取付板厚(mm)最大7アズワン品番64-2295-91
AC250V/15A 防水型コネクター(接地3P) エスコAC250V/15A 防水型コネクター(接地3P)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250Vエスコ品番EA940BH-12形状平刃
AC250V/20A 防水型コネクター(3P) エスコAC250V/20A 防水型コネクター(3P)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BH-7形状平刃関連資料図面(0.12MB)
[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:ねじ締付端子(M3×5 バインドねじ)●極数:1P●材質:フェノール(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●端子ねじ締付けトルク:0.5N・m MAX●取付ねじ締付トルク:1.2N・m / M4ねじ●RoHS対応品アズワン品番65-9314-13
センサー式音声案内機 平面取付型 AC100V エスコセンサー式音声案内機 平面取付型 AC100Vエスコ
49,500税込54,450
1個
翌日出荷
停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。 最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャイム、ブザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。
付属品取付フランジ:1個 取付用タッピングネジ:4本取付フランジ式(平面にネジ留め)質量(g)約1200(取付フランジ・付属電線を含む)消費電力(W)待機時:3以下、動作時:10以下(最大音量時)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続リード線式(4芯)付属長:0.5m電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)機能【昼夜判別】設定明るさ(約10~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定出力接点接点方式:無電圧リレー接点〔a接点〕、接点動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕 (録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)、接点定格:AC250V/DC30V・5A以下(抵抗負荷) AC100V・500W以下(白熱灯負荷)※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能使用環境温度(℃)-20~50(結露・氷結なきこと)感度調整約20%~約180%設置場所屋内・屋外表示灯表示:赤色LED ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕 検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕 録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期:最大約16秒〕アズワン品番64-7941-75音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力、出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕、音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)、録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)、録音時間:最大約16秒 ※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能検知エリア立体検知 最長部:12m ゾーン数:24本(12対)
20インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車 エスコ20インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車エスコ
125,000税込137,500
1台
翌日出荷
ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能)アズワン品番65-9339-49
250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチ エスコ250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-713極数単極双投ノッチ数3(45°)電流容量(A)3・250Vスイッチ特性ON-OFF-ONパネルカット寸法(mm)Φ19用
ベーン式風速・風量計 エスコベーン式風速・風量計エスコ
108,000税込118,800
1台
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0.6~50m/s●分解能:0.1m/s●精度:±(0.2m/s+測定値の1%)(0.6~40m/s)±(0.2m/s+測定値の2%)(40.1~50m/s)●電源:単3電池(1.5V)×3本(付属)●サイズ:65×32×154mm●重量:250g●動作温度:-20~50℃●保管温度:-20~50℃●色:黒/オレンジ●電池寿命:12時間●インターフェイス:Bluetooth、USB●付属品:Φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス●わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定●ダクト内の低~中風速域に対応した16mmのベーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印アズワン品番65-9276-07
デジタル絶縁抵抗計 エスコデジタル絶縁抵抗計エスコ
39,300税込43,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA709D-14適合規格IEC61010CAT III 600V、IEC61326定格電圧(V)DC250V/500V/1000V(3レンジ切換)交流電圧(V)レンジ:600 45Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:9MΩ、AC/DC自動判別直流電圧(V)レンジ:600 45Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:9MΩ、AC/DC自動判別絶縁抵抗(MΩ)0~4000
AC250V/20A 引掛プラグ(3P) エスコAC250V/20A 引掛プラグ(3P)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BW-3関連資料図面(0.22MB) 仕様(0.02MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.87MB)
[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ エスコ[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズエスコ
260税込286
1個
翌日出荷
使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式アズワン品番65-9314-30
AC100V/ 720W ベルトサンダー エスコAC100V/ 720W ベルトサンダーエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
前輪が小さい設計を採用し、研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなします。先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率アップします。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単に使用可能に。削る・磨く・仕
仕様●型番:KA3000●電源:AC100V●消費電力:720W●ベルト速度:250m/分●ベルトサイズ:76×533mm●サイズ:152×340×155(H)mm●重量:3.3kg●コード長:3m●スイッチタイプ:単速●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:ワンタッチ●付属品:#80サンディングベルト、集じんダストバッグ、集じん機アダプター●研磨面が広く、強力なベルトサンダー●二重絶縁、ロックオンボタン、集じん機能付アズワン品番65-3892-72
絶縁ドライバーセット (絶縁/差替式) エスコ絶縁ドライバーセット (絶縁/差替式)エスコ
15,200税込16,720
1セット
翌日出荷
セット点数:16点。セット内容:・98mm 絶縁ドライバーハンドル、・#1 x157mm [+]絶縁ドライバービット、・#2 x157mm [+]絶縁ドライバービット、・2.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・3.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・4.0 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・5.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・T10 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・T15 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・T20 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・T25 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・PZ1 x157mm [Pozi]絶縁ドライバービット、・PZ2 x157mm [Pozi]絶縁ドライバービット、・PZ/S1x157mm [Pozi/-]絶縁ドライバービット、・PZ/S2x157mm [Pozi/-]絶縁ドライバービット、・検電(-)ドライバー 0.5×3.0mm(AC150V~250V)、・ホルダー。
仕様差替式
コードリール (単相・漏電遮断器付き) エスココードリール (単相・漏電遮断器付き)エスコ
49,200税込54,120
1個
翌日出荷
ロック式コンセント。電線仕様:VCT2.0mm2×3心、コンセント定格:(Φ35) 3P・20A・250V、
寸法(mm)300×218×H389質量(kg)8.2電圧(V)AC200コンセント個数3コード長さ(m)30保護機能漏電遮断器径(mm)コンセント/35漏電しゃ断器過負荷電流(A)30漏電感度電流(mA)15
コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ エスココードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズエスコ
74,400税込81,840
1台
翌日出荷
雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型アズワン品番65-9286-35