カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 三ツ星ベルト(9)
- バンドー化学(6)
- DONGIL RUBBER BELT(2)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- 東芝キヤリア(1)
「3vx-600-h」の検索結果

B 71 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-71種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)545寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B