カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 作業工具(6)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(76)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(36)
- メディアカバーマーケット(23)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- NACHI(不二越)(19)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- APEM(7)
- 永田製作所(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 八興(4)
- セキスイ(3)
- 扶桑精機(3)
- ASUS(エイスース)(3)
- KSフィルター(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- SUN UP(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- Vesrah(2)
- ブランドをもっと見る
「3xg」の検索結果
特価
![R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560125-170518-02.jpg)
R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル
エスコ¥980税込¥1,0781個当日出荷エスコ品番EA141AV-211材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)112使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)41六角対辺(mm)28寸法d(mm)14使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)3/4”
G 3/4"xG 3/4" ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個当日出荷エスコ品番EA141CD-6材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)29質量(g)約68ねじ径G(PF)3/4”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製)
エスコ¥410税込¥4511個当日出荷エスコ品番EA141CD-3材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.2質量(g)約28ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9
R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個当日出荷エスコ品番EA141CA-3材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約61ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.3寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
G 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷エスコ品番EA141CA-23材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約72ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)28ねじ有効長(mm)12
900mm/3段 踏 台 (両手すり付)
エスコ¥120,700税込¥132,7701個当日出荷仕様組立式エスコ品番EA903XG-90材質アルミ合金製寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240材質(本体)アルミ合金段数3踏ざん間隔(mm)300全高(m)1.8最大使用荷重(kg)150踏面幅(mm)最上段:600×340その他の段:600×240天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600
22-155mm4本組自在フックレンチセット(ピン型)
エスコ¥30,500税込¥33,5501個翌日出荷仕様ニッケルメッキセット内容4本組材質スチール全長(mm)165/335ナット外径22/35mm 35/60mm 60/90mm 95/155mm
R 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷エスコ品番EA141CC-23材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約91ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷エスコ品番EA115BB-11材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体水
R3/8"xG3/8"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA115BB-12材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)20.5ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体水
600mm/2段 踏 台 (両手すり付)
エスコ¥99,600税込¥109,5601個翌日出荷エスコ品番EA903XG-60材質アルミ合金寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240段数2踏ざん間隔(mm)300全高(m)1.5最大使用荷重(kg)150踏面幅(mm)最上段:600×340その他の段:600×240天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600![22~ 35mm/3.0 [ピン式]自在フックレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10262235-161201-02.jpg)
22~ 35mm/3.0 [ピン式]自在フックレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥6,730税込¥7,4031個翌日出荷仕様鉄製、ニッケルメッキエスコ品番EA613XG-1A全長(mm)165爪形状ピン穴形ナット外径(Φmm)22~35商品構成単品ピン径(Φmm)3.0
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥525税込¥5781個当日出荷エスコ品番EA141CF-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約24ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)15.5×10
G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷エスコ品番EA141CF-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約12ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14×9
G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷エスコ品番EA141CF-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約41ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)17.5×12![R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560082-170518-02.jpg)
R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル
エスコ¥1,090税込¥1,1991個当日出荷エスコ品番EA141AV-210材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥675税込¥7431個当日出荷エスコ品番EA141CD-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約38ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9×10
G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA141CD-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.5質量(g)約65ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”六角対辺(mm)28最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10×11







![R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560125-170518-02.jpg)




















![22~ 35mm/3.0 [ピン式]自在フックレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10262235-161201-02.jpg)











![R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560082-170518-02.jpg)