カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(152)
- 作業工具(47)
- 空調・照明・電設資材(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 切削工具(21)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 機構部品(19)
- 電気材料(12)
- 物流用品(9)
- 制御機器(7)
- テープ(7)
- 接着剤・補修材(7)
- 防犯用品(6)
- 建築金物(5)
- 研磨材(4)
- 事務用品(4)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(60)
- 大阪魂(3,872)
- BIGM(丸山製作所)(1,616)
- KITO(キトー)(1,323)
- 三菱電機(907)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(757)
- ホンダ(751)
- コガネイ(627)
- 廣杉計器(549)
- Panasonic(パナソニック)(511)
- ハンマーキャスター(402)
- CKD(384)
- TRUSCO(374)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(322)
- スバル(320)
- ノーリツ(311)
- 渡辺電機工業(306)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(287)
- 工進(270)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「4×20」の検索結果
特価

4x20mm タッピングビス
エスコ¥770税込¥8471パック(110本)当日出荷エスコ品番EA949ET-420材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)20質量(g)161呼び径(mm)4表面処理ユニクロ頭部形状(+)皿頭穴の形状十字穴
M4x20mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本)
エスコ(2件のレビュー)¥350税込¥3851パック(24本)当日出荷エスコ品番EA949AR-420材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状ナベ頭
M4x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本)
エスコ(1件のレビュー)¥350税込¥3851パック(24本)当日出荷エスコ品番EA949AS-420材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状皿頭
M4x20mm ばねポスト(穴タイプ)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷エスコ品番EA952SP-420材質SUS330質量(g)2寸法L(mm)20寸法d(mm)2寸法L1(mm)10寸法A(mm)3寸法D(Φmm)4寸法T(mm)1.2寸法MM4
M4x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/20本)
エスコ¥440税込¥4841パック(20本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM4×20表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM4![1/4sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521086-180823-02.jpg)
1/4sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷エスコ品番EA611BD-20全長(mm)28サイズT20質量(g)11対辺(mm)3.8寸法d(mm)11.6寸法L2(mm)16先端形状ヘックスローブ差込角(inch)1/4
M4x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥220税込¥2421パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM4×20mm穴の形状六角穴ねじの呼びM4
2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷エスコ品番EA125DC-4材質ウレタン色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥17,900税込¥19,6901個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-4C材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷エスコ品番EA125DD-4材質ウレタン色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥7,210税込¥7,9311個翌日出荷エスコ品番EA125FA-4材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
2/ 4mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷エスコ品番EA628SN-22長さ(m)20線径(Φmm)2外径(Φmm)4構成【ワイヤー】7×7
M4 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/9本)
エスコ¥250税込¥2751パック(9本)当日出荷エスコ品番EA949NH-420材質ステンレス長さ(mm)20ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(11本)翌日出荷エスコ品番EA949NF-420材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状鍋頭













![M4x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688702-180827-02.jpg)






![1/4"-20 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591092-170623-02.jpg)
![M4x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50539028-180221-02.jpg)
![1/4sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521086-180823-02.jpg)

![M4x20[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588073-180222-02.jpg)



![M4x20[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588405-180222-02.jpg)